5ページ目: ガーデンライト

ガーデンライトとは、夜でも庭などを明るくするために設置するランプ。ソーラーパネルがついているものは、昼間に充電することができるので配線の必要がなく便利です。土に差し込める棒が付いたものは、しっかり固定されるので、風が強い日なども安心して使用できます。LED電球のものは耐久性もよく消費電力も少ないので長く利用することができるでしょう。また、暗い場所を明るくすることによって防犯効果も期待できます。
483件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガーデンライト ODELIC(オーデリック)ガーデンライトODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)6.1構造防雨型センサーなしランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
明暗センサー付ガーデンライト ODELIC(オーデリック)明暗センサー付ガーデンライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ明るさに反応して自動点灯・消灯
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)6.3構造防雨型センサー明暗センサーランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
門柱灯 ODELIC(オーデリック)門柱灯ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)質量(kg)1.7取付化粧ネジ式高さ(mm)507材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)4.2構造防雨型ランプLED色温度(K)2700幅(Φmm)206材質(カバー)面取りガラス(透明)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)84.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)356
2in1ローボルトブローライト スノーマン タカショー2in1ローボルトブローライト スノーマンタカショー
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
クリスマスを盛り上げる人気者! 安全低電圧、8パターン点灯、屋外OK!
用途クリスマスやウィンターシーズンの演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内使用可。 屋外、屋内用。質量(kg)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31×26×58延長コード(m)約5
2in1ローボルトブローライト はしごサンタ タカショー2in1ローボルトブローライト はしごサンタタカショー
8,398税込9,238
1個
6日以内出荷
ワクワク気分を盛り上げるブローライト!ほのぼのとあたたかい気持ちになれます。
用途クリスマスの演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内使用可。 屋外、屋内用。材質ポリスチレン・木・綿・塩化ビニル樹脂使用場所屋外延長コード(m)約5ワット数最大6(※専用コントローラー)仕様8ファンクション
アリス シルエットピックソーラーライト 4個セット タカショーアリス シルエットピックソーラーライト 4個セットタカショー(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
7日以内出荷
不思議の国のアリスの世界観そのままに。ゆらゆら揺れる灯りがお庭にストーリーを紡ぎます。
用途ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。材質AS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)約0.1/個スイッチ有り幅(cm)約7.5/個使用電池ニッケル水素電池 1.2V/200mAh 単4型1本LED色イエロー(ゆらぐLED)保証期間1年高さ(cm)約39/個使用場所屋外LED使用数(個)1奥行き(cm)約7.5/個
真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1000 CL LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1000 CL LEGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です 船舶用の照明器具として使われてきたバルクヘッドライト(船舶の隔壁、艦橋部壁付け、天井付けの照明器具)を日本のエクステリア用にアレンジ。 ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、その洗練さたデザインと機能から、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 無垢の真鍮を使用し、抜群の耐久性と、時代の流れとともに変化してゆく独特の豊かな味わいは、真鍮ならでは。 クリアーガラス(CL)仕様は、きらきらした光が特長です。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LED電球(E26 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約1.6消費電力(W)5口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×175×119ガラス部クリアガラス電球の種類LED
真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000MINI FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000MINI FR LEGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。 小さなガーデンライトBH1000MINIのくもりガラス仕様が追加されました。採用するLEDランプは、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。 人気のBH1000をそのまま縮小したデザインで、ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 くもりガラス(FL)仕様は、しっとりした光が特長です。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品ミニLED電球2W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約0.7高さ(mm)133消費電力(W)2口金E17ガラス部くもりガラス底径(Φmm)88電球の種類LED
ひかりノベーション 交換電球 タカショーひかりノベーション 交換電球タカショー
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用専用交換電球3W。
材質アルミニウム寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×5×5.5
ひかりノベーション 地のひかり 基本セット タカショーひかりノベーション 地のひかり 基本セットタカショー
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ。ライト本体2個、コントローラー1個、分岐コネクター付き5m延長コード1本がセットになったスターターキット。ソーラーライトの約2 0 0 倍明るく、100V→12Vのローボルト仕様。電気工事士の資格や工具がなくても簡単に設置ができ、プロみたいなライトアップができます。LEDだから電気代もわずかで、毎日自動で点灯と消灯します。
材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(コントローラー)ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、(電球)アルミニウム、(分岐プラグ)塩化ビニル樹脂、(延長コード)塩化ビニル樹脂質量(kg)(ライト)約0.5/1台、(コントローラー)約0.5、(分岐コネクター)約0.1、(延長コード)約0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×13×26
ローボルトガーデンライト専用5m延長コード タカショーローボルトガーデンライト専用5m延長コードタカショー(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
タカショーローボルトライトのコードの長さが足りなくなった時や、ジャンクションプラグとコントローラーの接続に使います。
材質塩化ビニル樹脂質量(kg)約0.1コード長さ(m)約5定格電圧 DC V12
LEDガーデンライト・門柱灯 東芝ライテックLEDガーデンライト・門柱灯東芝ライテック
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
定格電圧(V)100相関色温度(K)2700平均演色評価数Ra:80保護等級IP23ランプLDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W2光色電球色適合ランプLDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W2
据置取付型 LED スタンド LEDフラットランプ交換型・防雨型 Panasonic(パナソニック)据置取付型 LED スタンド LEDフラットランプ交換型・防雨型Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1セット
5日以内出荷
タイプ据置取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)色温度(K)2700LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
据置取付型 LED スタンド スパイク付 LEDフラットランプ交換型・防雨型 Panasonic(パナソニック)据置取付型 LED スタンド スパイク付 LEDフラットランプ交換型・防雨型Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1セット
5日以内出荷
タイプ据置取付型、スパイク付電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)色温度(K)2700入力電流(A)(100V時)0.07LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
ソーラーライト 灯具 コイズミ(小泉成器)ソーラーライト 灯具コイズミ(小泉成器)
429,800税込472,780
1個
6日以内出荷
仕様ソーラーバッテリー搭載 / 電源線不要その他【光束維持】50000時間材質【灯具】アルミダイカスト(ダークグレー塗装)【前面レンズ】ポリカーボネート備考調光器併用不可ランプLED色温度5700K演色指数(Ra)Ra70
炎ゆらめきガーデンライト ソーラー式 IP65 高さ調整対応 オーム電機炎ゆらめきガーデンライト ソーラー式 IP65 高さ調整対応オーム電機
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
ソーラー充電で簡単に設置できる屋外用のガーデンライトです。炎がゆらめくような温かみのある光が楽しめ、庭先や花壇の演出に最適です。明暗センサーで自動点灯し、防水性能IP65で雨天時でも安心して使用できます。約30cm・45cm・60cmの三段階で高さ調整ができ、さまざまな場所に設置しやすい設計です。
付属品ポール2本、杭1本、取扱説明書、保証書質量(g)270使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)85×610電源ニッケル水素充電池 単4形 1.2V 800mAh全光束(Lm)3光源LED(電球色)高さ調節約30/45/60 cm防水性IP65取扱説明書(1.25MB) (1.25MB)点灯時間(時間)約10(満充電時)
ソーラー充電式LEDガーデンライト 電球色 アーテック[学校教材・教育玩具]ソーラー充電式LEDガーデンライト 電球色アーテック[学校教材・教育玩具]
1,637税込1,801
1セット(2個)ほか
3日以内出荷
お洒落な明かりで優しく足元を照らす!太陽光で充電、電気代ゼロ!エコで経済的なソーラー充電式LEDガーデンライトです。日中の太陽光を利用して充電し、夜になると自動で点灯します。約6時間の照明時間で、玄関や庭を優しく照らし、夜間の帰宅時に安心感を提供します。IP65の防塵・防水性能を備えているため、雨の日や屋外での使用も可能です。さらに、配線工事不要で、置くだけで簡単に設置できるので、手軽にガーデンやバルコニー、ウッドデッキなどの雰囲気をアップグレードできます。ソーラー充電式なので環境にも優しいライトです。
材質ガラス寸法(mm)70×70×55
幾何学模様ガーデンソーラーライト4本組 ファミリー・ライフ幾何学模様ガーデンソーラーライト4本組ファミリー・ライフ
4,998税込5,498
1セット(4本)
12日以内出荷
美しい光でお庭を幻想的に彩るLEDライト。太陽光充電で配線不要!高さを選べる2種類のパイプ付きでお好みに合わせて設置できますアウトドアの高級ランタンにも使用される、クリスタルカット装飾昼に充電し、暗くなると自動で点灯ロングパイプ使用時:広範囲を優しく照らしますショートパイプ使用時:鮮明に幾何学模様を映し出します地面に挿すだけの簡単設置天面にソーラーパネル搭載電気代0円とっても経済的点灯時間約8時間(フル充電時)お客様組立式
材質ポリプロピレン、ポリスチレン、ステンレス鋼質量(g)1本:本体:(約)93、ロングパイプ:(約)20、ショートパイプ:(約)6電源(発電部)ソーラーパネル・(充電部)単4形ニッケル水素電池1本使用光源LED時間満充電:約8時間連続点灯時間約8時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)6.2×6.2×37.5バッテリー容量(mAh)1.2V 200
お庭に合う埋め込み式ソーラーガーデンライト オフトレイルお庭に合う埋め込み式ソーラーガーデンライトオフトレイル
799税込879
1個
4日以内出荷
昼間に充電、夜間に点灯。明暗センサー付きの埋込式ソーラーガーデンライトです。ソーラー充電式の為、配線が必要なく玄関先や庭に置くだけでライトアップします。
用途玄関、お庭、駐車場の照明に。付属品埋め込み用杭電源タイプソーラー充電式防水仕様生活防水
LED吊り下げライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED吊り下げライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
USB充電方式明るさ2段階調節
付属品充電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)材質ABS・PET品名LED吊り下げライト昼白色本体質量(g)約156全光束(Lm)約120(最大値)光源LED白色(交換不可)使用環境温度(℃)0~35電池寿命高照度:約2.5時間/低照度:約5時間充電時間(時間)USB 約2.5バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 1200(交換不可)防水仕様IPX4(防飛まつ仕様)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×75×180
LED吊り下げライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED吊り下げライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
USB充電方式明るさ2段階調節フィランメント形電球をLEDで再現
付属品充電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)材質ABS・PET品名LED吊り下げライト電球色本体質量(g)約161全光束(Lm)約180(最大値)光源LED電球色(交換不可)使用環境温度(℃)0~35電池寿命高照度:約2.5時間/低照度:約5時間充電時間(時間)USB 約2.5バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 1200(交換不可)防水仕様IPX4(防飛まつ仕様)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×115×180
LED吊り下げライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED吊り下げライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ソーラー&USB/2充電方式明るさ2段階調節フィランメント形電球をLEDで再現
付属品充電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)材質ABS・PET品名LED吊り下げライト電球色ソーラー付本体質量(g)約173全光束(Lm)約180(最大値)光源LED電球色(交換不可)使用環境温度(℃)0~35電池寿命高照度:約2.5時間/低照度:約5時間充電時間(時間)USB 約2.5/ソーラー約9バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 1200(交換不可)防水仕様IPX4(防飛まつ仕様)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×115×180
LED吊り下げライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED吊り下げライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ソーラー&USB/2充電方式明るさ2段階調節
付属品充電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)材質ABS・PET品名LED吊り下げライト昼白色ソーラー付本体質量(g)約166全光束(Lm)約120(最大値)光源LED白色(交換不可)使用環境温度(℃)0~35電池寿命高照度:約2.5時間/低照度:約5時間充電時間(時間)USB 約2.5/ソーラー約9バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 1200(交換不可)防水仕様IPX4(防飛まつ仕様)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×75×180
ラタン調ポールライト3本組 ファミリー・ライフラタン調ポールライト3本組ファミリー・ライフ
4,398税込4,838
1セット(3本)
12日以内出荷
お洒落なラタン調ライトでお庭をライトアップ太陽光充電で面倒な配線不要!暖かな光でお庭を優しく照らします玄関に、お庭に電気代0円、とっても経済的天面にソーラーパネル:電池交換・配線不要!!昼間もお庭をお洒落に演出!暗くなると自動で点灯点灯時間約6時間(フル充電時)地面に挿すだけの簡単設置温かみのあるラタン調
仕様自動点灯材質ポリプロピレン質量(g)1本:(約)290電源ソーラー充電式[ニッケル水素充電池(専用電池)]光源LED寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)8×8×45.5点灯時間約6時間(満充電時)
屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト ポール 【受注生産品】 三菱電機屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト ポール 【受注生産品】三菱電機
6,698税込7,368
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
屋外用
構造防雨型使用可能温度範囲5~35℃
屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 【受注生産品】 三菱電機屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 【受注生産品】三菱電機
20,980税込23,078
1セット
4日以内出荷から92日以内出荷
場所を選ばず設置できるシンプルなデザイン。屋外用
消費電力(W)4.4定格電圧(V)100口金E26構造防雨型ランプ同梱使用可能温度範囲5~35℃電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球光色電球色適合ランプLDA4L-H/S/4
屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 灯具 【受注生産品】 三菱電機屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 灯具 【受注生産品】三菱電機
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
屋外用
消費電力(W)4.4定格電圧(V)100口金E26構造防雨型色温度(K)2700使用可能温度範囲5~35℃電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)固有:42光色電球色適合ランプLDA4L-H/S/4定格光束(Lm)185
あかりクラシック ソーラーパスライト 2WAY タカショーあかりクラシック ソーラーパスライト 2WAYタカショー
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
日中の太陽光で充電するソーラーライトのため、電源が不要で電気代もかかりません。フィラメント球を模したレトロで優しいひかりを発します。ガラスカバーを使用しているので、経年による白濁が起きないため、優しいひかりを維持します。複数設置してアプローチの演出や庭まわり、フェンス周りの飾り付けや防犯対策に。上部のフックで引っ掛けたり、下の杭部分を抜いて平面な場所に置いたりと様々な設置方法に対応できます。
用途玄関からお住まいへのアプローチの誘導灯として。お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。エントランスや足元の安全確保に。防犯対策の補助照明として。材質ガラス・ステンレス・ポリプロピレン質量(g)270電池ニッケル水素充電池1.2V 300mAh 単4形 1本LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×9×46(高さは地中杭を含む)取扱説明書(1.1MB)
あかりクラシック ソーラーパスライト リュクス タカショーあかりクラシック ソーラーパスライト リュクスタカショー
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
日中の太陽光で充電するソーラーライトのため、電源が不要で電気代もかかりません。フィラメント球を模したレトロで優しいひかりを発します。ガラスカバーを使用しているので、経年による白濁が起きないため、優しいひかりを維持します。複数設置してアプローチの演出や庭まわり、フェンス周りの飾り付けや防犯対策に。
用途玄関からお住まいへのアプローチの誘導灯として。お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。エントランスや足元の安全確保に。防犯対策の補助照明として。材質ガラス・ステンレス・ポリプロピレン質量(g)500電池ニッケル水素充電池1.2V 600mAh 単3形 1本LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×15×48(高さは地中杭を含む)取扱説明書(1.05MB)
ExLights 壁面取付接着プレート タカショーExLights 壁面取付接着プレートタカショー
899税込989
1個
5日以内出荷
ExLightsシリーズを壁面に取り付ける際に壁に穴を空けずに設置できます。取りつけ可能:コンクリート・タイル・スチール・アルミ・サイディングボード(凹凸のない平滑面)取りつけ不可:アクリル・ポリプロピレン・ポリエステル・ポリスチレン・スチロールなどの難接着な樹脂 土壁・クロス壁や壁紙・ガラス・大理石など対応機種:LGS-EL03 LGS-EL04 LGS-EL05 LGS-EL06 LGS-EL07 LGS-EL10
用途タカショーExLightsシリーズの壁面取りつけに。材質プレート本体:ASA樹脂、ドリルビス:ステンレス、接着剤:種類:化学反応形接着剤・成分:変性シリコーン(30%)・無機物等・正味量:5g、ピロー袋 : PET・ポリエチレン・アルミニウム質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.25×1.45×3
ソーラーパスライト タカショーソーラーパスライトタカショー
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
日中の太陽光で充電するソーラーライトのため、電源が不要で電気代もかかりません。複数設置してアプローチの演出や庭まわり、フェンス周りの飾り付けや防犯対策に。足元を照らすことで転倒防止効果も見込めます。
用途玄関からお住まいへのアプローチの誘導灯として。お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。エントランスや足元の安全確保に。防犯対策の補助照明として。材質ポリプロピレン・ポリスチレン質量(g)190電池ニッケル水素充電池1.2V 1500mAh 単3形 1本LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.8×12.8×43(高さは地中杭を含む)取扱説明書(1.08MB)
アルミ製 ソーラーアップライト タカショーアルミ製 ソーラーアップライトタカショー
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
日中の太陽光で充電するソーラーライトのため、電源が不要で電気代もかかりません。複数設置してアプローチの演出や庭まわり、フェンス周りの飾り付けや防犯対策に。植物や壁、柱を照らすことにより、対象物を際立たせます。
用途お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。エントランスや足元の安全確保に。防犯対策の補助照明として。材質アルミニウム・ステンレス・ポリプロピレン・ABS樹脂質量(g)300電池ニッケル水素充電池1.2V 2000mAh 単3形 1本LED色白色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.8×11.5×36(高さは地中杭を含む)取扱説明書(1.08MB)
ExLights ソーラーウォールライト Mantis タカショーExLights ソーラーウォールライト Mantisタカショー
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
人の動きを感知して点灯する人感センサーを搭載した壁面取り付けタイプのソーラーライトです。日中の太陽光で充電するため、電源が不要で電気代もかかりません。電源を取りにくい壁面に設置できます。高輝度電球色LEDを搭載し、最大で400lm×2の明るさを実現しています。左右2灯のライト部は、それぞれ左右に30°ずつ配光角度を調整できます。センサーは最大約120°の範囲を感知します。推奨設置高さ1.8mの場合、感知距離は約2mです。用途に合わせて選べる4種類の点灯モードを搭載しています。
用途住まいの外観を「安全・安心・演出」の3つのポイントで美しくみせる照明として。玄関灯、アプローチ灯、門柱灯など、高さや奥行きのある立体的なライティングに。夜間の足元の安全確保や、防犯対策の補助照明として。カーポートや物置など、電源の確保が難しい場所の照明に(本体に太陽光が当たるよう設置)。材質ABS樹脂、アクリル樹脂質量(g)280電池リチウムイオン充電地 3.7V 2000mAh 18650形LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.8×5.5×14LED使用数(個)12×2取扱説明書(1.86MB)センサー感知範囲120°感知距離(m)約2
ランタン兼用ストリングライト USB充電式 8mコード オーム電機ランタン兼用ストリングライト USB充電式 8mコードオーム電機
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
引き出して使うとストリングライトになるランタン そのまま置いてランタンとして使用できます ストリングライトは本体に格納、引き出して使用できます 点灯モードが選べます(ストリングモード、ストリング点滅モード、ストリングフェードモード、ストリング+ランタンモード、ランタンモード) ストリング長さは約8m USB充電式
付属品充電用ケーブルType-C(長さ…50cm)質量(g)184長さ(m)【ストリング】8電源リチウムポリマー電池(3.7V 1800mAh内蔵)(交換不可)保護等級IPX3 ※JIS/IEC保護等級(JISC0920:2003)… 鉛直より60度からの水に対して保護する (定義…鉛直より60度からの水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。)光源暖色ストリングLED、暖色LED(交換不可)充電時間4時間(満充電まで)(500回充放電可能)連続点灯時間4.5時間(ストリングモード時)光束(Lm)170(ストリング+ランタンモード時)定格入力DC5V 0.74A(最大)直径×高さ(mm)90×49
庭園灯 ENDO(遠藤照明)庭園灯ENDO(遠藤照明)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
シルバー取り付け形状防雨形定格電圧(V)100横(mm)300LEDブロック70付LED寿命(時間)40,000調光の可否不可
工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 7.5W角型 ホームテイスト工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 7.5W角型ホームテイスト
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
工事不要で、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト!ソーラー発電なので、電源工事やメンテナンスも不要です!3種類の点灯モードで、周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き!自宅の回りを演出するガーデンライトや、防犯対策にもなります!高級感があるステンレス製なので錆にも強いです!常夜灯は60ルーメン、センサー反応で600ルーメンの明るさ!
用途ガーデンライトとして。材質【本体】ステンレス【ソーラーパネル】結晶太陽電池ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.1×15.1×50
ソーラー充電式 ビッグボールライト トレードワンソーラー充電式 ビッグボールライトトレードワン
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
お庭を彩る球体ライト。ソーラー充電式。挿すだけカンタン設置。
材質ABS樹脂、スチール寸法(cm)25×25×26.5
ソーラー充電式LEDガーデンライト 電球色 アーテック[学校教材・教育玩具]ソーラー充電式LEDガーデンライト 電球色アーテック[学校教材・教育玩具]
819税込901
1個
5日以内出荷
お洒落な明かりで優しく足元を照らす!太陽光で充電、電気代ゼロ!エコで経済的なソーラー充電式LEDガーデンライトです。日中の太陽光を利用して充電し、夜になると自動で点灯します。約6時間の照明時間で、玄関や庭を優しく照らし、夜間の帰宅時に安心感を提供します。IP65の防塵・防水性能を備えているため、雨の日や屋外での使用も可能です。さらに、配線工事不要で、置くだけで簡単に設置できるので、手軽にガーデンやバルコニー、ウッドデッキなどの雰囲気をアップグレードできます。ソーラー充電式なので環境にも優しいライトです。
セット内容本体のみ材質ガラス寸法(mm)70×70×55
ソーラーガーデンライト ファミリー・ライフソーラーガーデンライトファミリー・ライフ
4,698税込5,168
1セット(10本)ほか
12日以内出荷
電源不要!簡単設置でお庭を照らすLEDライト太陽光充電で面倒な配線不要!サビに強いステレンス製で雨の日も安心。防犯対策にも!!放射線状に明るく照らす!地面に挿すだけ!ソーラーパネル:電池交換・配線不要電気代0円、とっても経済的点灯時間約8~10時間(フル充電時)生活防水一部組立式3ヶ月間保証書付き
セット内容本体、ポール、地中杭、取扱説明書材質ステンレス、ポリプロピレン、PS質量(g)1本:(約)48電源ソーラー充電連続使用時間約8~10時間充電時間約5~6時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)4.5×4.5×29.5防水保護等級IPX3
ストリングライト CAPTAIN STAGストリングライトCAPTAIN STAG
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
8mのコードと吊り下げ可能なハンドル付きでキャンプサイトを楽しく彩る、充電式のイルミネーションライト。テント出入口やインナーテントの照明・飾り付けに最適。ひも状の暖色LEDでテント周りを華やかに。巻き取り式のコードが8メートルも長さがあるので、垂らしたり張ったり様々な用途に活用できる。夜暗くなると見えにくい足元を照らしたり、テントの場所を明示したい時にも便利。巻き取り部のハンドルを倒し、つまみを時計回りに回すと、コードが本体の中に収納される。ハンドルをフックなどに掛けて、吊るしても使用可能。Type-C USBケーブルが付属。充電式で繰り返し使用が可能。充電時間約3時間で、約3時間連続使用可能。※使用状況により異なります。急な雨が降ってきても安心の生活防水仕様。本体×1、Type-C USBケーブル×1。
材質本体/ABS樹脂 コード/ポリ塩化ビニル スイッチ部/シリコンカーキ質量(g)190サイズ(cm)本体/幅9×奥行9×高さ5

バルコニーまわり』には他にこんなカテゴリがあります

ガーデンライト