8ページ目: ガーデンライト

ガーデンライトとは、夜でも庭などを明るくするために設置するランプ。ソーラーパネルがついているものは、昼間に充電することができるので配線の必要がなく便利です。土に差し込める棒が付いたものは、しっかり固定されるので、風が強い日なども安心して使用できます。LED電球のものは耐久性もよく消費電力も少ないので長く利用することができるでしょう。また、暗い場所を明るくすることによって防犯効果も期待できます。
484件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローポールライト 丸形/透過型 H400 スパイクタイプ TOSTEM(LIXIL)ローポールライト 丸形/透過型 H400 スパイクタイプTOSTEM(LIXIL)
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。
用途スパイク施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):オータムブラウン/オータムブラウン材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:700タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:45消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)30.7光束(Lm)92
ローポールライト 丸形/透過型 H400 スパイクタイプ TOSTEM(LIXIL)ローポールライト 丸形/透過型 H400 スパイクタイプTOSTEM(LIXIL)
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。
用途スパイク施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):シャイングレー/シャイングレー材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:700タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:45消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)30.7光束(Lm)92
ローポールライト 丸形/透過型 H400 スパイクタイプ TOSTEM(LIXIL)ローポールライト 丸形/透過型 H400 スパイクタイプTOSTEM(LIXIL)
37,980税込41,778
1台
6日以内出荷
住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。
用途スパイク施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):シャイングレー/鏡面材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:700タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:45消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)30.7光束(Lm)92
ローポールライト 丸形/透過型 H400 TOSTEM(LIXIL)ローポールライト 丸形/透過型 H400TOSTEM(LIXIL)
30,980税込34,078
1台
6日以内出荷
住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。
用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):オータムブラウン/クリエダーク材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:400タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:45消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)30.7光束(Lm)92
ローポールライト 丸形/透過型 H400 TOSTEM(LIXIL)ローポールライト 丸形/透過型 H400TOSTEM(LIXIL)
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。
用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):ブラック/ブラック材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:400タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:45消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)30.7光束(Lm)92
ローポールライト 丸形/透過型 H400 TOSTEM(LIXIL)ローポールライト 丸形/透過型 H400TOSTEM(LIXIL)
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。
用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):オータムブラウン/オータムブラウン材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:400タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:45消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)30.7光束(Lm)92
ローポールライト 丸形/透過型 H400 TOSTEM(LIXIL)ローポールライト 丸形/透過型 H400TOSTEM(LIXIL)
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。
用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):シャイングレー/シャイングレー材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:400タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:45消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)30.7光束(Lm)92
ローポールライト 丸形/透過型 H400 TOSTEM(LIXIL)ローポールライト 丸形/透過型 H400TOSTEM(LIXIL)
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。
用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):シャイングレー/鏡面材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:400タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:45消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)30.7光束(Lm)92
グランドライト TOSTEM(LIXIL)グランドライトTOSTEM(LIXIL)
20,980税込23,078
1台
6日以内出荷
小壁~建物のファサードまで、光を美しくデザインするライト。地中に埋設してアイポイントとしての使用から、壁面を照射して光のデザインまでを楽しめる証明です。Φ75、Φ100、Φ150のとってもコンパクトな照明器具ながら、しっかりとした明るさでファサード空間を魅力的に演出します。
用途床面施工用/防浸型仕様埋込ベース付、渡り配線可/2分岐エ―ブル必要材質パネル:強化ガラス、埋込みベース:PP樹脂材質(本体)SUS304(ヘアーライン仕上げ)深さ(mm)D:145.5
スパイクスポットライト SSP-G2型 TOSTEM(LIXIL)スパイクスポットライト SSP-G2型TOSTEM(LIXIL)
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
シンボルツリーのライトアップに最適なあかり。コンパクトでもパワフルな「明るさ」は、シンボルツリーのライティングに最適。植栽に隠せるほどコンパクトでありながら、樹木の幹から枝先まで伸びる「配光」は、エクステリアで最も大切な樹木のライティングに最適なあかりを実現しました。
用途スパイク施工用/防噴流型仕様可動範囲上下:100度材質パネル:強化ガラス高さ(mm)灯具:141材質(本体)アルミダイカスト径(Φmm)灯具:65寸法L(mm)灯具:82消費電力(W)6(LED1個)ケーブル長(m)3(防水コネクター付)
スパイクスポットライト SSP-G3型 TOSTEM(LIXIL)スパイクスポットライト SSP-G3型TOSTEM(LIXIL)
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
シンボルツリーのライトアップに最適なあかり。コンパクトでもパワフルな「明るさ」は、シンボルツリーのライティングに最適。植栽に隠せるほどコンパクトでありながら、樹木の幹から枝先まで伸びる「配光」は、エクステリアで最も大切な樹木のライティングに最適なあかりを実現しました。
用途スパイク施工用/防噴流型仕様可動範囲上下:100度材質パネル:強化ガラス高さ(mm)灯具:181材質(本体)アルミダイカスト径(Φmm)灯具:105寸法L(mm)灯具:82消費電力(W)15(LED3個)ケーブル長(m)3(防水コネクター付)
スパイクスポットライト SSP-G1型 TOSTEM(LIXIL)スパイクスポットライト SSP-G1型TOSTEM(LIXIL)
20,980税込23,078
1台
6日以内出荷
シンボルツリーのライトアップに最適なあかり。コンパクトでもパワフルな「明るさ」は、シンボルツリーのライティングに最適。植栽に隠せるほどコンパクトでありながら、樹木の幹から枝先まで伸びる「配光」は、エクステリアで最も大切な樹木のライティングに最適なあかりを実現しました。
用途スパイク施工用/防噴流型仕様可動範囲上下:100度材質パネル:強化ガラス高さ(mm)灯具:121材質(本体)アルミダイカスト径(Φmm)灯具:45寸法L(mm)灯具:72消費電力(W)3.1(LED1個)ケーブル長(m)3(防水コネクター付)エネルギー消費効率(Lm/W)74.5光束(Lm)231
ガーデンライト パーティーライト(10連) 追加用単品 ガーデントワイライト YAMAZEN(山善)ガーデンライト パーティーライト(10連) 追加用単品 ガーデントワイライトYAMAZEN(山善)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
ガーデントワイライトの追加用単品販売です。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げられます。IP65の防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。お庭の電源に接続するだけで誰でも簡単にライトアップが楽しめます。LED寿命が50,000時間なので長期間交換が不要です。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能です。電気代1年間で約2020円 ※1台追加毎に年間+約1800円 ※1kwh=31円換算、1日当たり11時間点灯
用途ガーデントワイライトに。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション LEDランタン LEDランプ ランタンライト 玄関照明 庭園灯 誘導灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 電球色 明るい レトロ おしゃれ かわいい 飾り 北欧 カフェ風 メンズ レディース 男性 女性 敬老の日 母の日 父の日 ギフト 誕生日 プレゼント 父の日ギフト 誕生日プレゼント 結婚祝い クリスマス ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 キャンプ BBQ アウトドア インテリア 屋外 屋内 置き型 置くだけ 埋め込み ガラス ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ 防災 停電 作業 セキュリティ イルミネーション LED 照明器具 投光器 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート シンボルツリー フェンス 防水防塵 光度センサー 景観 ライトアップ 防犯対策仕様LED寿命:50,000時間 (※1日11時間点灯で約12年間使用可能です。LED電球を交換することはできません。)セット内容ガーデンライトパーティーライト×1のみ材質PC消費電力(W)12コード長さ(m)5LEDSMD LED×12本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)600×4.5×24取扱説明書(1.02MB)
ガーデンライト ウォールデコレーション 葉っぱ 追加用単品 ガーデントワイライト YAMAZEN(山善)ガーデンライト ウォールデコレーション 葉っぱ 追加用単品 ガーデントワイライトYAMAZEN(山善)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
ガーデントワイライトの追加用単品販売です。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げられます。IP65の防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。お庭の電源に接続するだけで誰でも簡単にライトアップが楽しめます。ライトは耐久性の高いステンレス素材。LED寿命が50,000時間なので長期間交換が不要です。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能です。電気代1年間で約1040円 ※1台追加毎に年間+約850円 ※1kwh=31円換算、1日当たり11時間点灯
用途ガーデントワイライトに。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション玄関照明 庭園灯 誘導灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 レトロ おしゃれ かわいい 飾り 北欧 カフェ風 ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 インテリア 屋外 ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ イルミネーション LED 照明器具 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート シンボルツリー フェンス 防水防塵 光度センサー 景観 ライトアップ 防犯対策 リーフ仕様LED寿命:50,000時間(※1日11時間点灯で約12年間使用可能です。LED電球を交換することはできません。)セット内容ガーデンライト葉っぱ×1のみ材質ステンレス質量(g)700消費電力(W)5.5コード長さ(m)5LEDSMD LED×78本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)15.5×29.4×3.2取扱説明書(1.18MB)
ガーデンライト 人感センサー付きコード(5m)  ガーデントワイライト YAMAZEN(山善)ガーデンライト 人感センサー付きコード(5m) ガーデントワイライトYAMAZEN(山善)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
ガーデントワイライト専用 人感センサーです。時間消灯後、人感センサーが人の動きを感知しライトが点灯します。※自動消灯後などまわりが明るい場合は点灯しません人感センサー対応ACコントローラー(GT-W106)に使用可能※ACコントローラー(GT-AC36A)には使用できません。
用途ガーデントワイライト専用 人感センサーです。仕様感知範囲(m):3~5 ※感知範囲は環境条件によって大きく変化しますセット内容人感センサー付きコード(5m)×1質量(g)250コード長さ(m)5防塵防水性能IP65本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)510×5.7×4
ガーデンライト ロングライン 追加用単品 ガーデントワイライト YAMAZEN(山善)ガーデンライト ロングライン 追加用単品 ガーデントワイライトYAMAZEN(山善)
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
ガーデントワイライトの追加用単品販売です。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げられます。IP65の防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。お庭の電源に接続するだけで誰でも簡単にライトアップが楽しめます。ライトは耐久性の高いアルミ素材。LED寿命が50,000時間なので長期間交換が不要です。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能です。電気代1年間で約2020円 ※1台追加毎に年間+約1800円 ※1kwh=31円換算、1日当たり11時間点灯
用途ガーデントワイライトに。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション 玄関照明 庭園灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 インテリア 屋外 屋内 ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ 防災 イルミネーション LED 照明器具 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート 景観 ライトアップ仕様LED寿命:50,000時間 (※1日11時間点灯で約12年間使用可能です。LED電球を交換することはできません。)セット内容ガーデンライトロングライン×1のみ材質アルミニウム、ガラス質量(kg)1.5消費電力(W)12コード長さ(m)5LEDSMD LED×12本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)99.5×7.5×7.5取扱説明書(1.03MB)
ガーデンライト ウォールデコレーション ねこ 追加用単品 ガーデントワイライト YAMAZEN(山善)ガーデンライト ウォールデコレーション ねこ 追加用単品 ガーデントワイライトYAMAZEN(山善)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
ガーデントワイライトの追加用単品販売です。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げられます。IP65の防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。お庭の電源に接続するだけで誰でも簡単にライトアップが楽しめます。ライトは耐久性の高いステンレス素材。LED寿命が50,000時間なので長期間交換が不要です。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能です。電気代1年間で約900円 ※1台追加毎に年間+約680円 ※1kwh=31円換算、1日当たり11時間点灯
用途ガーデントワイライトに。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション 玄関照明 庭園灯 誘導灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 レトロ おしゃれ かわいい 飾り 北欧 カフェ風 ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 インテリア 屋外 ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ イルミネーション LED 照明器具 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート シンボルツリー フェンス 防水防塵 光度センサー 景観 ライトアップ 防犯対策 ねこ仕様LED寿命:50,000時間(※1日11時間点灯で約12年間使用可能です。LED電球を交換することはできません。)セット内容ガーデンライトねこ×1のみ材質ステンレス質量(g)550消費電力(W)4.5コード長さ(m)5LEDSMD LED×60本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)21×21×3.3
3DヘキサゴンRGBミラーライト トレードワン3DヘキサゴンRGBミラーライトトレードワン
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
通常はミラー、スイッチを入れればたちまちイルミ演出!多彩なモードで音楽にも反応300種類以上のユニークな渦巻き、調光機能、調節可能なカラー照明オプションでお部屋を幻想的な空間にUSB給電または乾電池で使用可能
付属品USB給電ケーブル、リモコン材質ABS樹脂他寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×135×35
クリップソーラー SIシリーズ セトクラフトクリップソーラー SIシリーズセトクラフト
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
配線不要でお好きな場所に取り付けできます。
仕様●本体サイズ:幅14.5×奥行24×高さ17cm●本体重量:580g●個装サイズ:幅19×奥行25.5×高さ18.5cm●個装重量:800g●材質●▼本体/ガリバリウム鋼板、ライト部/ABS樹脂●色:マリン・ブルー●仕様:組み立て式、光センサー付き、防雨仕様●生産国:中国アズワン品番65-8917-68
ソーラー充電式ガーデンストーンライト HACソーラー充電式ガーデンストーンライトHAC
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
昼間にソーラー充電し、夜にさりげなく点灯するガーデンライトです。リアルな石の形状で庭の景観に溶け込みます。配線不要で設置可能なこともポイントです。明暗センサーを搭載しているので、「点灯」と「ソーラー充電」を自動で切り替えます。連続使用時間は約12時間と、とても長いです。
用途お庭用のライトに。暗闇での照明に。お庭のインテリアに。ストーン調電源ソーラーパネル充電(※専用充電池内蔵)連続使用時間(時間)約12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×110×110充電時間(時間)約10バッテリー容量(mAh)ニッケル水素電池:200
100V エントランスライト LEK-30型 下方配光タイプ 150Lm TOSTEM(LIXIL)100V エントランスライト LEK-30型 下方配光タイプ 150LmTOSTEM(LIXIL)
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
昼も夜も存在感を主張しない植栽専用照明です。ポール径や灯具形状などを植栽の中でも目立たないようにデザインしています。住居の庭などこだわりの植栽空間を魅力的に演出します。
用途埋設施工用/防雨型仕様側面パネル(半透明)、調光操作不可材質灯具:アルミダイカスト(オフブラック)、ポール:アルミ形材(オフブラック)寸法(mm)灯具WΦ106・H800、ポール径Φ53灯具・ポール:オフブラック消費電力(W)6電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\38エネルギー消費効率(Lm/W)25LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵光束(Lm)150明るさ40形電球1灯相当の明るさ関連資料(0.28MB)演色指数(Ra)83
100V エントランスライト LEK-34型 上下配光タイプ 215Lm TOSTEM(LIXIL)100V エントランスライト LEK-34型 上下配光タイプ 215LmTOSTEM(LIXIL)
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
昼も夜も存在感を主張しない植栽専用照明です。ポール径や灯具形状などを植栽の中でも目立たないようにデザインしています。住居の庭などこだわりの植栽空間を魅力的に演出します。
用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質灯具:アルミダイカスト(オフブラック)、ポール:アルミ形材(オフブラック)寸法(mm)灯具WΦ106・H800、ポール径Φ53灯具・ポール:オフブラック消費電力(W)6電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\38エネルギー消費効率(Lm/W)35.8LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵光束(Lm)215明るさ40形電球1灯相当の明るさ関連資料(0.28MB)演色指数(Ra)83
100V エントランスライト LEK-35型 上下配光タイプ 215Lm TOSTEM(LIXIL)100V エントランスライト LEK-35型 上下配光タイプ 215LmTOSTEM(LIXIL)
40,980税込45,078
1個
5日以内出荷
昼も夜も存在感を主張しない植栽専用照明です。ポール径や灯具形状などを植栽の中でも目立たないようにデザインしています。住居の庭などこだわりの植栽空間を魅力的に演出します。
用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質灯具:アルミダイカスト(オフブラック)、ポール:アルミ形材(オフブラック)寸法(mm)灯具WΦ106・H500、ポール径Φ53灯具・ポール:オフブラック消費電力(W)6電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\38エネルギー消費効率(Lm/W)35.8LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵光束(Lm)215明るさ40形電球1灯相当の明るさ関連資料(0.28MB)演色指数(Ra)83
100V エントランスライト LEK-31型 下方配光タイプ 150Lm TOSTEM(LIXIL)100V エントランスライト LEK-31型 下方配光タイプ 150LmTOSTEM(LIXIL)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
昼も夜も存在感を主張しない植栽専用照明です。ポール径や灯具形状などを植栽の中でも目立たないようにデザインしています。住居の庭などこだわりの植栽空間を魅力的に演出します。
用途埋設施工用/防雨型仕様側面パネル(半透明)、調光操作不可材質灯具:アルミダイカスト(オフブラック)、ポール:アルミ形材(オフブラック)寸法(mm)灯具WΦ106・H500、ポール径Φ53灯具・ポール:オフブラック消費電力(W)6電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\38エネルギー消費効率(Lm/W)25LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵光束(Lm)150明るさ40形電球1灯相当の明るさ関連資料(0.28MB)演色指数(Ra)83
100V エントランスライト LEBJ-1型 ガードタイプ 70Lm ポールカバー付 TOSTEM(LIXIL)100V エントランスライト LEBJ-1型 ガードタイプ 70Lm ポールカバー付TOSTEM(LIXIL)
87,980税込96,778
1個
5日以内出荷
クラシカルでエレガントな欧風デザインのライトです。エントランスを上品に演出します。シャンデリア電球タイプのLED電球を搭載、きらめくあかりを演出します。
用途埋設施工用/防雨型仕様明るさセンサ付材質パネル:ガラス(ネオブラック・ラスティブラウン:アンバー石目模様入り/アッシュグレー・セレスティアルブルー・タータングリーン:クリア石目模様入り)、本来:アルミダイカスト(各色)、ポール:アルミ(ポール各色)寸法(mm)W178・H2000、ポール径Φ60消費電力(W)5電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\32エネルギー消費効率(Lm/W)18.1光束(Lm)70明るさ40形電球1灯相当の明るさ関連資料(0.39MB)演色指数(Ra)90電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
100V エントランスライト LEK-21型 ガードタイプ 226Lm TOSTEM(LIXIL)100V エントランスライト LEK-21型 ガードタイプ 226LmTOSTEM(LIXIL)
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
クラシカルでエレガントな欧風デザインのライトです。エントランスを上品に演出します。シャンデリア電球タイプのLED電球を搭載、きらめくあかりを演出します。
用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質カバー:アクリル(透明)、ポール:アルミダイカスト(オフブラック)寸法(mm)WΦ147・H1189灯具:オフブラック 、ポールセット:アイアンブラック消費電力(W)5電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\32エネルギー消費効率(Lm/W)45.2光束(Lm)226明るさ40形電球1灯相当の明るさ関連資料(0.39MB)演色指数(Ra)90電球の種類LED電球シャンデリア電球タイプ(E17)
100V エントランスライト LEK-6型 ガードタイプ 195Lm TOSTEM(LIXIL)100V エントランスライト LEK-6型 ガードタイプ 195LmTOSTEM(LIXIL)
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。
用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:アクリル(乳白つや消し)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ132・H654、ポール径Φ101消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)45.3光束(Lm)195明るさ40形電球1灯相当の明るさ関連資料(0.28MB)演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
100V エントランスライト LEK-26型 ガードタイプ 120Lm TOSTEM(LIXIL)100V エントランスライト LEK-26型 ガードタイプ 120LmTOSTEM(LIXIL)
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。
用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:アクリル(乳白)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ84・H805、ポール径Φ81.8消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)27.9光束(Lm)120明るさ40形電球1灯相当の明るさ関連資料(0.26MB)演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
100V エントランスライト LEJ-5型 ガードタイプ 165Lm TOSTEM(LIXIL)100V エントランスライト LEJ-5型 ガードタイプ 165LmTOSTEM(LIXIL)
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。
用途埋設施工用/防雨型材質グローブ:ガラス(乳白つや消し)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ114・H1000、ポール径Φ101消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\3 ※電気料金は1日1時間点灯で計算しています。エネルギー消費効率(Lm/W)38.3光束(Lm)165明るさ40形電球1灯相当の明るさ関連資料(0.21MB)演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
100V エントランスライト LEK-27型 ガードタイプ 120Lm TOSTEM(LIXIL)100V エントランスライト LEK-27型 ガードタイプ 120LmTOSTEM(LIXIL)
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。
用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:アクリル(乳白)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ84・H505、ポール径Φ81.8消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)27.9光束(Lm)120明るさ40形電球1灯相当の明るさ関連資料(0.26MB)演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
100V エントランスライト LEK-18型 ガードタイプ 165Lm TOSTEM(LIXIL)100V エントランスライト LEK-18型 ガードタイプ 165LmTOSTEM(LIXIL)
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。
用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:ガラス(乳白つや消し)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ114・H600、ポール径Φ101消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)38.3光束(Lm)165明るさ40形電球1灯相当の明るさ関連資料(0.21MB)演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
100V エントランスライト LEK-5型 ガードタイプ 195Lm TOSTEM(LIXIL)100V エントランスライト LEK-5型 ガードタイプ 195LmTOSTEM(LIXIL)
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。
用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:アクリル(乳白つや消し)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ132・H1054、ポール径Φ101消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)45.3光束(Lm)195明るさ40形電球1灯相当の明るさ関連資料(0.28MB)演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
100V エントランスライト LEJ-3型 ガードタイプ 219Lm TOSTEM(LIXIL)100V エントランスライト LEJ-3型 ガードタイプ 219LmTOSTEM(LIXIL)
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。
用途埋設施工用/防雨型仕様壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)、センサ可動範囲(水平方向340度、下方向20度)、点灯照度調整機能付き、調光操作不可材質グローブ:アクリル(乳白つや消し)、灯具:アルミダイカスト(シャイングレー)、ガード:アルミダイカスト(シャイングレー)、ポール:アルミ形材(シャイングレー)寸法(mm)灯具WΦ132・H1054、ポール径Φ101灯具:シャイングレー 、ポール:シャイングレー消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\3 ※電気料金は1日1時間点灯で計算しています。エネルギー消費効率(Lm/W)50.9光束(Lm)219明るさ40形電球1灯相当の明るさ関連資料(0.28MB)演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
100V エントランスライト LEK-24型 遮光タイプ 200Lm TOSTEM(LIXIL)100V エントランスライト LEK-24型 遮光タイプ 200LmTOSTEM(LIXIL)
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
遮光版を発行面の頭部に取り付け、歩行者へのまぶしさに配慮したエントランスライトです。
用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:ガラス(乳白つや消し)、遮光板:アルミ板(灯具各色)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ86・H789、ポール径Φ81.8消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)46.5光束(Lm)200明るさ40形電球1灯相当の明るさ関連資料(0.26MB)演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
100V エントランスライト LEK-25型 遮光タイプ 200Lm TOSTEM(LIXIL)100V エントランスライト LEK-25型 遮光タイプ 200LmTOSTEM(LIXIL)
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
遮光版を発行面の頭部に取り付け、歩行者へのまぶしさに配慮したエントランスライトです。
用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:ガラス(乳白つや消し)、遮光板:アルミ板(灯具各色)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ86・H489、ポール径Φ81.8消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)46.5光束(Lm)200明るさ40形電球1灯相当の明るさ関連資料(0.26MB)演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
フェアリーズ ソーラーガーデンライト キシマフェアリーズ ソーラーガーデンライトキシマ
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
ガーデンライトとして
仕様太陽光発電、夜間自動点灯、組立式付属品充電池材質ポリレジン・アルミ・ABS・ポリプロピレン使用電池ニッケル水素充電池単4形(約400回充電可能)、(容量)1.2V 600mAhLED色電球色使用環境屋外支柱径(Φmm)10高さ調節3段階防水性IPX3
エントランスライト LEJ-4型 全般拡散タイプ 258lm TOSTEM(LIXIL)エントランスライト LEJ-4型 全般拡散タイプ 258lmTOSTEM(LIXIL)
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
デザインと機能性で、訪れるゲストや家族のアプローチを優しく照らしながら、建物の装いを個性的に美しく演出します。
材質灯具本体:アルミダイカスト、ポール:アルミ形材灯具:オフブラック ポール:ブラック関連資料(0.22MB)
エントランスライト LEJ-4型 全般拡散タイプ 258lm TOSTEM(LIXIL)エントランスライト LEJ-4型 全般拡散タイプ 258lmTOSTEM(LIXIL)
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
デザインと機能性で、訪れるゲストや家族のアプローチを優しく照らしながら、建物の装いを個性的に美しく演出します。
材質灯具本体:アルミダイカスト、ポール:アルミ形材灯具:オータムブラウン ポール:オータムブラウン関連資料(0.22MB)
エントランスライト LEJ-4型 全般拡散タイプ 258lm TOSTEM(LIXIL)エントランスライト LEJ-4型 全般拡散タイプ 258lmTOSTEM(LIXIL)
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
デザインと機能性で、訪れるゲストや家族のアプローチを優しく照らしながら、建物の装いを個性的に美しく演出します。
材質灯具本体:アルミダイカスト、ポール:アルミ形材灯具:シャイングレー ポール:シャイングレー関連資料(0.22MB)
エントランスライト LEK-16型 全般拡散タイプ 377lm TOSTEM(LIXIL)エントランスライト LEK-16型 全般拡散タイプ 377lmTOSTEM(LIXIL)
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
デザインと機能性で、訪れるゲストや家族のアプローチを優しく照らしながら、建物の装いを個性的に美しく演出します。
材質灯具本体:ガラス(乳白つや消し)、ポール:アルミ形材灯具:乳白 ポール:クリエダーク関連資料(0.22MB)

バルコニーまわり』には他にこんなカテゴリがあります

ガーデンライト