洗濯機用品とは、洗濯機を構成、あるいは使用するために必要な道具です。洗濯機用の排水ホースや延長ホース、洗濯機用ニップル、排水トラップや洗濯機用防水パン、洗濯機用ホース接ぎ手、横引トラップといった商品があります。洗濯の際には水を使うため、接続部の締まりの良いものや湿気に強い素材が使われているものがほとんどです。洗濯機用部材に使われている素材にはPMOやPVC、黄銅、ポリプロピレンなどが多く使われています。
・ロックレバー付きでホースの抜け防止に役立つ
用途全自動洗濯機給水用
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~60
外径(Φmm)17
洗濯機の排水ホースの延長用です。
接続部は塩ビパイプ用接着剤を使用してください。
ホース内径(Φmm)30
ホース径(Φmm)30
バンド付き、Φ31・32ミリ兼用
用途洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。
付属品バンド
材質TPE、ステンレス
アズワン品番64-6503-07
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
こんなお得な商品も!
自動洗濯機給水ホース
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
タイプ元口付
洗濯機の排水延長ホースです。
材質PVC
ホース内径(Φmm)30
ホース径(Φmm)30
全自動洗濯機用給水ホースです。
洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。
ロックレバー付でホースの抜けを防止します。
既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。
ほとんどのメーカーに取付可能。
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
色オフホワイト
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
洗濯機排水ホースと洗濯機排水口の接続用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×40(パックサイズ)
適合場所洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用
洗濯機用排水ホースの取替え用です。
洗濯機本体に直接取付けできます。
ホースの抜けを防止するバンド付です。
ホース長さ(m)0.8
付属品バンド
材質EVA樹脂、ポリプロピレン、ステンレス
ホース内径(Φmm)30
アズワン品番64-5155-21
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
寸法L1(mm)40
寸法D1(mm)60
寸法D2(mm)58
寸法L3(mm)40
適合パイプVP50、VU50
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)
材質ポリアセタール、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
ストッパーあり
取付ねじW26山20・G1/2
アズワン品番64-5150-59
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。
床下寸法110mm以上で施工が可能です。
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
封水は25です。
適合VP、VU50兼用
材質本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
適合配管VP、VU50兼用
商品タイプ床直結
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボ
用途Φ31・36ミリ兼用
付属品バンド
材質TPE、ステンレス
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
全自動洗濯機用ホースの延長用。
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじW26山20・G1/2
アズワン品番64-5150-57
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
洗濯機排水トラップ用のエルボです。
バンド・インナー付です。
退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質エルボ:TPO
給水ホースの水漏れ、洗濯機の移動による交換に最適です。
各メーカーの全自動洗濯機に適合します。
給水ホースがワンタッチで着脱できます。
ロックレバーで脱落を防止してくれます。
耐水圧・耐寒・耐熱性に優れた安心設計です。
材質(ホース)PVC樹脂
材質(ジョイント)POM樹脂
材質(パッキン)塩化ブチルゴム
洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。
適合蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠)
トラスコ品番792-9226
材質ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂
高さ(mm)50
質量(g)37
最大使用圧力(MPa)0.7
耐熱温度(℃)60
適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
万一ホースが外れた場合に、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付き。
用途洗濯機用
取付ねじW26山20
適合万能ホーム水栓(呼び13)
材質青銅
曲げ角度90°
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50で臭気上がりを防ぎます。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単、ゴミの詰まりにくいクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり、入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ
適合VP、VU50兼用
材質本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
適合配管VP、VU50兼用
商品タイプ床直結
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
洗濯機の下に敷くことで、洗濯機の位置が6cmアップします。
洗濯機の振動を抑えます。
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)150(4個使用時)
商品タイプかさ上げ台
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)104×104×62/1個
1セット(4個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
三栄水栓製洗濯機排水トラップ用バンド(PH554FSA)用
適合PH554FSA用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×10(パックサイズ)
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイントパイプです。
呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
金属製なので耐久性があります。
適合呼13の万能ホーム水栓・自在水栓
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじW26山20・G1/2
アズワン品番64-5155-97
流路内径(Φmm)9
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1つの蛇口を全自動洗濯機用給水ホースと散水用ホースの2方向に分岐できます。洗濯機ホース側はホースが外れても自動的に水が止まる安全弁付
用途全自動洗濯機用
適合ホース外径(Φmm)(散水用)21まで
適合ホース内径(Φmm)(散水用)12~15
質量(g)154
トラスコ品番818-7305
材質(主要部)ABS樹脂
口数2
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
形状の仕様を変更。洗濯機の底上げに高さの調整ができるように2段重ができるように形状を変更。
防振パット(滑り止め)の改良。防振パットの改良により滑り止め効果向上。
色アイボリー
高さ(mm)50
耐荷重(kg)(1ヶ当たり)100
1ヶ当たりの耐荷重(kg)100
下部寸法(mm)100
上部寸法(mm)100
商品タイプかさ上げ台
1セット(4個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
洗濯機ホースを接続します。カップリング水栓の先端部と交換して使用します。
用途洗濯機用
適合カップリング水栓
取付ねじG1/2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
あと少し高くしたい+揺れと音を低減!。1セット使用で約45mmUP!。1段重ねで約45mm、2段重ねのご使用で約90mmかさ上げができます。(2段重ねでご使用の場合は2セットご購入ください)。洗濯機・家具の下にスペースができることでお掃除がしやすくなります。防振・防音効果。通気性を良くする。耐荷重300kg(1セット使用時)。防振シート:凹凸防振ゴムで防振・防音機能を発揮しながら振動と音を低減。本体:独自の内部構造により安心の耐荷重を実現。素材は100%再生プラスチック製なので環境にも配慮。スベリ止めカバー:ウェーブスパイクですべり止め効果バツグン!フローリングにも安心して使える床面に色移りしにくい仕様
材質本体:100%再生樹脂(PP)、防振シート:合成ゴム(SBR)、スベリ止めカバー:エラストマー樹脂
寸法(mm)約100×100×53
耐荷重(kg)300(1セット使用時)
オートストッパー付
呼び径13
口数1
ストッパーあり
取付ねじPJ1/2
ハンドル形状グリップハンドル
使用地区一般地
洗浄革命!。平均粒径サイズ約92.7nmのナノバブル!。1ミリリットルあたり約6660万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)。全自動洗濯機に取り付け可能!お使いの洗濯機の給水ホースをはずして洗濯機の給水口との間に取り付るだけ!。繊維よりも小さい「ナノバブル」が衣類の奥まで届いてホコリなどのよごれを落とし、洗濯効果を助けます。ナノバブル発生キット。1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「洗濯物」目に見えないほどの微細な大量の気泡で洗浄をサポートします。つけおき洗いでの洗浄もOK!。「洗濯機」ナノバブルを含んだ水を使うことで洗濯槽のよごれも徐々に落とします!。「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途全自動洗濯機用
仕様取り付けできない洗濯機:給水口のネジサイズがG3/4ではないもの、二槽式洗濯機
セット内容本体×1個、取扱説明書
取付可能対象洗濯機:給水口のネジサイズがG3/4の全自動洗濯機に取り付けが可能です
材質本体:真鍮クロムメッキ、コアTND61015:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM
質量(g)143
寸法(Φ×高さH)(mm)30×49
耐熱温度(℃)50
ねじサイズG3/4
1個
¥6,988
税込¥7,687
当日出荷
全自動洗濯機給水ホースがワンタッチで着脱できる洗濯機用水栓です。
コンパクト設計で水栓が洗濯機に干渉する場合に便利です。
水栓からホースが外れると自動で止水するオートストップ機能付きです。
90度開閉なので出し止めが楽に行えます。メッキ仕様のハンドルに吐水、止水の表示付き。
用途洗濯機に送水する水として
呼び径13
口数1
ストッパーあり
取付ねじPJ1/2
ハンドル形状グリップハンドル
取付ねじサイズPJ1/2
材質本体:ABS、目皿:ポリエチレン、泡止め・オワン:PP、結束バンド:ナイロン
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×186×160
商品タイプ横引
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途付属のインナーで、軟質ホースに対応。
適合VP・VU管兼用
入数20/箱
商品タイプ床直結
取替用。洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。
用途洗濯機用排水ホースの取替え用。
材質EVAC、PP
ホース内径(Φmm)30
ホース長さ(m)0.93
ホース長さ(mm)930
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
洗濯機排水トラップ用のエルボです。
バンド・インナー付です。
退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質エルボ:TPO
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
洗濯機の下側に排水口がくる場合でも排水ホースのスペースが確保できるかさ上げ台です。
かさ上げの高さ約100ミリ
洗濯機の下に空間が出来るので、洗濯機パンや排水口の掃除が簡単です。
防振ゴムで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。
耐荷重約3.6kN(370kgf)で、ドラム式の洗濯機も置くことができます。
ほとんどの洗濯機パンメーカーに取付可能です。
付属品防振ゴム
材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム
色アイボリー
耐荷重(kg)370
耐荷重(kN)約3.6(370kgf)
アズワン品番64-5150-76
商品タイプかさ上げ台
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×105×100/1個
1セット(4個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
使用温度(℃)1~50
使用圧力(MPa)0.05~0.75
適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓
取付ねじW26山20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。