洗濯機用品 :「洗濯機用水栓」の検索結果
洗濯機用品とは、洗濯機を構成、あるいは使用するために必要な道具です。洗濯機用の排水ホースや延長ホース、洗濯機用ニップル、排水トラップや洗濯機用防水パン、洗濯機用ホース接ぎ手、横引トラップといった商品があります。洗濯の際には水を使うため、接続部の締まりの良いものや湿気に強い素材が使われているものがほとんどです。洗濯機用部材に使われている素材にはPMOやPVC、黄銅、ポリプロピレンなどが多く使われています。
特価
本日12月22日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
普通に使っていても節水効果があります。
仕様吐水口固定形
機能とめるぞう(緊急止水機能)
JIS規格日本工業規格品
呼び径13
口数1
ストッパーあり
ハンドル形状グリップハンドル
オートストッパー付
呼び径13
口数1
ストッパーあり
取付ねじPJ1/2
ハンドル形状グリップハンドル
使用地区一般地
自動閉止機構付き
仕様固定コマ
呼び径13
口数1
ストッパーあり
ハンドル形状グリップハンドル
使用地区一般地
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
自動閉止機構付き。固定コマ仕様。
規格JIS規格
呼び径13
呼び13
口数1
ストッパーあり
ハンドル形状グリップハンドル
入数40/箱
洗濯機ホースを接続します。カップリング水栓の先端部と交換して使用します。
用途洗濯機用
適合カップリング水栓
取付ねじG1/2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
自動閉止機構付き 呼13の万能ホーム水栓、カップリング横水栓に合います。
呼び径13
ストッパーあり
取付ねじW26山20・G1/2
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。
洗濯機の買い替えや嵩上げなどで水栓の位置が合わなくなったときに使用します。
通常の水栓と比べて水栓位置を100ミリアップし、洗濯機本体との干渉を解消します。
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品樹脂製サドルバンド・台座、ビス・プラグ・シールテープ1m、呼13 取付ネジ:PJ1/2
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
口数1
ストッパーあり
ハンドル形状グリップハンドル
アズワン品番64-5155-60
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
洗濯機ホースを接続します。自在水栓のパイプ部と交換して使用します。
用途洗濯機用
適合自在水栓(呼び13)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじW26山20・G1/2
アズワン品番64-5150-57
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様自動閉止機構付き
呼び径13
口数1
ストッパーあり
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地
適合パイプ径14~23mm
接続ねじW26山20
適合品番TW11型、TW20-1・20-1Z、TW15、TWA15型
取付ねじW26山20
1個
¥2,688
税込¥2,957
当日出荷
全自動洗濯機給水ホースがワンタッチで着脱できる洗濯機用水栓です。
コンパクト設計で水栓が洗濯機に干渉する場合に便利です。
水栓からホースが外れると自動で止水するオートストップ機能付きです。
90度開閉なので出し止めが楽に行えます。メッキ仕様のハンドルに吐水、止水の表示付き。
用途洗濯機に送水する水として
呼び径13
口数1
ストッパーあり
取付ねじPJ1/2
ハンドル形状グリップハンドル
取付ねじサイズPJ1/2
1つの蛇口を全自動洗濯機用給水ホースと散水用ホースの2方向に分岐できます。洗濯機ホース側はホースが外れても自動的に水が止まる安全弁付
用途全自動洗濯機用
適合ホース外径(Φmm)(散水用)21まで
適合ホース内径(Φmm)(散水用)12~15
質量(g)154
トラスコ品番818-7305
材質(主要部)ABS樹脂
口数2
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
水栓をねじ込んで、止まったところでハンドルを真上に移動できます。
取付けの所要時間を大幅に短縮可能。
自動閉止機構付き。
呼び径13
口数1
ストッパーあり
使用地区一般地
洗濯機用水栓が付いている洗濯機パン。
仕様排水トラップは別売。(SANEI製H5554-50、H5555-50)
付属品洗濯機給水ホース2m、専用ユニット取り出し金具
材質(洗濯機パン)ポリプロピレン
色アイボリーホワイト
耐荷重(kg)(4点)400
配管が洗濯機より低い場合に使用します。
仕様オートストッパー付、セラミック
呼び径13
口数1
ストッパーあり
取付ねじPJ1/2
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
仕様自動閉止機構付き、固定コマ仕様、30ミリ長ネジ送り座仕様、逆流防止機能が付き、JIS規格
呼び径13
口数1
ストッパーあり
ハンドル形状グリップハンドル
水栓をねじ込んで、止まったところでハンドルを真上に移動できます。 取付けの所要時間を大幅に短縮可能。
自動閉止機構付き
材質青銅
呼び13
呼び径13
1個
¥9,298
税込¥10,228
3日以内出荷
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。
吐水口は回転式のため、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2
材質青銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
アズワン品番64-5155-52
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
乾燥機台などに水栓が干渉する場合に使用。
用途水栓本体
仕様自動閉止機構付き、サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ付き、シールテープ1付き
寸法(mm)140×88
1個
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
乾燥機台などに水栓が干渉する場合に使用。
用途水栓本体
仕様自動閉止機構付き、サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ付き、シールテープ1付き
寸法(mm)190×88
呼び径13
口数1
ストッパーあり
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
◆ドラム式洗濯機への買い替えや嵩上げなどで蛇口の高さが足りない場合に便利です。◆出幅が少ないスリムな形状のため、壁との距離が狭い場合でも取付け可能です。◆縦型洗濯機のフタが蛇口とぶつかるのを回避できます。◆給水位置が低く、給水ホースが接続できない場合によく使用されています。◆ほとんどのメーカーの給水ホースにワンタッチで取付可能です。◆ハンドルからサドルバンドまで全てメッキ仕様のため、設置後の見栄えがいいです。◆自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。◆引っ越し時に水栓が邪魔でお使いの洗濯機が設置できず、お困りの方にオススメです。◆洗濯機スペースが狭い賃貸マンションやアパートなどでよく使用されています。
用途蛇口の位置を高くすることで、ドラム式洗濯機や全自動洗濯機本体との干渉を防げる単水栓です。
付属品サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ・シールテープ1m
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
材質青銅
呼び13
呼び径13
口数1
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
開け閉めが簡単にできる便利な90°開閉ハンドルです。コンパクトな設計により前出寸法を短くしていますので省スペースでも取り付けができます。
使用地区寒冷地
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
自動閉止機構付き(緊急止水弁)、キャップナット付き
用途洗濯機パンのかさ上げ時に洗濯機水栓パイプなどが洗濯機フタに干渉する場合に使用します。
材質黄銅
呼び径13
口数1
ストッパーあり
ハンドル形状グリップハンドル
使用地区一般地
アズワン品番64-6502-56
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
1
2
3
4
次へ
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。