照明器具用スイッチ類 :「無線機」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有線LAN/無線LAN。ローカル自動調光システム。MILCO.S[有線タイプ]機器仕様
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 適合(コントローラ)MS681S、MS682S、MS683S、MS684S、MS691S 質量(kg)0.25 材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上 消費電力(W)3 定格電圧(V)100~254 使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと) 接続台数(1システムにつき)最大5台以下、(コントローラ)1システムにつき10台以下 埋込穴(Φmm)75
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷

ローカル自動調光システム。MILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器。スケジュール機能付。920MHz帯 特定省電力無線(ARIB STD-T108準拠)
用途屋内、壁取付(取付板使用)(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 仕様スケジュール制御:時刻モード、タイマーモード、コントローラモード:スタンドアロン(単独使用)/コントローラコネクト(複数接続使用) 質量(kg)0.7 材質(本体)プラスチック+ABS樹脂 ホワイト色仕上 消費電力(W)2 定格電圧(V)100~200 使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)
1台
57,980 税込63,778
92日以内出荷