料理道具 :「金属 取っ手」の検索結果
お手入れが大変なコンロのグリルを使わず、フライパン感覚で使えるグリルパンです。スチームポケットがあり、「蒸す」と「焼く」を同時に行うことができます。また、凹凸のある特殊コーティング(スキレットコーティング)により、こびりつきにくくきれいな焼き目がつきます。波型プレートにより余分な油を落とすことができるのでヘルシーに調理でき、食卓で焼肉プレートとしても使えます。シリコン取っ手が付いています。
材質【グリルパン】表面加工/内側・外側:ふっ素樹脂塗膜加工、材質/本体:アルミニウム合金(底の厚さ9)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(厚さ0.5mm)【ガラスふた】金属部:ステンレス鋼(クロム16%)、樹脂部:フェノール樹脂、ガラス:全面物理強化ガラス【シリコン取っ手】シリコン(耐熱温度220℃)
寸法(mm)(グリルパン)372×223×60
色ブラック
質量(g)2300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×223×105
対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※本体のみオーブン可、電子レンジでは使用できません。)
満水容量(L)2.9
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
『厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります
料理道具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。