料理道具 :「無水鍋」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
宮崎製作所(MIYACO)ジオ ソテーパン
炒める、焼く、揚げるなど、幅広い調理に。フライパン+煮込み鍋の機能を果たします。油分を持つ素材の調理に適し、無油・無水料理が可能。
サイズ(cm)25 材質SUS304(18-8ステンレス)、SUS430(18-0ステンレス)、アルミニウム、アルミニウム合金 適合(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、電磁調理器、オーブン 全長(mm)508 質量(kg)1.92 容量(L)2.5 全高(mm)100 外径×深さ(Φmm×mm)268×60
1個
15,000 税込16,500
欠品中

宮崎製作所(MIYACO)ジオ ソテーパン
炒める、焼く、揚げるなど、幅広い調理に。フライパン+煮込み鍋の機能を果たします。油分を持つ素材の調理に適し、無油・無水調理が可能。
サイズ(cm)21 材質SUS304(18-8ステンレス)、SUS430(18-0ステンレス)、アルミニウム、アルミニウム合金 適合(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、電磁調理器、オーブン 全長(mm)438 質量(kg)1.49 容量(L)1.8 全高(mm)95 外径×深さ(Φmm×mm)228×53
1個
9,900 税込10,890
6日以内出荷

宮崎製作所(MIYACO)十得鍋 セットアイテム
基本のお料理はこれにおまかせ!使って納得、十の得。。基本のお料理はこれにおまかせ!毎日料理する人の使い勝手と快適なキッチンライフを考えて十の得が詰まった調理道具「十得鍋」。。ソースポット3点(16cm・18cm・20cm)、兼用蓋、片手ハンドルのセットです。。●重なる収納美:脱着ハンドルと入れ子式本体で収納抜群!。。●IH対応:熱伝導に優れるアルミ芯3層構造でガスはもちろんIH・オーブンにも効率よく使えます(※オーブンはフタは除く)。保温性も高いので短時間での省エネ料理に。。●継ぎ目のない美しいデザイン:凸凹がないシンプルなデザインは接合部分がないので汚れがたまらず、洗いやすくてお手入れ簡単!。。●安心設計で便利な着脱ハンドル:片手で着脱可能。装着してもハンドル部分が鍋の中に入らない衛生的な構造の安心・安全ハンドルです。。●無水調理・無油調理が可能:ウォーターシール効果※でおいしく調理できます。少量の水と油で調理ができ、食材の栄養を逃さず健康的な料理作りが可能です。。※鍋の中の水分が本体と蓋の間に水の膜を作り、鍋の中を定温・定圧に保ちます。。。
仕様100VIH、200VIH、3Kw、オーブン使用可 セット内容ソースポット16・18・20cm、兼用蓋、片手ハンドル 材質本体:全面3層構造2.0mm 質量(g)16cm:610/18cm:790/20cm:950 容量(L)16cm:1.6/18cm:2.3/20cm:3.1 寸法(cm)ソースパン16:内径16.0×D18.0×W23.0×H8.0/ソースパン18:内径18.0×D20.0×W25.0×H9.0/ソースパン20:内径20.0×D22.0×W27.0×H10.0
1セット
23,980 税込26,378
欠品中

『厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング