絞り込み
ブランド
  • サンホームズ
  • モノタロウ(49)
  • cotta(4,861)
  • リスパック(4,207)
  • エフピコ(1,709)
  • シーピー化成(1,277)
  • 中央化学(879)
  • 福井クラフト(616)
  • 福助工業(427)
  • HEIKO(387)
  • ケーピープラテック(371)
  • エフピコチューパ(309)
  • 大黒工業(306)
  • EBM(江部松商事)(277)
  • サンナップ(254)
  • PackStyle(パックスタイル)(250)
  • 大和物産(246)
  • 神堂(187)
  • ニシキ[卓上消耗品](173)
  • HEADS(ヘッズ)(172)
  • カモト(135)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用サンホームズラップ  30cm×600m サンホームズ

    業務用サンホームズラップ 30cm×600m

    サンホームズ
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
    大容量の600m長巻タイプでスライドカッター付。
    用途密着性、伸縮性が優れている塩化ビニル製品です。TGK品番1-1555-0301全長(m)600幅(cm)30耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-60
  • 業務用サンホームズラップ  30cm×600m(2本入) サンホームズ

    業務用サンホームズラップ 30cm×600m(2本入)

    サンホームズ
    5,198税込5,718
    1個(2本)
    翌々日出荷
    従来のラップカッターにご使用できます。〈XLT-85〉サンホームズラップの詰め替え用として使用可能です。
    TGK品番1-1555-0401全長(m)600幅(cm)30耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-60
  • 業務用サンホームズラップ  45cm×600m サンホームズ

    業務用サンホームズラップ 45cm×600m

    サンホームズ
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    大容量の600m長巻タイプでスライドカッター付。
    用途密着性、伸縮性が優れている塩化ビニル製品です。TGK品番1-1555-0302全長(m)600幅(cm)45耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-60
  • つめかえ用ホイル フレッシュ  25cm×15m サンホームズ

    つめかえ用ホイル フレッシュ 25cm×15m

    サンホームズ
    299税込329
    1個
    翌日出荷
    お使いのアルミホイルの空き箱に詰め替えることができ、経済的で環境に配慮した商品です。
    TGK品番1-1555-0601全長(m)15幅(cm)25厚さ(μm)【箔】11ロール直径(mm)Φ33
  • 業務用低炭素アルミホイル  45cm×300m サンホームズ

    業務用低炭素アルミホイル 45cm×300m

    サンホームズ
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    再生可能エネルギーを使用し、CO2の排出を抑制して製造されたアルミニウム箔が原料に使用されています。
    TGK品番1-1555-0502全長(m)300幅(cm)45厚さ(μm)【箔】13
  • 業務用低炭素アルミホイル  30cm×300m サンホームズ

    業務用低炭素アルミホイル 30cm×300m

    サンホームズ
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    再生可能エネルギーを使用し、CO2の排出を抑制して製造されたアルミニウム箔が原料に使用されています。
    TGK品番1-1555-0501全長(m)300幅(cm)30厚さ(μm)【箔】13
  • 業務用サンホームズラップ  45cm×600m(2本入) サンホームズ

    業務用サンホームズラップ 45cm×600m(2本入)

    サンホームズ
    7,598税込8,358
    1個(2本)
    翌日出荷
    従来のラップカッターにご使用できます。〈XLT-85〉サンホームズラップの詰め替え用として使用可能です。
    TGK品番1-1555-0402全長(m)600幅(cm)45耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-60

卓上消耗品』には他にこんなカテゴリがあります

ラップ・消耗品・食品包材