絞り込み
ブランド
- サンホームズ
- モノタロウ(6)
- cotta(320)
- カモト(135)
- 川善(102)
- アーテック[和紙](87)
- 神堂(67)
- 大黒工業(66)
- EBM(江部松商事)(58)
- 用美(ヤマコー)(51)
- ユニ・チャーム(32)
- 東洋アルミエコープロダクツ(32)
- エムエーパッケージング(27)
- HEIKO(24)
- カミイソ産商(24)
- マイン(24)
- パール金属(23)
- 泰正(23)
- エリエール(20)
- 大和物産(18)
- 日本製紙クレシア(17)
- ブランドをもっと見る

業務用サンホームズラップ 30cm×600m
サンホームズ¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷大容量の600m長巻タイプでスライドカッター付。用途密着性、伸縮性が優れている塩化ビニル製品です。TGK品番1-1555-0301全長(m)600幅(cm)30耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-60
業務用サンホームズラップ 30cm×600m(2本入)
サンホームズ¥5,198税込¥5,7181個(2本)翌々日出荷従来のラップカッターにご使用できます。〈XLT-85〉サンホームズラップの詰め替え用として使用可能です。TGK品番1-1555-0401全長(m)600幅(cm)30耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-60
業務用サンホームズラップ 45cm×600m
サンホームズ¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷大容量の600m長巻タイプでスライドカッター付。用途密着性、伸縮性が優れている塩化ビニル製品です。TGK品番1-1555-0302全長(m)600幅(cm)45耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-60
つめかえ用ホイル フレッシュ 25cm×15m
サンホームズ¥299税込¥3291個翌日出荷お使いのアルミホイルの空き箱に詰め替えることができ、経済的で環境に配慮した商品です。TGK品番1-1555-0601全長(m)15幅(cm)25厚さ(μm)【箔】11ロール直径(mm)Φ33
業務用低炭素アルミホイル 45cm×300m
サンホームズ¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷再生可能エネルギーを使用し、CO2の排出を抑制して製造されたアルミニウム箔が原料に使用されています。TGK品番1-1555-0502全長(m)300幅(cm)45厚さ(μm)【箔】13
業務用低炭素アルミホイル 30cm×300m
サンホームズ¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷再生可能エネルギーを使用し、CO2の排出を抑制して製造されたアルミニウム箔が原料に使用されています。TGK品番1-1555-0501全長(m)300幅(cm)30厚さ(μm)【箔】13
業務用サンホームズラップ 45cm×600m(2本入)
サンホームズ¥7,598税込¥8,3581個(2本)翌日出荷従来のラップカッターにご使用できます。〈XLT-85〉サンホームズラップの詰め替え用として使用可能です。TGK品番1-1555-0402全長(m)600幅(cm)45耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-60