曜日別特売

つめかえ用ホイル フレッシュ 25cm×15m

つめかえ用ホイル フレッシュ  25cm×15m - サンホームズ

お使いのアルミホイルの空き箱に詰め替えることができ、経済的で環境に配慮した商品です。

TGK品番
1-1555-0601
全長(m)
15
幅(cm)
25
厚さ(μm)
【箔】11
ロール直径(mm)
Φ33
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81951305-
¥460
¥299
¥329(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする