絞り込み
ブランド
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)
- モノタロウ(49)
- リスパック(3,491)
- HEIKO(388)
- シーピー化成(325)
- ケーピープラテック(310)
- 福助工業(302)
- EBM(江部松商事)(262)
- 大黒工業(262)
- サンナップ(238)
- 大和物産(224)
- 神堂(187)
- HEADS(ヘッズ)(171)
- エフピコチューパ(154)
- カモト(135)
- PackStyle(パックスタイル)(134)
- 川善(111)
- パール金属(90)
- トルネ(90)
- アーテック[和紙](88)
- 東洋アルミエコープロダクツ(83)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(2)

真空パックロボ(脱気シーラー) HIPPO(ヒッポ)
朝日産業(捕虫器・包装機器)(2件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801台当日出荷ワンプッシュで、脱気シールまで全自動。基本操作はスタートとセレクトボタンの2つのみ。自動または手動での切替作業が可能になり、お好みでご使用になれます。 水分の多い食材も脱気シール可能。集水カップで液体のみを集められるので、空気と一緒に液体が内部に入っても、慌てることなく安心して使用できます。 全世界対応の内蔵型アダプタ採用(100~240V)。先端プラグの形状を変更するだけで、世界中の様々な地域、場所でご使用になれます。 脱着ノズル構造でお掃除も簡単に。吸気部のノズルが簡単に脱着でき、袋に触れる部分のお掃除もラクラク。安心して清潔にご使用になれます。 稼働状況が一目瞭然のLEDランプ表示機能。選択されている機能により点灯方式が変わるので、一目で稼働状況がわかります。 強力な吸引力を実現。使用する袋は幅広く対応。省電力を実現したエコ設計。適合幅300mm、総厚さ~0.18mm、平袋質量(kg)4.35電圧(V)100~240(50/60Hz)消費電力(W)200シール時間(sec)1~9シール幅(mm)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×266×175.3シール可能幅(mm)300真空度(kPa)-80脱気速度(L/min)7脱気方法ノズル式吸気時間最長60秒
アスパル ポリラッパー
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から6日以内出荷ボックスタイプなのでフイルムを埃から守ります。電子サーモ採用で安定した熱管理ができます。ポリフイルム、塩ビフイルムの兼用型の1台2役です。用途食品スーパー、食品工場等のパック作業。農産、水産、畜産、特産関係でのパック作業。材質ガルバリウム鋼板消費電力(W)165電源100V溶断可能長さ(mm)450
アスパル ポリラッパー OPP兼用型用 溶断用カッター刃
朝日産業(捕虫器・包装機器)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本3日以内出荷アスパル ポリラッパー OPP兼用型専用の溶断用カッター刃です。RoHS指令(10物質対応)対応
アスパル ポリラッパー OPP兼用型
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷トラスコ品番124-8615アズワン品番64-5056-13RoHS指令(10物質対応)対応
『卓上消耗品』には他にこんなカテゴリがあります
- ラップ・消耗品・食品包材
- バンケット用品
- テーブルウェア(卓上備品・食器)