ポリ袋・ジッパー付き袋は、調理の保存や冷凍する時に使用します。乾燥などを防ぎ、食品の鮮度を保てるので、パンなど乾燥しやすい食品や果物や野菜などのみずみずしい食品、調理済みのおかずなどにも使用可能です。冷凍で対応できると同時に耐熱性もあるので、調理された食品はそのままレンジで温めたり、湯煎で温めることもできます。ミクロの穴で野菜などの呼吸をコントロールするもの、密封性が高くシチューなどの液体でも漏れないものまで優れています。内容物がわかるようにメモが残せたり、サイズも様々なので冷蔵庫の整理やアウトドアでも活躍します。破れない限り、繰り返し使用できるのも便利さのひとつです。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
-40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 自立安定性が良くスタイルが良いため、ディスプレイ効果が高まります。 液体、粒体、ペーストなどの幅広い用途に使用できます。 内容物により、ビン・缶の代替容器として省資源・省スペースに役立ちます。 詰め替え容器として最適です。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 加熱殺菌時の袋どうしの衝突による破袋防止のため、コーナー(底部2ヶ所)がRカット加工されています。 外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途煮豆・佃煮類、肉・魚などのフレーク、塩辛、ナタデココ・杏仁豆腐などのデザート、ルー、タレ、スープ、塩、梅干、精米、そば粉、洗剤、消臭剤、ペットフードなど 性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(95℃30分)、液体包装OK、角Rカット(底部2ヶ所) 形状スタンディング袋 関連資料成績書
1箱(3000枚)
特価
44,980 税込49,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)