ポリ袋・ジッパー付き袋は、調理の保存や冷凍する時に使用します。乾燥などを防ぎ、食品の鮮度を保てるので、パンなど乾燥しやすい食品や果物や野菜などのみずみずしい食品、調理済みのおかずなどにも使用可能です。冷凍で対応できると同時に耐熱性もあるので、調理された食品はそのままレンジで温めたり、湯煎で温めることもできます。ミクロの穴で野菜などの呼吸をコントロールするもの、密封性が高くシチューなどの液体でも漏れないものまで優れています。内容物がわかるようにメモが残せたり、サイズも様々なので冷蔵庫の整理やアウトドアでも活躍します。破れない限り、繰り返し使用できるのも便利さのひとつです。
-40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
自立安定性が良くスタイルが良いため、ディスプレイ効果が高まります。
液体、粒体、ペーストなどの幅広い用途に使用できます。
内容物により、ビン・缶の代替容器として省資源・省スペースに役立ちます。
詰め替え容器として最適です。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
加熱殺菌時の袋どうしの衝突による破袋防止のため、コーナー(底部2ヶ所)がRカット加工されています。
外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途煮豆・佃煮類、肉・魚などのフレーク、塩辛、ナタデココ・杏仁豆腐などのデザート、ルー、タレ、スープ、塩、梅干、精米、そば粉、洗剤、消臭剤、ペットフードなど
性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(95℃30分)、液体包装OK、角Rカット(底部2ヶ所)
形状スタンディング袋
関連資料成績書
バリアナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、突刺強度、衝撃強度および耐寒性に優れています。
KONyと同等のガスバリア性がありますので、ガス置換包装、脱酸素剤封入包装に好適で、へいようすることによりさらに食品の保存性が高まります。
食品の変色・カビの発生・油脂の変化など品質の劣化防止に一層の効果があります。
有機塩素系化合物を使用していないので、燃やしても塩素ガスの発生がありません。また、単体での焼却ではダイオキシンの発生する可能性はほとんどありません。
開封性を良くするためにV型ノッチ加工されています。
シール幅は、背貼部10mm・底10mmの合掌貼ガゼット袋です。
外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途カステラ、各種ケーキなど和洋菓子の包装用として
嵩が高く立体的な食品の包装用として
各種食品の集積包装用として
性能耐寒性(冷凍-40℃)、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型)
形状合掌貼ガゼット袋
構成バリアONy15/LDPE15/L-LDPE40
関連資料成績書
『ラップ・消耗品・食品包材』には他にこんなカテゴリがあります
ラップ・消耗品・食品包材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。