181件中 161181
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミイモノ 豊年釜(カン付) EBM(江部松商事)アルミイモノ 豊年釜(カン付)EBM(江部松商事)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
エバーホット 匠 5合 江戸蓋タイプ EBM(江部松商事)エバーホット 匠 5合 江戸蓋タイプEBM(江部松商事)
45,980税込50,578
1個
欠品中
外寸(mm)Φ240×H162仕様最長保温目安時間:約60分材質本体:さわら材、タガ:銅、ヒータープレート:ステンレス、ポリエステル質量(kg)約1.7容量5合(MAX)消費電力(W)50電源単相100V(50Hz、60Hz)電源コード(m)2保温温度約36~42℃EBM品番1647930
オール ステンレス 電気櫃エバーホット すしシャリ用 EBM(江部松商事)オール ステンレス 電気櫃エバーホット すしシャリ用EBM(江部松商事)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
容量(升)3.5消費電力(W)50電源(V)単相100外寸(mm)Φ415×H401適合サイズ保温温度37℃EBM品番4286800
業務用IH炊飯ジャー 象印マホービン業務用IH炊飯ジャー象印マホービン
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
大容量でもおいしく炊ける高火力「200V IH」&2層まる厚釜(2.7mm)。多彩な6つのメニューで、白米/無洗米/すしめし/おかゆ/炊きこみ/玄米が長けます。標準の炊飯コース以外に炊き加減が選べる「マニュアル炊飯」機能で、ごはんの硬さやこげの状態などを好みに合わせて調節できます。
炊飯容量2升(0.9~3.6)ステンレス消費電力(W)2700本体質量(kg)14.5電源コード(m)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×500×345
エバーホット匠用 ネット 熱研エバーホット匠用 ネット熱研
979税込1,077
1枚
当日出荷
シャリのこびり着きを 防ぎます
用途敷金板をネットの中に入れて使用します。
エバーホット匠用 敷金板 熱研エバーホット匠用 敷金板熱研
3,398税込3,738
1個
14日以内出荷
ヒーターの保護
用途敷金板、ヒーターの上に置く 事により保護になります
エバーホット匠用 びつ本体 熱研エバーホット匠用 びつ本体熱研
15,980税込17,578
1個
14日以内出荷
出来たシャリを保存する
用途天然木を使用する事により シャリの乾燥を防ぐ
エバーホット匠用 乗せ蓋 熱研エバーホット匠用 乗せ蓋熱研
3,598税込3,958
1個
14日以内出荷
シャリの乾燥を防ぎます
用途おひつの上に乗せて 蓋をします
エバーホット匠用 江戸蓋 熱研エバーホット匠用 江戸蓋熱研
6,998税込7,698
1個
14日以内出荷
シャリの乾燥を防ぎます
用途おひつ全体をかぶせる ように蓋をします
パロマ ガス炊飯器 涼厨(フッ素内釜) パロマパロマ ガス炊飯器 涼厨(フッ素内釜)パロマ
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
2升炊き:5.6合~20.0合(1.0L~3.6L)。仕様 品番 ガス消費量kW ガス接続 点火方式 質量 LPガス(kg/h)都市ガス13A(kcal/h) (mm)PR-360SS/360SSF 3.14(0.23) 3.22(2、770) Φ9.5ゴム管 連続放電点火 9.5kg ・ガス消費量は13Aを一例に表示してありますが、ガス種別に より多少異なることがあります。内釜はごはんがこびりつきにくいフッ素樹脂加工。「涼厨○R」で厨房を涼しく快適に!・本体の外胴部を4層構造にしたことにより輻射熱を大幅に低減 することができ、胴体表面の温度を低く保ち、涼しく快適な 厨房環境を保ちます。万一、ご使用中に胴体に触ってもヤケド の心配がありません。スライド式火力調節つまみで、少量から満量炊飯まで自在に 火力を調整できますので、お好みの味を追求できます。対流型鋳物圧釜を採用。お米をしっかりと対流させて炊き上げ るので、ふっくらとムラの少ないご飯が出来上がります。Wの安全「立消え安全装置」「異常過熱防止装置」搭載で安心して お使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×381×372
キューブ型炊飯器 YAMAZEN(山善)キューブ型炊飯器YAMAZEN(山善)
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
見た目美しいキューブ型炊飯器 キューブ形状で生活感を抑えキッチンに統一感を 保温:炊きあがると自動で保温モードへ 予約:1-24時間まで30分刻みで設定可能 【4合・5.5合のみ】低温調理:(時間)1-12時間まで5分刻みで時間設定可能
用途炊飯器、低温調理器として。オフィスや休憩室、飲食店、カフェなどに。お店 カフェ バー 飲食店 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト ビジュいい炊飯器 ビジュいい キューブ 四角い炊飯器付属品計量カップ、しゃもじ、電源コード電源AC100V(50/60Hz)方式炊飯:マイコン保証期間1年取扱説明書(3.96MB)
メタルKプラグ パロマメタルKプラグパロマ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
ホース接続タイプの元栓の場合にご使用ください
炊飯器用ガスホース パロマ炊飯器用ガスホースパロマ
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
家庭用ガス炊飯器(タイマー機能付)専用ガスホース
タイプSL自在(Φ7・小口径両端迅速継手付)ガスの種類LP/12・13A共通
さわら製 飯枢(上物)かぶせ蓋型 EBM(江部松商事)さわら製 飯枢(上物)かぶせ蓋型EBM(江部松商事)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
さわら製 飯枢(上物)のせ蓋型 EBM(江部松商事)さわら製 飯枢(上物)のせ蓋型EBM(江部松商事)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
エバーホット用 アルミ内鍋 EBM(江部松商事)エバーホット用 アルミ内鍋EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
種別中(Φ345)寸法(mm)Φ345×H185EBM品番821300
エバーホット用 ステンレス内鍋(ライス・スープ兼用) EBM(江部松商事)エバーホット用 ステンレス内鍋(ライス・スープ兼用)EBM(江部松商事)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
種別大(Φ360)寸法(mm)Φ360×H200EBM品番821500
電気櫃エバーホット用部品 布 EBM(江部松商事)電気櫃エバーホット用部品 布EBM(江部松商事)
599税込659
1個
翌々日出荷
電気櫃エバーホット用部品用 底板 EBM(江部松商事)電気櫃エバーホット用部品用 底板EBM(江部松商事)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
象印 電子ジャー用部品 電源コード(コードブッシュ付) 象印マホービン象印 電子ジャー用部品 電源コード(コードブッシュ付)象印マホービン
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
EBM品番8785660
ガス式立体炊飯器 タニコーガス式立体炊飯器タニコー
399,800税込439,780
1台
7日以内出荷
接続口径25A電源(V)1Φ 100

熱調理機・加熱機器』には他にこんなカテゴリがあります

業務用炊飯器/保温ジャー