11ページ目: 焼物器

512件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス式 ジャンボたこ焼器(24穴) 5枚掛 伊藤産業ガス式 ジャンボたこ焼器(24穴) 5枚掛伊藤産業
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
仕様5枚掛材質ステンレス質量(kg)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1193×514×180
ガス式 ジャンボたこ焼器(24穴) 4枚掛 伊藤産業ガス式 ジャンボたこ焼器(24穴) 4枚掛伊藤産業
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
仕様4枚掛材質ステンレス質量(kg)28.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)963×514×180
ガス式 ジャンボたこ焼器(24穴) 3枚掛 伊藤産業ガス式 ジャンボたこ焼器(24穴) 3枚掛伊藤産業
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様3枚掛材質ステンレス質量(kg)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)732×514×180
ガス式 ジャンボたこ焼器(24穴) 2枚掛 伊藤産業ガス式 ジャンボたこ焼器(24穴) 2枚掛伊藤産業
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
仕様2枚掛材質ステンレス質量(kg)15.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)502×514×180
無煙式やきとり器 伊藤産業無煙式やきとり器伊藤産業
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
焼き汁、油が直接バーナーに落ちずに、汁受(水槽)に直接落ちますので煙やススが出にくくなっています。焼き鳥用15cm串が一列で焼けます。左半分・右半分で分けて焼く事ができます。
付属品五徳(866×130)1ケ材質ステンレス質量(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1060×270×220
無煙式やきとり器 伊藤産業無煙式やきとり器伊藤産業
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
焼き汁、油が直接バーナーに落ちずに、汁受(水槽)に直接落ちますので煙やススが出にくくなっています。焼き鳥用15cm串が一列で焼けます。
付属品五徳(616×130)1ケ材質ステンレス質量(kg)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×225×220
みたらしだんご ヒゴグリラーみたらしだんごヒゴグリラー
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
TKG品番9-0762-0701付属品鉄灸2本・ステン網1枚材質ヒーター:ニクロム線、本体:ステンレス(SUS304・SUS430)、その他寸法(mm)火床寸法:380×110質量(kg)35電源(V)単相100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×410×230消費電力(kW)1.5
電気式焼物器 コンパクトグリラー ヒゴグリラー電気式焼物器 コンパクトグリラーヒゴグリラー
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
熱量調節 :ON-OFF切替 給排水装置 :ナシ・コンパクトタイプ(100Ⅴ)で本格串焼きが可能な卓上グリラー!
TKG品番9-0762-0601付属品焼網(ステンレス製)1枚・リード線(2m)付き材質ヒーター:ニクロム線、本体:ステンレス(SUS304・SUS430)、その他寸法(mm)火床:210×110質量(kg)27周波数(Hz)50/60電源(V)単相100電気容量(kW)1.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×410×230
サンハウス鉄製ホルモン網長方形 永田金網製造サンハウス鉄製ホルモン網長方形永田金網製造
359税込395
1個
翌々日出荷
形状外寸(mm)210×270アズワン品番64-7533-86
ステンホルモン焼網 タナカ金網ステンホルモン焼網タナカ金網
1,898税込2,088
1個
当日出荷
形状外寸(mm)210×270アズワン品番64-7533-85太さ(mm)(枠)2×(網)1網目(mm)約10
リンナイ 赤外線下火式グリラー 新荒磯 RGA リンナイリンナイ 赤外線下火式グリラー 新荒磯 RGAリンナイ
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
付属品焼アミ大・小各1枚、ガラス10枚+1枚、水入皿大・小各1個質量(kg)54間口W×奥行D×高さH(mm)焼面:1050×290外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1180×580×305ガスの種類LP接続口15A(R1/2)ガス消費量(kW)17.4EBM品番4294310
リンナイ 赤外線下火式グリラー 新荒磯 RGA リンナイリンナイ 赤外線下火式グリラー 新荒磯 RGAリンナイ
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
リンナイ 高速ガスオーブン RCK-10AS リンナイリンナイ 高速ガスオーブン RCK-10ASリンナイ
209,800税込230,780
1個
翌々日出荷
本体は耐久性に優れたステンレス製焼く・煮る・揚げるなどいろいろな調理が一度にたくさん、しかも速くおいしくできあがります。ワンタッチ自動点火で操作も簡単。電源ボタンを押してタイマー・サーモを設定するだけで自動点火します。(単相100Vの連続放電点火)温度の表示も時間表示と同じデジタル表示化をし、現在の庫内温度の表示もできます。温度と時間の設定を、記憶メモリに設定できます。(9種類)
電源(V)AC100間口(mm)470奥行(mm)645高さ(mm)586付属品オーブン皿取手(1コ)、網(3枚)、オーブン皿280×240×H23(3枚)質量(kg)30消費電力(W)75(50/60Hz)外寸(mm)470×645×H586温度調節範囲(℃)100~300接続口径(Φmm)9.5・ゴム管庫内寸法(mm)300×300×H245タイマー0-90分・連続庫内容量(L)22
リンナイ ペット赤外線上火グリラー 立消安全装置付 RGP-46SV リンナイリンナイ ペット赤外線上火グリラー 立消安全装置付 RGP-46SVリンナイ
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
点火が容易な圧電点火方式焼網の高さは食材に合わせて変更できます。厨房内の設置性を考慮した省スペースタイプ強火・弱火切替可能上からの赤外線ですから、焼け具合を見ながら使えます。赤外線で、魚や肉をこんがりとほどよく仕上げます。本体はステンレス製、耐久性にもすぐれています。立消え安全装置付点火が容易な圧電点火方式。焼網の高さの調整は昇降レバーによる、簡単操作です。
付属品水入皿2枚、鉄キュウ2本、遮熱板1枚、焼網2枚質量(kg)35寸法(幅W×奥行D)(mm)焼アミ:300×360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)978×400×602、庫内:680×400×H330点火方式圧電点火式火力調節焼網の高さで調節
リンナイ グリラー 新荒磯 RGA リンナイリンナイ グリラー 新荒磯 RGAリンナイ
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
付属品焼アミ大・小各1枚、ガラス10枚+1枚、水入皿大・小各1個質量(kg)55.3間口W×奥行D×高さH(mm)焼面:1050×290外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1180×580×305ガスの種類LP接続口15A(R1/2)ガス消費量(kW)17.4EBM品番8354310
リンナイ グリラー 新荒磯 RGA リンナイリンナイ グリラー 新荒磯 RGAリンナイ
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
ガスの種類LP接続口径(Φmm)9.5
ニチワ 電気 餃子焼器 ニチワ電機ニチワ 電気 餃子焼器ニチワ電機
739,800税込813,780
1個
翌々日出荷
香ばしく美しい焦げ目に、ふっくらと柔らかく蒸された、きわめ付けのおいしい餃子が自動式で焼けます。最適な調理マニュアルをセッティングすることができます。注水量・焼き時間(30秒~10分(30秒単位))・加熱時間(30~250℃)むらし時間の理想的な独自のプランをセッティングしてください。この一度のセッティングによってマニュアルは正確に自動的に毎回実行されます。餃子を焼く熱板は厚手で均一な熱回りと熱効率にすぐれて使いやすく、むらしもよく、焦げ目もきれいにつきます。調理待機中は20%の省電力で熱板を保温してムダがなく、いつでもすぐに調理のスタートができます。
仕様全調理量:72個付属品焼面:250×395×H60(同寸法:2連付)質量(kg)65タイプ自動式外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)650×600×250電気容量(kW)3相200V5.6最大電流(A)一次側最大電流値:16.2リード線(m)2・プラグ付、接地3P-20A給水口15A調理能力36個/1面(3列×12)2連EBM品番8313410
ニチワ 電気 餃子焼器 ニチワ電機ニチワ 電気 餃子焼器ニチワ電機
439,800税込483,780
1個
翌々日出荷
香ばしく美しい焦げ目に、ふっくらと柔らかく蒸された、きわめ付けのおいしい餃子が自動式で焼けます。最適な調理マニュアルをセッティングすることができます。注水量・焼き時間(30秒~10分(30秒単位))・加熱時間(30~250℃)むらし時間の理想的な独自のプランをセッティングしてください。この一度のセッティングによってマニュアルは正確に自動的に毎回実行されます。餃子を焼く熱板は厚手で均一な熱回りと熱効率にすぐれて使いやすく、むらしもよく、焦げ目もきれいにつきます。調理待機中は20%の省電力で熱板を保温してムダがなく、いつでもすぐに調理のスタートができます。
仕様全調理量:36個寸法(mm)焼面:250×395×H60質量(kg)35タイプ自動式外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)330×600×250電気容量(kW)単相200V2.8最大電流(A)一次側最大電流値:14リード線(m)2・プラグ付、接地2P-20A給水口15A調理能力36個/1面(3列×12)EBM品番8313300
大阪たこ焼職人銅鍋 カンダ[厨房用品]大阪たこ焼職人銅鍋カンダ[厨房用品]
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
おいしい「粉もん」を作る道具ですたこ焼きの仕込みから運営まで指導し多数の店舗をプロデュースしている「オタフクソース」顧問・高森敬蔵氏の考案した、本職用「大阪・たこ焼き職人銅鍋32穴(大たこ)」です。 銅板を150tプレスで鍛え、裏側に油が付かない構造や熱による歪みが出ないプロ専用のたこ焼き銅鍋です。 32穴もたこ焼きの販売を考えての工夫です。海外でも使われているメイド・イン・ジャパンの逸品です。 銅板を長めに折返す事で熱による歪みを防ぎ、裏側まで油が回らない為、ムラ無く熱が伝わる事で綺麗に焼ける。(通常の銅板は熱による反りが出ます。メーカー比) 銅板の焼き込みは必ず、行ってください。「粉もん」の仕込み・焼き方をオタフクソース顧問が丁寧に指導してくれます。
材質寸法(縦×横×高さ)(mm)452×234×30
カンクマ銅製たこ焼天板 カンダ[厨房用品]カンクマ銅製たこ焼天板カンダ[厨房用品]
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
材質板厚(mm)1.6
カンクマ鉄クロームメッキ片手合せ焼アミ カンダ[厨房用品]カンクマ鉄クロームメッキ片手合せ焼アミカンダ[厨房用品]
3,698税込4,068
1個
13日以内出荷
形状寸法(縦×横)(mm)350×300材質鉄クロームメッキ寸法(mm)【クリンプ】18.5線径(Φmm)1.5柄長さ(mm)200
カンクマ18-8焼アミ カンダ[厨房用品]カンクマ18-8焼アミカンダ[厨房用品]
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
形状寸法(縦×横)(mm)325×400材質18-8ステンレス線径(Φmm)外枠5、中線1.9・15目
カンクマ18-8八角焼アミ カンダ[厨房用品]カンクマ18-8八角焼アミカンダ[厨房用品]
1,398税込1,538
1個
13日以内出荷
形状直径(Φmm)220材質18-8ステンレス線径(Φmm)外枠Φ4、中線1.5・10目一辺長さ(mm)95
カンクマ18-8丸焼アミ カンダ[厨房用品]カンクマ18-8丸焼アミカンダ[厨房用品]
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
形状外径(Φmm)240材質18-8ステンレス線径(Φmm)外枠Φ4、中線1.5・10目
カンクマ18-8太線丸焼アミ カンダ[厨房用品]カンクマ18-8太線丸焼アミカンダ[厨房用品]
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
形状材質18-8ステンレス線径(Φmm)外枠5・中線2.3・12mm目
鉄共柄炭十能 カンダ[厨房用品]鉄共柄炭十能カンダ[厨房用品]
409税込450
1個
4日以内出荷
材質幅W×全長(mm)100×450
砲金鋳物 長寿 火箸 EBM(江部松商事)砲金鋳物 長寿 火箸EBM(江部松商事)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
全長(mm)270材質砲金鋳物EBM品番6060100
砲金鋳物 揆形長寿 灰ならし EBM(江部松商事)砲金鋳物 揆形長寿 灰ならしEBM(江部松商事)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
全長(mm)175材質砲金鋳物幅(mm)75EBM品番6059900
五進 鉄 炉かぎ EBM(江部松商事)五進 鉄 炉かぎEBM(江部松商事)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
全長(mm)1890EBM品番4410300
テクノーラ ミトン(左右一組)3本指 EBM(江部松商事)テクノーラ ミトン(左右一組)3本指EBM(江部松商事)
11,980税込13,178
1双
翌々日出荷
耐熱温度(℃)約200全長(mm)390EBM品番8143000
たこ焼用鉄板 15穴 EBM(江部松商事)たこ焼用鉄板 15穴EBM(江部松商事)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
EBM品番3159200
グリルフレンド(ガスグリル専用石) EBM(江部松商事)グリルフレンド(ガスグリル専用石)EBM(江部松商事)
599税込659
1個
翌々日出荷
材質セラミック質量(g)300EBM品番2882660
鉄 両手 ジャンボ火起し EBM(江部松商事)鉄 両手 ジャンボ火起しEBM(江部松商事)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
アピュイ キッチンミトン EBM(江部松商事)アピュイ キッチンミトンEBM(江部松商事)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
耐熱温度(℃)200材質シリコン外寸(mm)47×100×H44
EBM 18-8 角型亀甲 焼アミ EBM(江部松商事)EBM 18-8 角型亀甲 焼アミEBM(江部松商事)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
形状網目Φ0.8×8目(亀甲目)
EBM 18-8 角型 手編亀甲網 飛騨コンロ用 EBM(江部松商事)EBM 18-8 角型 手編亀甲網 飛騨コンロ用EBM(江部松商事)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
フレームと網の接点に重点を置き加工してありますので網の引掛かりがなく安全です。フレームの線径もΦ4mmと非常にしっかりしています。
形状網目Φ0.8×8目(亀甲目)
EBM 土鍋つかみ EBM(江部松商事)EBM 土鍋つかみEBM(江部松商事)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
全長(mm)350EBM品番1686100
EBM 18-8 八角アミ EBM(江部松商事)EBM 18-8 八角アミEBM(江部松商事)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
形状寸法(mm)220×95網目Φ1.4×10mm目(クリンプ目)EBM品番1686700
EBM 焼アミ クロームメッキ EBM(江部松商事)EBM 焼アミ クロームメッキEBM(江部松商事)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
形状外寸(mm)630×185網目Φ1.9×12mm目(クリンプ目)EBM品番849110
EBM ダブルハンドル 焼アミ クロームメッキ EBM(江部松商事)EBM ダブルハンドル 焼アミ クロームメッキEBM(江部松商事)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
形状

熱調理機・加熱機器』には他にこんなカテゴリがあります

焼物器