絞り込み
定格内容積(L)
ブランド
- Carlisle(カーライル)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- エクセレンス(2)
- キッチンテクノ(3)
- キャンブロ(3)
- コクゴ(1)
- コジット(2)
- サンデン(2)
- シャープ(1)
- ジェーシーエム(21)
- ダイキン工業(5)
- ダイレイ(14)
- テンポスドットコム(6)
- フクシマガリレイ(3)
- ホシザキ(26)
- ロバートショウ(7)
- 三ツ星貿易(2)
- 三菱電機(1)
- 日本緑十字社(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン)
ジェーシーエム(23件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台翌々日出荷-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き電源(V)単相100(50/60Hz)冷媒R-600a
業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン)
ジェーシーエム(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台(60L)ほか3日以内出荷-20℃以下でしっかり冷凍保管 冷凍能力調整ダイヤル付き イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全 シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全 庫内排水栓があるので簡単清掃 どこでも使える100V使用 安心のフォースターマーク付き 温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)電源(V)単相100RoHS指令(10物質対応)対応
業務用 冷凍ストッカー(デジタル仕様)
ジェーシーエム(1件のレビュー)¥68,980~税込¥75,878~1台(302L)ほか3日以内出荷温度設定は5℃~-20℃ デジタルコントローラー搭載で温度制御管理向上 小分け整理に便利なカゴ1個付き 鍵付きで安心保管 4輪キャスター付きで移動もらくらく R600a(イソブタンガス)冷媒使用で環境保全 シクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全 耐久性に優れた強カ扉ヒンジと庫内はカラー鋼板仕上げ 庫内排水栓があるので簡単清掃 どこでも使える100V仕様 安心のフォースターマーク付き付属品鍵2個・カゴ1個・霜取ヘラ・キャスター仕様【冷凍能力】-20~5℃(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)高さ(mm)852奥行(mm)743電源(V)単相100消費電力(W)145/159(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン)
ジェーシーエム(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台(97L)ほか3日以内出荷-20℃以下でしっかり冷凍保管 冷凍能力調整ダイヤル付き 小分け整理に便利なカゴ1個付き 鍵付きで安心保管 4輪キャスター付きで移動もらくらく イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全 シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全 耐久性に優れた強カ扉ヒンジ 庫内排水栓があるので簡単清掃 どこでも使える100V使用 安心のフォースターマーク付き 温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)付属品霜取へら1個、カゴ1個、鍵2個仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)電源(V)単相100RoHS指令(10物質対応)対応
業務用 タテ型冷蔵ショーケース
ジェーシーエム¥97,980~税込¥107,778~1台3日以内出荷温度設定は2~10℃(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 自然冷媒(R290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ ノンフロン製品だから環境に優しい 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》 自動霜取り機能付き 原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現 製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に電源(V)単相100(50/60Hz)温度範囲(℃)2~10消費電力(W)(50/60Hz)255/280+LED[4/4]
業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン)
ジェーシーエム(1件のレビュー)¥119,800~税込¥131,780~1台(605L)ほか3日以内出荷温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず) 冷凍能力調整ダイヤル付き 小分け整理に便利なカゴ1個付き 鍵付きで安心保管 4輪キャスター付きで移動もらくらく 自然冷媒だからCO2の排出量を削減し省エネ 耐久性に優れた庫内銅仕様 ノンフロン製品で環境に優しい どこでも使える100V使用 安心のフォースターマーク付き付属品内カゴ2個、霜取ヘラ、鍵2個、キャスター仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)電源(V)単相100RoHS指令(10物質対応)対応
業務用 箱型冷蔵ショーケース
ジェーシーエム¥79,980~税込¥87,978~1台3日以内出荷温度設定は0℃~10℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明付きだから庫内全体が明るく見やすい(左右タテ各1本) デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理が向上 自然冷媒(R600a)採用でオゾン層を破壊せずエネルギー効率が向上 ノンフロン製品だから温室効果ガスを削減し地球温暖化を抑制 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い Low-Eガラス採用で結露がしにくい(遮熱・断熱・省エネ・結露防止) 霜取り水は自然蒸発式で排水の手間を軽減 冷気は循環型の強制対流方式 4輪キャスター付きで移動設置もラクラク 原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。 製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
業務用 卓上型冷蔵ショーケース
ジェーシーエム¥35,980税込¥39,5781台(38L)3日以内出荷温度設定は-6~10℃。(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず)。LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上。自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。ノンフロン製品だから環境に優しい。三重ガラスだから庫内保冷能力が良い。Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》。自動霜取り機能付き用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に付属品棚板1枚質量(kg)23外形寸法(mm)425×500×512容量(L)38(有効31)電源単相100V温度範囲(℃)冷蔵:-6~10(外気温25、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×500×512消費電力(W)(50/60Hz)100/110+[LED:1.5/1.5]庫内寸法(mm)358×352×395年間消費電力量(kWh/年)220/241(50/60Hz)収納の目安250mL缶 :約43本、350mL缶 :約25本、500mL缶 :約19本、500mlPET:約7本、ワイン:約6本、ビール小瓶:約11本、ビール中瓶:約8本、ビール大瓶:約6本
業務用 卓上型冷蔵ショーケース
ジェーシーエム¥44,980~税込¥49,478~1台(62L)ほか3日以内出荷温度設定は-6~10℃(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず)。LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上。自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。ノンフロン製品だから環境に優しい。三重ガラスだから庫内保冷能力が良い。Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》。自動霜取り機能付き。原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に年間消費電力量(kWh/年)270/285(50/60Hz)保冷効力(℃)-6~10(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず)
業務用 ノンフロン ヨコ型冷蔵庫
ジェーシーエム¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷奥行450のスリムタイプだから、動線を確保できます!。自動霜取り後の排水はコンプレッサの熱を利用した自然蒸発機能で排水設備がいらないので好きな場所に置けます。食材の鮮度を最大限に保つために強力パワーでスピーディーに冷却。庫内も内扉も全てステンレス仕上げだから、衛生的で掃除もしやすく丈夫です。ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。ヨコ型冷蔵庫は冷却ユニット引き出し構造で狭い厨房でもメンテナンスがしやすい。タイプ超薄型電源(V)100消費電力(W)(冷却時)130温度設定(冷蔵)-2℃~12℃RoHS指令(10物質対応)対応
業務用 -60℃ 超低温冷凍ストッカー
ジェーシーエム(1件のレビュー)¥149,800~税込¥164,780~1個(105L)ほか3日以内出荷-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。-60度から-40度まで自在に温度調整ができます。庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個電源単相100V温度設定範囲(℃)-60~-40
業務用 -60℃ 超低温冷凍ストッカー
ジェーシーエム¥159,800~税込¥175,780~1台(143L)ほか3日以内出荷飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。温度(℃)-60~-40電圧(V)(50/60Hz)単相100
転がる缶ストッカー350
イノマタ化学¥639税込¥7031個当日出荷350ml缶8本収納可能!上から入れて下から取り出す、缶が転がるストッカー。よく飲む缶ドリンクを先入れ先出し収納。冷蔵庫の中にスッキリ収納でき、取り出しやすい。高さ約17cm、奥行30cmのスペースで出し入れできます。用途冷蔵庫収納ケース適合収納できる缶のサイズ:350mlの缶容器(約6.6×12.3cm)※上記以外の容器は収納出来ても転がりにくい場合があります。材質本体/ポリプロピレン 滑り止め/エラストマー樹脂寸法(cm)約14.4×29.8×高さ12.1、使用に必要なスペース:奥行30以上、高さ17以上※前後のすべり止めが段差に乗り上げたり、棚板から飛び出さないように製品を水平に置いてください。耐熱温度(℃)本体/100、すべり止め/70耐冷温度(℃)-20
業務用 冷凍ストッカー
ジェーシーエム(2件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便刺なカゴ付き。鍵付きで安心保管。4輪キャスター付きで移動もらくらく。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き(冷凍室定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースタ
業務用 -60℃ 超低温冷凍ストッカー
ジェーシーエム¥139,800税込¥153,7801台(67L)3日以内出荷用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。間口(mm)608有効内容量(L)67再生材使用使用
コロガシーナ(ペットボトル用)
コジット¥1,498税込¥1,6481個当日出荷押し出し式で冷えたペットボトルから飲める材質スチール(粉体塗装)寸法(cm)23×29×13.5(高さ21×直径6.5のペットボトル対応)
TB冷凍ストッカー スライド扉タイプ
テンポスドットコム¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷付属品霜取りヘラ1個、排水キャップ1個仕様(蓋)冷間圧延鋼板消費電力(W)80/90電源(単相/V)100(50/60Hz)内装塗装鋼板外装冷間圧延鋼板温度調節可能庫内温度(℃)-18以下(外気温30/無負荷直射日光を受けない状況下)
業務用 タテ型冷蔵ショーケース
ジェーシーエム¥77,980~税込¥85,778~1台3日以内出荷温度設定は2~10℃(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ ノンフロン製品だから環境に優しい 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》 自動霜取り機能付き 原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現 製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に温度範囲(℃)2~10消費電力(W)(50/60Hz)157/162+LED[3/3]
冷凍ストッカー
ダイキン工業¥94,980~税込¥104,478~1台翌々日出荷飲食店、コンビニエンスストア、農家など様々な場所でご使用頂けます。冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。ー23℃での保管が可能です。2枚の扉の間にステーを設け、気密性を確保しています。使いやすいフラットな天板。付属のヘラで手動霜取りが可能です。庫内にはカラー鋼板を使用しています。鍵付で安心保管。温度調整は前面にあるダイヤルでらくらく操作できます。カゴ付で庫内の整理がしやすいです。清潔感のある本体ホワイト色です。ストッパー付キャスターで移動が便利です。用途冷凍食品の冷凍保管用付属品鍵×2個/霜取り用ヘラ×1個/取扱説明書/保証書使用温度範囲(℃)10~35電源(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)1.9外装カラー鋼板(ホワイト)温度調節ダイヤル式(1~8)冷媒R600a電源プラグ2断熱材発泡ポリウレタン(発泡剤:シクロペンタン)庫内温度(℃)-23以下霜取方法手動霜取り使用周囲湿度(%RH)80
業務用 -80℃ 超低温冷凍ストッカー
ジェーシーエム¥439,800税込¥483,7801台(143L)3日以内出荷ー80℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。ー80度から-60度まで自在に温度調整ができます。庫内に一体発泡の内蓋があり保冷能力を高め冷気を逃さず省エネ。インバーター制御搭載で年間の電気代を大幅に削減。正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。高温低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。製品保証1年間。(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個質量(kg)75外形寸法(mm)1050×737×829間口(mm)1050電源(V)単相100消費電力(W)445/440 (50/60Hz)内形寸法(mm)812×416×555内容積(L)有効:143設定温度(℃)-80~-60冷媒R600a (148g)/R508B (222g)年間消費電力量(kW)3400/ 3300h/年(50/60Hz)
TB冷凍ストッカー 前扉タイプ
テンポスドットコム¥34,980~税込¥38,478~1台3日以内出荷電源(単相/V)100(50/60Hz)内装塗装鋼板温度調節可能庫内温度(℃)-18以下(外気温30/無負荷直射日光を受けない状況下)鍵無調節方式(脚)前面2カ所可動
エクセレンス直冷式冷凍庫
エクセレンス¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷在庫管理しやすい”前開き引き出しタイプ”の冷凍庫。 引き出しは透明バスケットでひと目で中身の確認が出来て便利。 本体後ろ側はキャスター付きなので、移動時も楽々です。 急速冷凍機能付用途飲食店、学校、保育園、介護施設等仕様耐熱トップテーブル:〇耐荷重(kg)20耐熱温度(℃)100
TB超低温冷凍ストッカー
テンポスドットコム¥169,800~税込¥186,780~1台3日以内出荷付属品ヘラ×1、排水キャプ×1、鍵×2、バスケット×1消費電力(W)510/500電源(単相/V)100(50/60Hz)
冷凍ストッカー TB冷凍ストッカー
キッチンテクノ¥39,900~税込¥43,890~1台3日以内出荷キャスター付き。 搬入時や掃除をする時などに簡単に移動が出来るので便利です! 庫内は、鋼板仕様で破損につよく丈夫! 霜取りに便利なヘラと食材整理に便利なバスケット付き! 衛生的本体が床と離れて衛生的な厨房環境を! 掃除をするのに便利な庫内排水付き! 安心の1年保証付。
業務用縦型冷蔵庫
ホシザキ¥339,800~税込¥373,780~1台6日以内出荷ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。用途食材の保冷高さ(mm)1910電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)-6~12
ノンフロン業務用スライド扉冷凍庫
三ツ星貿易¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷業務用アイスクリームバルク収納に特化したスライド式冷凍庫です。 業務用2リットルアイスバルクが最大12パックがスッキリ収まります。 専用ステンレス枠(別売り)を装着することでビュッフェなどで使える簡易ディッピングケースとしてご使用いただけます。 その場合でも冷凍庫下は在庫ストックとしてご使用いただけるのでスペースのムダがありません。幅(mm)405質量(kg)27定格消費電力(W)電動機:75冷却方式直冷式機能温度調整ダイヤル、急速冷凍、排水トレイン付、通電ランプ、キャスター付扉開閉方式スライド(プラスチック扉)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×555×810庫内温度(℃)マイナス20年間消費電力量(kWh/年)340定格内容積(L)58
業務用冷凍冷蔵庫
ホシザキ¥499,800~税込¥549,780~1個6日以内出荷から31日以内出荷食材の保冷用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)三相200棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)冷蔵:-6~12、冷凍:-25~-7
冷凍庫
シャープ¥62,980税込¥69,2781台7日以内出荷まとめ買いの冷凍食品もたっぷり保存。買物かご約6.1個分※収納(33L/個)の大容量ストッカー家計にやさしい省エネ設計。2021年省エネ基準達成率106%の省エネ設計旬のおいしさもしっかり冷凍、急速冷凍。食品を急いで冷凍したい時に役立つ急速冷凍機能を搭載。旬の味も長持ちします。使用状況に合わせて使える、8段階の温度調節機能。8段階温度調節機能で食品の種類や保存量に合わせて上手に冷凍保存ができます。食品が少ない時、冷えすぎる時は目盛:1~2(約-14~-18℃)、通常時は目盛:3~5(約-19~-23℃)、食品が多い時や食品を長期間保存する時は目盛:6~8(約-24~-28℃)※に。操作パネルは前面にあり、楽に操作ができます。冷凍能力はJIS最高水準のフォースターです。小物類が整理しやすいバスケットつき。庫内の整理がしやすく、小物が埋もれて迷子になることなくサッと取り出せて便利です暗い場所でも庫内が見やすいLED庫内灯。フタを開けると自動で庫内灯が点灯するので、暗い場所でも食品を確認しやすく便利です。仕様急速冷凍、LED庫内灯、バスケット(1個)、キャスター付き、前面操作パネル、霜取り方式(手動)・排水栓付き、霜取りヘラ(1個)質量(kg)33色ホワイト系外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)926×560×855扉開閉方式上開き式定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機55/55ドア1ドア取付スペース(壁ぎわ設置した場合の壁からのスペース)左側:20mm以上 / 右側:60mm以上年間消費電力量(kWh/年)(50/60Hz)300グリーン購入法適合定格内容積(L)202必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×620×1420
横型冷凍ストッカー
ダイキン工業¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷食品をたっぷりと冷凍保管! 飲食店、コンビニエンスストア、農家など、さまざまな場所でご使用いただけます。 冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。 ●-23℃での保管可能! 保管できる食材の幅も広がり、長期間保管できます。 ●省エネルギー! 省エネで日々の電気代も節約!前モデルに比べ年間消費電力量を約33%削減※ (※:60Hzにて前モデルLBFD4AAS(870kWh/年)と新モデルLBFG4AS(585kWh/年)との比較) ●ラインアップ豊富! 150Lから750Lタイプまで幅広い品ぞろえ保管量に合わせてお選びいただけます。用途冷凍保管使用周囲湿度80%RH以下周囲温度(℃)10 ~ 35庫内温度(℃)ー23以下
テーブル型自然冷媒冷蔵庫(内装カラー鋼板)
ホシザキ¥199,800~税込¥219,780~1個6日以内出荷食材の保冷用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)40冷却能力(℃)-3~12
TOKIWA冷蔵庫マットスリム
登喜和工業¥2,998税込¥3,2981個(2枚)4日以内出荷【床材の傷・凹みを防止する抗菌冷蔵庫マット】。脚だけに設置するスリムタイプだからスッキリ!冷蔵庫を設置した後からでも簡単に設置できます。◆高い強度。防弾素材にも使用される程の強度。ガラスの250倍、アクリルの25倍の強度があり耐久性に優れ、樹脂素材の中で最高度の耐衝撃性。◆熱に強く床暖房対応。耐熱温度120℃。床暖房にも対応し、変形や変色などしません。自己消化性が高く地震や災害時にも安心。◆高い透明性と安全設計。透明率はガラスと同等の80-90%。角は丸くR加工した安全設計。材質の抗菌ポリカーボネートには、安心のSIAA(抗菌製品技術協議会)認定品を使用。材質本体/抗菌ポリカーボネイト寸法(mm)620×130×2サイズM
冷凍ストッカー
ダイキン工業¥239,800~税込¥263,780~1台翌々日出荷から6日以内出荷飲食店、コンビニエンスストア、農家など様々な場所でご使用頂けます。冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。ー23℃での保管が可能です。2枚の扉の間にステーを設け、気密性を確保しています。使いやすいフラットな天板。付属のヘラで手動霜取りが可能です。庫内にはカラー鋼板を使用しています。鍵付で安心保管。温度調整は前面にあるダイヤルでらくらく操作できます。カゴ付で庫内の整理がしやすいです。清潔感のある本体ホワイト色です。ストッパー付キャスターで移動が便利です。上扉は便利な2ドア式です。用途冷凍食品の冷凍保管用付属品鍵×2個/霜取り用ヘラ×1個/取扱説明書/保証書許容荷重(kg)【バスケット】3.5使用温度範囲(℃)10~35電源(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)1.9外装カラー鋼板(ホワイト)温度調節ダイヤル式(1~8)冷媒R290電源プラグ2断熱材発泡ポリウレタン(発泡剤:シクロペンタン)庫内温度(℃)-23以下霜取方法手動霜取りバスケット(個)2使用周囲湿度(%RH)80
冷凍ストッカーフォーティーワン
オーディーエー¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷付属品霜鳥ヘラ×1DLI2201質量(kg)22電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)41/43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×315×866有効内容量(L)41冷却方式直冷式霜鳥方式:手動アズワン品番64-4188-34メーカー商品コード8-0690-0401
冷凍ストッカー TB冷凍ストッカー
キッチンテクノ¥83,900税込¥92,2901台3日以内出荷【7段階の温度調節可能】用途、季節等に合わせて調節出来ます。 【移動に便利なキャスター付き】搬入時や掃除をする時などに簡単に移動が出来るので便利です!前面2ヵ所はガタ付きを無くす為、調節可能なアジャスター脚を採用しています。 【食材の管理に便利な引き出しタイプ】食材を棚ごとに収納可能なので食材を探す時間の軽減や在庫管理など非常に便利です。 【前開きタイプ】階段の下など天井が低い場所でも設置可能な前開きタイプです。 【安心の1年保証】寸法(mm)549×560×1444間口(mm)549定格内容積(L)168
テーブル形冷凍冷蔵庫
ホシザキ(1件のレビュー)¥289,800~税込¥318,780~1台6日以内出荷ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。用途食材の保冷電源(V)単相100冷却能力(℃)冷蔵:-3~12、冷凍:-23~-7
業務用縦型冷凍庫
ホシザキ¥389,800~税込¥428,780~1台6日以内出荷ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。用途食材の保冷電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)-25~-7
ノンフロン業務用冷凍ストッカー(スライド式)
三ツ星貿易¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷使いやすいスライド扉式。薄型、フラット設計だから設置場所を選びません。 収納目安1kg袋詰め氷で約20袋、2kg袋詰め氷で約10袋。 冷凍食品、製氷、アイスクリームなど幅広い用途にご使用いただけます。幅(mm)495質量(kg)22定格消費電力(W)電動機:43冷却方式直冷式機能温度調整ダイヤル、急速冷凍、連続運転、排水トレイン付扉開閉方式スライド式外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×315×866庫内温度(℃)-20年間消費電力量(kWh/年)204定格内容積(L)41
チェストフリーザー
Panasonic(パナソニック)¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷環境に配慮したノンフロン冷媒R600aを使用しています。用途冷凍食品等の冷凍保存用に電源(V)100
『低温機器類』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら