絞り込み
ブランド
  • ダイキン工業(2)
  • ジェーシーエム(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ホシザキ(1)
  • ダイレイ(1)
  • フクシマガリレイ(1)
  • テンポスドットコム(1)
  • カノウ冷機(1)
定格内容積(L)
  • 300~400未満(6)
  • 400~500未満(5)
  • 500~1000未満(5)
  • 1000以上(1)
間口(mm)
  • ~2000
  • ~500(4)
  • ~1000(25)
  • ~1500(16)
  • ~3000(3)
  • ~4000(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用 冷凍ショーケース(フラット扉)(LED仕様) ジェーシーエム業務用 冷凍ショーケース(フラット扉)(LED仕様)ジェーシーエム
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
冷凍能力は-20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず) 上部スライド式全面ガラス扉、LED照明付で中身が見やすい フラット扉で使用用途が広がる ノンフロン製品だから環境にやさしい 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利 100V電源で温度調節はダイヤル7段階式
用途小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。
TB冷凍ストッカー テンポスドットコムTB冷凍ストッカーテンポスドットコム
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
電源(単相/V)100(50/60Hz)
業務用 冷凍ショーケース(ラウンド扉)(LED仕様) ジェーシーエム業務用 冷凍ショーケース(ラウンド扉)(LED仕様)ジェーシーエム
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
前後レール部分の材質は高級感あふれるアルミ仕様となっております。 冷凍能力は-20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず) 上部スライド式全面ガラス扉、LED照明付で中身が見やすい ラウンド型デザインで対面販売にも適している ノンフロン製品だから環境にやさしい 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利 100V電源で温度調節はダイヤル7段階式
用途小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。温度範囲(℃)‐20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず)
チェストフリーザー Panasonic(パナソニック)チェストフリーザーPanasonic(パナソニック)
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
環境に配慮したノンフロン冷媒R600aを使用しています。
用途冷凍食品等の冷凍保存用に電源(V)100
冷凍庫(自然冷媒) ホシザキ冷凍庫(自然冷媒)ホシザキ
669,800税込736,780
1個
6日以内出荷
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。高さ(mm)1910電源(V)三相200冷却能力(℃)冷凍-25~-7
冷凍ストッカー ダイキン工業冷凍ストッカーダイキン工業
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
飲食店、コンビニエンスストア、農家など様々な場所でご使用頂けます。冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。ー23℃での保管が可能です。2枚の扉の間にステーを設け、気密性を確保しています。使いやすいフラットな天板。付属のヘラで手動霜取りが可能です。庫内にはカラー鋼板を使用しています。鍵付で安心保管温度調整は前面にあるダイヤルでらくらく操作できます。カゴ付で庫内の整理がしやすいです。清潔感のある本体ホワイト色です。ストッパー付キャスターで移動が便利です。上扉は便利な2ドア式です。
用途冷凍食品の冷凍保管用付属品鍵×2個/霜取り用ヘラ×1個/取扱説明書/保証書許容荷重(kg)【バスケット】3.5使用温度範囲(℃)10~35電源(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)1.9外装カラー鋼板(ホワイト)温度調節ダイヤル式(1~8)冷媒R290電源プラグ2断熱材発泡ポリウレタン(発泡剤:シクロペンタン)庫内温度(℃)-23以下霜取方法手動霜取りバスケット(個)2使用周囲湿度(%RH)80
冷凍ストッカー ダイキン工業冷凍ストッカーダイキン工業
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
飲食店、コンビニエンスストア、農家など様々な場所でご使用頂けます。冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。ー23℃での保管が可能です。2枚の扉の間にステーを設け、気密性を確保しています。使いやすいフラットな天板。付属のヘラで手動霜取りが可能です。庫内にはカラー鋼板を使用しています。鍵付で安心保管温度調整は前面にあるダイヤルでらくらく操作できます。カゴ付で庫内の整理がしやすいです。清潔感のある本体ホワイト色です。ストッパー付キャスターで移動が便利です。
用途冷凍食品の冷凍保管用付属品鍵×2個/霜取り用ヘラ×1個/取扱説明書/保証書質量(kg)83許容荷重(kg)【バスケット】3.5使用温度範囲(℃)10~35間口(mm)1800電源(V)単相100(50/60Hz)定格消費電力(W)50Hz:123/60Hz:132電源コード(m)1.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×743×852外装カラー鋼板(ホワイト)温度調節ダイヤル式(1~8)冷媒R290電源プラグ2断熱材発泡ポリウレタン(発泡剤:シクロペンタン)庫内温度(℃)-23以下霜取方法手動霜取りバスケット(個)1定格内容積(L)542使用周囲湿度(%RH)80
超低温ストッカー カノウ冷機超低温ストッカーカノウ冷機
389,800税込428,780
1台
3日以内出荷
温度表示デジタル温度表示
超低温ストッカー ダイレイ超低温ストッカーダイレイ
499,800税込549,780
1台
3日以内出荷
超低温フリーザー フクシマガリレイ超低温フリーザーフクシマガリレイ
1,398,000税込1,537,800
1台
50日以内出荷
安定した超低温環境を実現します。冷凍サイクル監視機能を標準装備しています。
用途ドライアイス、冷凍試薬、検体、ウィルスの保管。電源コード(m)3冷却能力(℃)-85

低温機器類』には他にこんなカテゴリがあります

冷凍/冷蔵庫類