デバイヤー プレッシャーシリンジ大興貿易翌々日出荷
ダイヤルを目盛に合わせて調節するだけで簡単に定量ずつ吐出することができます。
2種類の口金付でデコレーション、焼型、アミューズの容器など様々な充填作業にお使いいただけます。
クッキーディスクを付け替えることで、13種類のクッキー生地が吐出できます。
カートリッジΦ85×全長198容量(mL)750吐出量(mL)10~50付属品口金丸(Φ10)×1、口金8切(Φ15)×1、キャップ×2、クッキーディスク13種品番3358-01直径×高さ(mm)85×610TKG品番9-1051-3301