温蔵庫・タオルスチーマーは、料理やタオルを温かい状態で保温するための厨房機器です。客に快適な温度の料理やおしぼりを提供するため、飲食店や弁当店で幅広く使われています。コンパクトで置き場所を選ばないタイプが主流。スイッチの切り替えで保温と保冷に利用できる製品も便利です。タオルスチーマーはタオルをスチームしながら保温し、いつでもすぐにおしぼりを提供することができます。タオルを冷やしたり芳香剤の香りづけができたりする製品も人気です。
赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温
全長(mm)185
口金E26
定格寿命(時間)6000
ガラス球径(mm)127
お店の規模に合わせて選べる、充実の2サイズ。
用途に合わせて選べる容量
スープは8.0L、カレーは16.0L...など、 目的に合わせて容量を選べます。
湯せん式じゃないからラク
お湯をはる手間がないから、準備や片づけも簡単。
温度コントロールしやすい
マイコンが正確な温度を自動コントロールするから、料理が少量になっても煮詰まりを抑えます。
ダブルヒーターだからコゲにくい
保温ヒーターを底と側面に設置。側面温度を制御し、内なべの焦げつきを防ぎます。
寒い日でも温度が下がりにくい
乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。
液晶だから見やすいパネル
温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。
操作しやすい上部のパネル
操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。
汚れにくく耐久性が高いふた
ほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。
色ステンレス(XA)
電源(V)単相100専用
お弁当などのお料理のおいしさを最適温度でキープ。
材質スチール
電源(V)100 50/60Hz
安全装置115℃温度ヒューズ
仕様(基準弁当箱)160×118×H40
作りたての温かさを保ちます。ファストフード、デリカテッセン等の店頭販売に便利です。
付属品ケーキバット16インチ×1
高さ(mm)520
電源(V)単相100(50/60Hz)
最後まで温かいままゆっくり料理を楽しめる!。プレートに料理や飲み物を乗せるだけ。焦げたり煮詰まらず温かさをキープ!。プラスチックや紙、IH非対応の鍋や土鍋など、容器を選ばずにいろんな料理を保温できます。プラ容器、アルミ鍋、容器を選ばず温めOK!。お弁当・お茶・鍋物。Lサイズピザも乗る広さ!。薄さ約2.7cm。使いやすいタッチパネル式で温度とタイマー設定が簡単。温度調整約60~100度。タイマー約30~60分。自動オフ機能付き。ガラス製パネルでお手入れ簡単。1年間保証書付き
セット内容本体、取扱説明書
材質ガラス・ポリプロピレン樹脂
質量(kg)(約)2.2
色マーブルホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.8
定格消費電力(W)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)37×35×2.7
温度調整範囲(℃)プレート:60~100
タイマー30~60分
1台
¥10,980
税込¥12,078
12日以内出荷
作りたての温かいお料理を冷まさずにおいしく。
用途ダイニングテーブルに適した大きさ
付属品収納用袋、本体留めベルト電源コード、保証書兼取扱説明書
色グレー
質量(g)670
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)200
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464.5×240×12.3
温度調整範囲(℃)2段階調節:80、100
1個
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
持ち帰った料理や作りたての料理を食べていると、気が付いたときには料理が冷めきってしまっていることありませんか?
そんなお悩みを解決してくれる、出来立ての温かさが続く、ずっと美味しい時間が続く「mlteフードウォーマー」
本体に料理を載せて温度を設定するだけ。最後の一口を食べきるまで、様々な料理や飲み物を保温してくれます。
買ったお弁当も、容器に入ったまま温められます。晩酌のお供を保温するのにもオススメです。
天面に操作ボタンや表示パネルが無いので、ヒーターエリアを広く使えて便利。温度変化が分かりやすいサーモマーク付きなので安心。
材質[天面]強化ガラス(全面物理強化)、[下ケース]ポリプロピレン
質量(kg)1.25
電源(V)100
耐荷重(kg)10
コード長さ(m)1.5
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×330×25
機能安全機能(温度ヒューズ・サーモスタット搭載)、マイコン式タッチ操作パネル
温度調節範囲(℃)60~100
設定可能温度(℃)60~100(10℃刻み)
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
1度きざみでおいしい温度をキープ。頼りになる大容量スープジャー。
質量(kg)6.5
容量(L)12
消費電力(W)240
電源単相100V専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.6×36.8×35.5
1台
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
ランプは赤外線電球白球付です。高さ調節は、485・530・580・640mm(全高)の4段階可能。オン・オフスイッチ付。
用途でき上がったお料理を赤外線保温によりベストのおいしさに保ちます。
消費電力(W)250×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×450×485
材質本体:ステンレス、カサ:アルミ製(シルバーメタリック)
電源(V)単相100
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
1個
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
ドライタイプのチェーフィングディッシュ水を使用しない新しい保温システム。温度調節ダイヤル付(常温~93℃)。
電源(V)単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×210×37
背面:オープン。
前面の角は曲面になっているので、中身が見やすくなっています。
TKG品番9-0826-0201
付属品ケーキバット16インチ1枚
高さ(mm)520
奥行(mm)320
間口(mm)430
電源(V)単相100V
消費電力(W)250(赤外線ランプ)
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
種別クランプタイプ
電源(V)単相100
消費電力(W)250
外寸(mm)172×350~600×H650~830
EBM品番3477410
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
種別125W
電源(V)単相100
消費電力(W)250(125×2)
外寸(mm)600×510×H750、(ベース)600×400×H70
EBM品番8017800
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
種別125W
電源(V)単相100
消費電力(W)250(125×2)
外寸(mm)510×455×H760
EBM品番5615200
1個
¥469,800
税込¥516,780
翌々日出荷
質量(kg)6.6
容量(L)12Lおしぼり50~70本
電源(V)単相100
消費電力(W)210
方式サーモスタット
棚板数(枚)(網)1
安全装置温度ヒューズ
扉開閉方式横開き
棚板(網)1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)422×283×H280
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.6×21.4×H16.5
EBM品番3427200
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
料理の保温時に、チェーフィングの底面に取り付けてご使用できます。
電源(V)単相100
材質本体:アルミ 電源線:ゴム製
コード長さ(m)約1.7
消費電力(W)200
電源(V)単相100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×645
TKG品番9-1650-1001
TKG品番(2017)6-1456-1001
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
消費電力(W)200
電源(V)単相100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×645
TKG品番9-1650-0901
TKG品番(2017)6-1456-0901
1個
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
ランプの角度が自由に調節できます。
消費電力(W)250
電源(V)単相100
材質ステンレス、真鍮メッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×455×760
TKG品番9-1650-0301
TKG品番(2017)6-1456-0301
1個
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
ニッセイ弁当温蔵庫お弁当をできたての状態でおいしく保温する温蔵庫。棚網付電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:220W温度調節:固定サーモスタット庫内温度:65℃~75℃安全装置:マイクロテンプ (10A 113℃)庫内寸法:376×350×H350庫内容量:46L棚板(網):2質 量:14.3kg
容量(L)46
消費電力(W)220
材質鉄
質量(kg)14.3
電源(V)100 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×440×488
庫内寸法(mm)376×350×350
TKG品番9-0844-0301
TKG品番(2017)6-0750-0301
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
マイコン搭載の乾式保温方式「ダイレクトセンサー方式」+「マイコンコントロール」による正確な設定温度で、煮詰まりを抑えます。1℃間隔で保温温度が設定できる「マイコン温度設定」。焦げつきを抑える「底ヒーター」と「側面ヒーター」のダブルヒーター。持ち運びに便利な取っ手がついた直火、IH 調理器(100・200V)対応の内なべ。90・85・80℃のダイレクトメニュースイッチ。設定簡単、温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。開閉時の保温温度低下を抑える「半分開口ふた」。オールステンレスボディ。さびに強い「ステンレス内なべ」。寒い日でも温度が下がりにくい乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。汚れにくく耐久性が高いふたほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。操作しやすい上部のパネル操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。
質量(kg)5.5
容量(L)8.0
消費電力(W)210
電源AC100V 50/60Hz
電力(W)平均保温:125
電源コード(m)1.4
サイズ(mm)365(W)×315(D)×375(H)
1台
¥71,800
税込¥78,980
翌日出荷
業務用。マイコン搭載の乾式保温方式「ダイレクトセンサー方式」+「マイコンコントロール」による正確な設定温度で、煮詰まりを抑えます。1℃間隔で保温温度が設定できる「マイコン温度設定」。焦げつきを抑える「底ヒーター」と「側面ヒーター」のダブルヒーター。開閉時の保温温度低下を抑える「半分開口ふた」。持ち運びに便利な取っ手がついた直火、IH調理器(100・200V)対応の内なべ。90・85・80℃のダイレクトメニュースイッチ。設定簡単、温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。オールステンレスボディ。さびに強い「ステンレス内なべ」。
質量(kg)7.0
容量(L)12.0
消費電力(W)240
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.4
サイズ(mm)460×395×355
1台
¥88,000
税込¥96,800
翌日出荷
容量(L)16(みそ汁100杯)
質量(kg)9.5
消費電力(W)230、蒸気熱保温方式
電源単相100V
コード長さ(m)約2
外寸(mm)Φ415×H359
EBM品番820000
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
『サービス機器類』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。