温蔵庫・タオルスチーマーは、料理やタオルを温かい状態で保温するための厨房機器です。客に快適な温度の料理やおしぼりを提供するため、飲食店や弁当店で幅広く使われています。コンパクトで置き場所を選ばないタイプが主流。スイッチの切り替えで保温と保冷に利用できる製品も便利です。タオルスチーマーはタオルをスチームしながら保温し、いつでもすぐにおしぼりを提供することができます。タオルを冷やしたり芳香剤の香りづけができたりする製品も人気です。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度管理はサーモダイヤル一つで、自由に温度を設定(30~90℃)できます。 湯煎タイプですから、焦げ付きも無く長時間品質の劣化を抑え、保温することが可能です。
コード長さ(m)2 電源(単相/V)100 温度調整範囲(℃)30~90℃ ホース接続径(Φmm)14
1台
66,980 税込73,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

温度管理はサーモダイヤル一つで、自由に温度を設定(30~90℃)できます。 湯煎タイプですから、焦げ付きも無く長時間品質の劣化を抑え、保温することが可能です。
コード長さ(m)2 電源(単相/V)100 温度調整範囲(℃)30~90℃ ホース接続径(Φmm)14
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

和洋中いろいろなお店の自慢の味を最適温度で美味しく保温。スープ・みそ汁・シチューなどの保温に最適です。電源:単相100V 50/60Hz消費電力 :600W容量:10L(満水)温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)温度過昇防止装置:手動復帰型バイメタル式サーモスタット(115℃)コードの長さ:約1.5m質量:約6.5kg。内部容器はステンレス製です。
材質アルミニウム 質量(kg)6.5 直径×高さ(mm)350×390 TKG品番9-0817-0101 TKG品番(2017)6-0729-0101
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷

缶やペットボトルのHOT飲料の販売や保管用に
付属品ホットプレート棚3枚、鍵2個 質量(kg)69 電圧(V)(50/60Hz)単相100 内容積(L)有効:173 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1370 消費電力(W)(50/60Hz)消費電力+[LED]:630/630+[8/8] 温度設定範囲(℃)18~55 庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×1117 収納の目安250ml(Φ53×H133mm):約203本 350ml(Φ60×H158mm):約168本 350ml(Φ66×H123mm):約144本
1台(173L)
72,790 税込80,069
3日以内出荷

缶やペットボトルのHOT飲料の販売や保管用に
付属品ホットプレート棚3枚、鍵2個 質量(kg)60 電圧(V)(50/60Hz)単相100 内容積(L)有効:130 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1093 消費電力(W)(50/60Hz)消費電力+[LED]:630/630+[6/6] 温度設定範囲(℃)18~55 庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×840 収納の目安250ml(Φ53×H133mm):約203本 350ml(Φ60×H158mm):約168本 350ml(Φ66×H123mm):約144本
1台(130L)
66,490 税込73,139
3日以内出荷

缶やペットボトルのHOT飲料の販売や保管用に
付属品ホットプレート棚3枚、鍵2個 質量(kg)65.5 電圧(V)(50/60Hz)単相100 内容積(L)有効:160 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1270 消費電力(W)(50/60Hz)消費電力+[LED]:630/630+[8/8] 温度設定範囲(℃)18~55 庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×1017 収納の目安250ml(Φ53×H133mm):約203本 350ml(Φ60×H158mm):約168本 350ml(Φ66×H123mm):約144本
1台(160L)
69,790 税込76,769
3日以内出荷

コーツ管ヒーターを採用し、庫内照明と発熱効果が得られ保温に最適で省エネです。
付属品加湿バット×1 電源(単相/V)100
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビュッフェに最適なスープウォーマーです。 社食、寿司屋、ビュッフェなどに。 温度調整が可能なので、料理に合わせた温度で保温が可能です。
材質本体:ステンレス 容量(L)8 電源(V)単相120 消費電力(W)600 寸法(直径Φ×高さH)(mm)345×360 温度調節範囲(℃)20~90
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

付属品加湿皿1コ 質量(kg)22 消費電力(W)676 電源単相100V(50/60Hz) 外寸(mm)900×300×H415 扉開閉方式片面スライド強化ガラス 温度調節65℃~80℃、サーモ可変式 EBM品番2955510
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

お店のメニュー、規模に合わせて豊富な機種の中からお選びください。 温度調節可変式サーモスタット65℃~80℃ 扉開閉方式片面スライド強化ガラス棚2段可変
付属品加温皿1個 質量(kg)22 高さ(mm)415 奥行(mm)300 間口(mm)900 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)676(シーズヒーター620+照明灯28×2) TKG品番9-0827-1301 TKG品番(2017)6-0740-1401
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷

1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)