温蔵庫・タオルスチーマーは、料理やタオルを温かい状態で保温するための厨房機器です。客に快適な温度の料理やおしぼりを提供するため、飲食店や弁当店で幅広く使われています。コンパクトで置き場所を選ばないタイプが主流。スイッチの切り替えで保温と保冷に利用できる製品も便利です。タオルスチーマーはタオルをスチームしながら保温し、いつでもすぐにおしぼりを提供することができます。タオルを冷やしたり芳香剤の香りづけができたりする製品も人気です。
温度管理はサーモダイヤル一つで、自由に温度を設定(30~90℃)できます。
湯煎タイプですから、焦げ付きも無く長時間品質の劣化を抑え、保温することが可能です。
コード長さ(m)2
電源(単相/V)100
温度調整範囲(℃)30~90℃
ホース接続径(Φmm)14
缶やペットボトルのHOT飲料の販売や保管用に
付属品ホットプレート棚4枚、鍵2個
質量(kg)79
電圧(V)(50/60Hz)単相100
内容積(L)有効:204
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1570
消費電力(W)(50/60Hz)消費電力+[LED]:800/800+[9/9]
温度設定範囲(℃)18~55
庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×1317
収納の目安250ml(Φ53×H133mm):約252本 350ml(Φ60×H158mm):約210本 350ml(Φ66×H123mm):約180本
1台(204L)
¥97,980
税込¥107,778
3日以内出荷
缶やペットボトルのHOT飲料の販売や保管用に
付属品ホットプレート棚4枚、鍵2個
質量(kg)75.5
電圧(V)(50/60Hz)単相100
内容積(L)有効:188
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1470
消費電力(W)(50/60Hz)消費電力+[LED]:800/800+[9/9]
温度設定範囲(℃)18~55
庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×1217
収納の目安250ml(Φ53×H133mm):約252本 350ml(Φ60×H158mm):約210本 350ml(Φ66×H123mm):約180本
1台(188L)
¥79,490
税込¥87,439
3日以内出荷
コーツ管ヒーターを採用し、庫内照明と発熱効果が得られ保温に最適で省エネです。
付属品加湿バット×1
電源(単相/V)100
『サービス機器類』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。