曜日別特売

TD ビュッフェウォーマー 90型 TBW-90

TD ビュッフェウォーマー 90型 TBW-90 - トーダイ

今までに無いスマートなフォルムのウォーマーです。
天板のアルミニウムは熱源が発する熱を余すことなく食器に伝えます。
やけどにご注意下さい。
積載重量15kg以下でご使用ください
使用される食器(容器)は、耐熱100℃以上の物をご使用ください

仕様
対応熱源:ヒーター、電磁調理器:100V
材質
天板:アルミニウム、枠・脚部:天然木、反射板:ステンレス
電源(単相/V)
100
外寸法(mm)
900×400×H50
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0483859701505090
¥230,000
¥229,800
¥252,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする