タイガー
タイガー ヒートランプ シングルタイプ ブロンズ 19448
モダンでスタイリッシュなデザインのヒートランプウォーマー
仕様
電磁調理器:100V
材質
本体:18-10ステンレス
電源(単相/V)
100
外寸法(mm)
210×363×H761
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04846078
19448
¥
125,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください