絞り込み
ブランド
温度調節範囲(℃)
消費電力(W)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
225件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用温冷庫 MOCA(1段タイプ) アステップ業務用温冷庫 MOCA(1段タイプ)アステップ
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
おしぼり約60~80本用
付属品カゴ2個、ドレン受け1個質量(kg)13容量(L)17電源(V)単相100 50/60Hz消費電力(W)100安全装置温度・ラインヒューズ冷却方式ペルチェ式温度調節範囲(℃)冷2~7、温50~70温度調節CPU方式アズワン品番64-4189-11庫内寸法(mm)355×195×H225TKG品番9-0848-0201
タイジ 遠赤外線温蔵庫 タイジタイジ 遠赤外線温蔵庫タイジ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
フードキャビおいしさを運ぶサポートをしたい 温度設定2段切換機能L(65℃)・H(75℃) 電子サーモの採用により、庫内温度の安定性が一層アップ! 基準弁当箱167×120×H45です。
TKG品番9-0843-0801消費電力(W)570電源(V)単相100(50/60Hz)材質樹脂及びカラー鋼板質量(kg)12容量(L)38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×410×450安全装置温度ヒューズ温度調節電子制御式棚板寸法(mm)(網):3庫内寸法(mm)360×316.5×H345庫内温度(℃)65・75
タイジ フードショーケース タイジタイジ フードショーケースタイジ
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
庫内温度(℃)30℃~35℃(室温20℃のとき)扉開閉方式背面オープン電源単相100V
卓上電気ウォーマー タニコー卓上電気ウォーマータニコー
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
電源(V)1Φ100高さ(mm)280
ニッセイ 小型温蔵庫(ガラス扉) アンナカニッセイ 小型温蔵庫(ガラス扉)アンナカ
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
ニッセイ弁当温蔵庫お弁当をできたての状態でおいしく保温する温蔵庫。棚網付電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:220W温度調節:固定サーモスタット庫内温度:65℃~75℃安全装置:マイクロテンプ (10A 113℃)庫内寸法:376×350×H350庫内容量:46L棚板(網):2質 量:14.3kg
容量(L)46消費電力(W)220材質質量(kg)14.3電源(V)100 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×440×488庫内寸法(mm)376×350×350TKG品番9-0844-0301TKG品番(2017)6-0750-0301
アダプターバー No.3 18-8ホテルパン TKGアダプターバー No.3 18-8ホテルパンTKG
639税込703
1個
3日以内出荷
アダプターバーをセットすることで、ハーフサイズの陶器が ご使用できます。
材質18-8ステンレスサイズ1/6用寸法(縦×横)(mm)178×27TKG品番9-0819-0203TKG品番(2017)6-0731-0203
アダプターバー No.1 ST・PC・陶器 TKGアダプターバー No.1 ST・PC・陶器TKG
729税込802
1個
翌々日出荷
アダプターバーをセットすることで、ハーフサイズの陶器が ご使用できます。
材質18-8ステンレスサイズ1/2・1/3用寸法(縦×横)(mm)334×27TKG品番9-0819-0201TKG品番(2017)6-0731-0201
アクリルランプウォーマー SUGICO(スギコ)アクリルランプウォーマーSUGICO(スギコ)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
ホットさせるあたたかさ。 作りたてのおいしさを、いつまでもそのままに。 保温機能+明るい照明で店頭での演出効果抜群!
消費電力(W)185電源(V)単相100付属品18-8浅型角バット8枚取(408×290×H40mm)、アミ1枚、赤外線ランプ白球寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×530
角型ヒートランプ棚下取付型 ニチワ電機角型ヒートランプ棚下取付型ニチワ電機
51,980税込57,178
1個
欠品中
できあがったお料理を赤外線の熱により保温。ランプの下に置くだけで、ベストコンディションのおいしさに保ちます。
寸法(mm)550×150×H90電源(V)単相100消費電力(W)500関連資料※寸法図(0.02MB)取付ビス穴6mm×4個
フードウォーマー SURE(石崎電機製作所)フードウォーマーSURE(石崎電機製作所)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
丸めて収納できるマットタイプのウォーマーです。設定温度は低温/中温/高温の3段切り替え1/1ホテルパン対応サイズです。チャイルドロック機能自動オフ機能(無操作3時間経過で作動)サーマルプロテクター搭載
材質本体:プラチナシリコーン、ヒーター:シリコンコードヒーター消費電力(W)250定格電圧(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)1.8本体質量(kg)約1.55(電源コード除く)機能自動オフ機能:無操作で3時間、温度維持モード:±10℃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×380×20表面温度(℃)【マット】低温(約40/中温(約60/高温(約80)ロック機能電源ボタン長押し3秒(ロック/解除)
丸型ランプウォーマーコロン(フレキシブルタイプ) ハロゲンヒーター付 SUGICO(スギコ)丸型ランプウォーマーコロン(フレキシブルタイプ) ハロゲンヒーター付SUGICO(スギコ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
調理場・オープンキッチンでも温かさを演出!お店の雰囲気に馴染みやすいベーシックデザインです。お料理を温かく保ち、おいしさを引き立てます。省エネ・超寿命なハロゲンヒーターを採用。少ない電力で赤外線電球と同等の保温力を発揮します。小型店舗にも最適なコンパクト設計。
タイプフレキシブルタイプ消費電力(W)83定格電圧(V)単相100、50/60Hz口金E11寸法(Φ×高さH)(mm)カサ:約144×120コード長さ(mm)約1200カバー寸法(mm)Φ126×H165
電子式保冷保温ボックス 5L 車載対応 ペットボトル収納可 オーム電機電子式保冷保温ボックス 5L 車載対応 ペットボトル収納可オーム電機
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
5℃±3℃で保冷、55℃±5℃で保温ができます (周囲温度25℃の場合) 車内アクセサリーソケットから給電が可能(専用DC電源コード付属)「保冷保温切替スイッチ」でオールシーズン使用可能500mlペットボトルの縦収容が可能容量5リットルのポータブルサイズご自宅のリビングやアウトドアにスキンケアやサプリメントの保管に
付属品専用ACアダプター×1、専用DC電源コード×1、庫内トレイ×1、ドアポケット×1、保証書付取扱説明書使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100、DC12消費電力(W)36コード長さ(m)【ACアダプター】約1.5、【DC電源】約2.8本体質量(kg)約2.35(※ACアダプター含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)庫内:(約)138×238×152外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)208×322×252冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式温度調節範囲(℃)(目安)【保冷】5±3(周囲温度25)、【保温】55±5(周囲温度25)※周囲温度により変動します庫内容量(L)約5取扱説明書(3.92MB)
業務用 3面ガラスホットショーケース ジェーシーエム業務用 3面ガラスホットショーケースジェーシーエム
61,990税込68,189
1台(119L)
3日以内出荷
缶やペットボトルのHOT飲料の販売や保管用に
付属品ホットプレート棚2枚、鍵2個質量(kg)54電圧(V)(50/60Hz)単相100内容積(L)有効:119外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1000消費電力(W)(50/60Hz)消費電力+[LED]:480/480+[6/6]温度設定範囲(℃)18~55庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×747収納の目安250ml(Φ53×H133mm):約154本 350ml(Φ60×H158mm):約126本 350ml(Φ66×H123mm):約108本
電気卓上フードウォーマー SUGICO(スギコ)電気卓上フードウォーマーSUGICO(スギコ)
80,980税込89,078
1個
翌々日出荷
カウンターなどに置ける卓上タイプのウォーマーです。カレー、スープ、タレ、みそ汁等の保温に最適です。湯煎式です。内鍋にホテルパンを組合せて使用します。過熱、空だき防止装置付き。(バイメタル110℃)排水コック付き。
寸法(mm)350×555×H285サイズ排水栓:15A電源(V)単相100消費電力(W)900電源コード(m)2ランプ通電ランプ温度調節範囲(℃)30~95関連資料(0.09MB)水槽寸法(mm)295×498×H165
ランプウォーマー用コード長さ調節金具 SUGICO(スギコ)ランプウォーマー用コード長さ調節金具SUGICO(スギコ)
679税込747
1個
翌々日出荷
ペンダントコードを約500mm調整できます。
材質ステンレス材寸法(mm)40×100
ランプウォーマー 白球付 SUGICO(スギコ)ランプウォーマー 白球付SUGICO(スギコ)
70,980税込78,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ランプは赤外線電球白球付です。高さ調節は、475・530・580・640mm(全高)の4段階可能。オン・オフスイッチ付。
用途でき上がったお料理を赤外線保温によりベストのおいしさに保ちます。材質本体:ステンレス、カサ:アルミ製(シルバーメタリック)寸法(mm)355×450×H485電源(V)単相100消費電力(W)250×2
TH ヒートランプ スタンドダブルタイプ 遠藤商事TH ヒートランプ スタンドダブルタイプ遠藤商事
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
電源:単相100V消費電力:470W材質:ステンレスモダンなデザインでブッフェシーンを華やかに演出。あらゆるブッフェシーンを華やかに演出。出来立ての料理を温かいまま提供。
電源(V)単相100消費電力(W)470
[ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用) エスコ[ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用)エスコ
75,000税込82,500
1台
翌日出荷
マイコン搭載の乾式保温方式「ダイレクトセンサー方式」+「マイコンコントロール」による正確な設定温度で、煮詰まりを抑えます。1℃間隔で保温温度が設定できる「マイコン温度設定」。焦げつきを抑える「底ヒーター」と「側面ヒーター」のダブルヒーター。持ち運びに便利な取っ手がついた直火、IH 調理器(100・200V)対応の内なべ。90・85・80℃のダイレクトメニュースイッチ。設定簡単、温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。開閉時の保温温度低下を抑える「半分開口ふた」。オールステンレスボディ。さびに強い「ステンレス内なべ」。寒い日でも温度が下がりにくい乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。汚れにくく耐久性が高いふたほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。操作しやすい上部のパネル操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。
質量(kg)5.5容量(L)8.0消費電力(W)210電源AC100V 50/60Hz電力(W)平均保温:125電源コード(m)1.4サイズ(mm)365(W)×315(D)×375(H)
フードウォーマー 電気式ウォーマー 卓上タイプ 横置タイプ タニコーフードウォーマー 電気式ウォーマー 卓上タイプ 横置タイプタニコー
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
温度管理はサーモダイヤル一つで、自由に温度を設定(30~90℃)できます。 湯煎タイプですから、焦げ付きも無く長時間品質の劣化を抑え、保温することが可能です。
コード長さ(m)2電源(単相/V)100温度調整範囲(℃)30~90℃ホース接続径(Φmm)14
業務用スープジャー タイガー魔法瓶業務用スープジャータイガー魔法瓶
79,980税込87,978
1台
7日以内出荷
1度きざみでおいしい温度をキープ。頼りになる大容量スープジャー。
質量(kg)6.5容量(L)12消費電力(W)240電源単相100V専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.6×36.8×35.5
ステンレスなべ 象印マホービンステンレスなべ象印マホービン
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
仕様J
ランプウォーマー 白球付 SUGICO(スギコ)ランプウォーマー 白球付SUGICO(スギコ)
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
ランプは赤外線電球白球付です。高さ調節は、475・530・580・640mm(全高)の4段階可能。オン・オフスイッチ付。
用途でき上がったお料理を赤外線保温によりベストのおいしさに保ちます。消費電力(W)250×2材質本体:ステンレス、カサ:アルミ製(シルバーメタリック)電源(V)単相100寸法(mm)355×450×H485
ランプウォーマー スタンドタイプ SL-25シリーズ タイジランプウォーマー スタンドタイプ SL-25シリーズタイジ
159,800税込175,780
1個
11日以内出荷
移動が容易なスタンドタイプ
アズワン品番61-3510-62
マーブルクーリングプレート 清水食器マーブルクーリングプレート清水食器
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
メニューにわせて簡単に製コーナーが創れます。冷たさをダイレクトに
材質アルミグレー
ブッフェウォーマー1/1BKガラストップ 清水食器ブッフェウォーマー1/1BKガラストップ清水食器
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷
ビュッフェテーブルで活躍するウォーミングプレート
質量(kg)5電源(V)単相100 50/60Hz間口W×奥行D×高さH(mm)585×370×70消費電力(W)450温度調節範囲(℃)40~90℃(ダイヤル式)コード長さ(cm)170アズワン品番64-4202-09TKG品番9-1642-0101
タイジ ホットキャビ タイジタイジ ホットキャビタイジ
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
すべてのおしぼりが前面から取りだせる、 広い間口で使い易いホットキャビです。扉内側にヒーターが内臓されているので 結露の心配がありません。
間口W×奥行D×高さH(mm)450×419×616TKG品番9-0845-0301
タイジ フードキャビ タイジタイジ フードキャビタイジ
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
寸法(mm)基準弁当箱 167×120×H45質量(kg)14.5容量(L)50電源(V)単相100 50/60Hz間口W×奥行D×高さH(mm)450×419×616消費電力(W)500安全装置温度ヒューズ温度調節範囲(℃)70~80(室温30℃)温度調節バイメタル式サーモスタット庫内寸法(mm)350×314×H450TKG品番9-0843-0501
SX 電気式スープウォーマー ステンレス蓋仕様 EBM(江部松商事)SX 電気式スープウォーマー ステンレス蓋仕様EBM(江部松商事)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
容量(L)10(みそ汁60杯)種別10L質量(kg)5.4電源単相100V420Wコード長さ(m)約1.3最高温度(℃)85外寸(mm)380×380×H365EBM品番8929700
業務用スープジャー内鍋 タイガー魔法瓶業務用スープジャー内鍋タイガー魔法瓶
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途交換用専用内鍋材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
象印 マイコン スープクックジャー 象印マホービン象印 マイコン スープクックジャー象印マホービン
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
設定温度まで素早く立ち上げる「ハイパワー加熱」50℃~95℃まで5℃間隔で選択できる「マイコン温度設定」正確な温度をコントロールする「ダイレクトセンサー式」ボタンひとつでレトルトパックや冷凍商品、真空調理品も袋のまま簡単にボイルできる「ボイル機能付き」
容量(L)6付属品専用レードル(おたま付き)材質本体ステンレス質量(kg)6.5消費電力(W)(定格)980、(平均保温電力)152電源単相100V専用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×315×385機能メニューに合わせて適温が選べる「マイコン温度設定」、デジタル温度表示、オールステンレスボディ、半分開口ふた、専用レードルつき、胴径30cmのコンパクトタイプ、ステンレス内なべTKG品番7-0767-0601TKG品番(2017)6-0729-0601
電気フードウォーマー 2 / 3 型 仔犬印(本間製作所)電気フードウォーマー 2 / 3 型仔犬印(本間製作所)
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷
過昇防止は、水位でなく温度で作動(誤作動防止の為)温度過昇防止装置付。外側から水位が一目でわかります。
仕様温度過昇防止装置:バイメタル100℃(水位計付)本体深さ内寸(mm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×365×270温度調節範囲(℃)30~90(湯槽内)電源(V)単相100 900W
アクリルランプウォーマー2灯式 SUGICO(スギコ)アクリルランプウォーマー2灯式SUGICO(スギコ)
59,980税込65,978
1個
24日以内出荷
消費電力(W)125×2電源(V)単相100付属品18-8浅型角バット8枚取(408×290×H40mm)、アミ1枚、赤外線ランプ白球2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×530
コードペンダント(ランプウォーマー) 白球付 SUGICO(スギコ)コードペンダント(ランプウォーマー) 白球付SUGICO(スギコ)
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
消費電力(W)185電源(V)単相100ソケットE26仕様手元スイッチなしコード長さ(m)2
ヒートランプウォーマー ニチワ電機ヒートランプウォーマーニチワ電機
77,980税込85,778
1個
8日以内出荷
ヒートランプウォーマーは、でき上がったお料理を赤外線の熱により保温。ランプの下に置くだけで、ベストコンディションのおいしさに保ちます。照明加熱兼用です。
寸法(mm)350×550×H400電源単相100V/500Wコード長さ(m)2関連資料※寸法図(0.02MB)
ヒートランプウォーマー ニチワ電機ヒートランプウォーマーニチワ電機
93,980税込103,378
1個
8日以内出荷
ヒートランプウォーマーは、でき上がったお料理を赤外線の熱により保温!ランプの下に置くだけで、ベストコンディションのおいしさに保ちます。
寸法(mm)380×600×H690容量(L)13電源単相100V/500Wコード長さ(m)2関連資料※寸法図(0.02MB)
ヒートランプウォーマー ニチワ電機ヒートランプウォーマーニチワ電機
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
ヒートランプウォーマーは、でき上がったお料理を赤外線の熱により保温。ランプの下に置くだけで、ベストコンディションのおいしさに保ちます。
寸法(mm)575×350×H390電源単相100V/500Wコード長さ(m)2関連資料※寸法図(0.02MB)
角型ヒートランプウォーマー ニチワ電機角型ヒートランプウォーマーニチワ電機
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
ヒートランプウォーマーは、でき上がったお料理を赤外線の熱により保温。ランプの下に置くだけで、ベストコンディションのおいしさに保ちます。
寸法(mm)350×576×H390電源単相100V/500Wコード長さ(m)2関連資料※寸法図(0.02MB)
ランプウォーマー(黒・フレキシブルタイプ)白球付 SUGICO(スギコ)ランプウォーマー(黒・フレキシブルタイプ)白球付SUGICO(スギコ)
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
天井から吊るすタイプのランプウォーマーです。ランプの熱で料理を保温します。コードは長さの調整ができるフレキシブルタイプです。機器の電源を手元でON/OFFできる手元スイッチ付きです。取付部から傘先まで、全長約800~ 1,800mmまで伸縮します。引掛式プラグ付きです。
材質アルミコード:黒電源(V)単相100消費電力(W)185寸法(Φ×高さH)(mm)165×245
赤外線電球 110V 185W マトリス赤外線電球 110V 185Wマトリス
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
電源(V)単相100消費電力(W)185
ハロゲンヒーター用アダプター ミツバ電陶ハロゲンヒーター用アダプターミツバ電陶
798税込878
1個
3日以内出荷
口金E26~E11への変換アダプターです。ハロゲン電球等をご利用頂けます。磁器製(セト製)のため熱に強く、メッキ加工済みなので、サビにも強いのが特徴です。
料理保温機器/温蔵庫