温蔵庫・タオルスチーマーは、料理やタオルを温かい状態で保温するための厨房機器です。客に快適な温度の料理やおしぼりを提供するため、飲食店や弁当店で幅広く使われています。コンパクトで置き場所を選ばないタイプが主流。スイッチの切り替えで保温と保冷に利用できる製品も便利です。タオルスチーマーはタオルをスチームしながら保温し、いつでもすぐにおしぼりを提供することができます。タオルを冷やしたり芳香剤の香りづけができたりする製品も人気です。
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 家庭用・車載用 2電源対応 25L ポータブル冷温庫 (保冷・保温) ペルチェ式 ノンフロン ベルソス

    家庭用・車載用 2電源対応 25L ポータブル冷温庫 (保冷・保温) ペルチェ式 ノンフロン

    ベルソス(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
    用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)7.5容量(L)約25電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9冷却方式ペルチェ式温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
  • 家庭用・車載用 2電源対応 24L ダブルペルチェ冷温庫 (保冷・保温) ノンフロン ベルソス

    家庭用・車載用 2電源対応 24L ダブルペルチェ冷温庫 (保冷・保温) ノンフロン

    ベルソス(6件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら24リットルサイズの大容量サイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。設定温度は-9度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。電源ボタン、温度設定ボタンは本体正面のタッチ式。デザイン性にすぐれ、ボタン式と違い汚れがつきにくく掃除もしやすくなっています。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら24本。2Lペットボトルなら4本。
    用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。消費電力(W)AC保冷88/保温65、DC保冷73/保温62容量(L)約24ブラック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×375×460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:約240×230×360質量(kg)8コード長さ(m)AC約1.5、DC約1.8運転音(dB)保冷:約42-44、保温:約42-44B冷却方式ペルチェ式設定温度(℃)マイナス9~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書)電源(V)AC100 50/60Hz DC12温度調節範囲(℃)-9~60
  • 赤外線電球(保温電球) 岩崎電気

    赤外線電球(保温電球)

    岩崎電気(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    赤外線をより効率よく放射する電球です。
    用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温全長(mm)185口金E26定格寿命(時間)6000ガラス球径(mm)127
  • 2電源式コンパクト電子保冷保温ボックス ツインバード

    2電源式コンパクト電子保冷保温ボックス

    ツインバード(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    高さ21.5cmまでの500mlペットボトルが4本収納できる保冷保温庫です。 コンパクトなので持ち運びやすく、デスクワークのお供にしたり、洗面所に置いて化粧品やシートマスクを冷やしたりと、様々な場所でお使いいただけます。 静音モード搭載で、ベットサイドに置いても動作音が気になりにくく、快適にお使いいただけます。
    付属品トレイ×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1質量(kg)約2.8(製品のみ)ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12定格消費電力(W)AC100V:55、DC12V:42(3.5A)(周囲温度30℃:強冷)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×305×300電源コード(m)AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード温度標準:7℃±3℃(周囲温度25℃)冷却方式電子冷却方式保冷温度強冷:5℃±3℃(周囲温度25℃)保温温度60℃±6℃(周囲温度20℃)騒音レベル(dB(A))強冷:27以下/標準:24以下/保温:20以下、測定条件:暗騒音レベル16以下庫内容量(L)5.5
  • マイコンスープジャー 象印マホービン

    マイコンスープジャー

    象印マホービン(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    お店の規模に合わせて選べる、充実の2サイズ。 用途に合わせて選べる容量 スープは8.0L、カレーは16.0L...など、 目的に合わせて容量を選べます。 湯せん式じゃないからラク お湯をはる手間がないから、準備や片づけも簡単。 温度コントロールしやすい マイコンが正確な温度を自動コントロールするから、料理が少量になっても煮詰まりを抑えます。 ダブルヒーターだからコゲにくい 保温ヒーターを底と側面に設置。側面温度を制御し、内なべの焦げつきを防ぎます。 寒い日でも温度が下がりにくい 乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。 液晶だから見やすいパネル 温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。 操作しやすい上部のパネル 操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。 汚れにくく耐久性が高いふた ほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。
    ステンレス(XA)電源(V)単相100専用
  • 電子式保冷保温ボックス 5L 車載対応 切替式 オーム電機

    電子式保冷保温ボックス 5L 車載対応 切替式

    オーム電機
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    5℃±3℃で保冷、55℃±5℃で保温ができます(周囲温度25℃の場合)。 車内アクセサリーソケットから給電が可能(専用DC電源コード付属)。 「保冷保温 切替スイッチ」でオールシーズン使用可能。 500mlのペットボトルが縦に収容できます。 容量5Lのポータブルサイズ。 ご自宅のリビングやアウトドアに。 スキンケアやサプリメントの保管に
    付属品専用ACアダプター(×1)、専用DC電源コード(×1)、庫内トレイ(×1)、ドアポケット(×1)、保証書付取扱説明書使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)(約)幅208×高さ308×奥行285電源(V)AC100、DC12消費電力(W)40コード長さ(m)ACアダプター:約1.5、DC電源コード:約2.8本体質量(kg)約2.6(※ACアダプター含まず)冷却方式ベルチェ素子電子冷却方式保冷温度目安:5℃±3℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。保温温度目安:55℃±5℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。庫内寸法(mm)(約)幅140×高さ240×奥行152庫内容量(L)約5
  • 保温プレート オーム電機

    保温プレート

    オーム電機
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    付属品保証書付取扱説明書材質耐熱ガラス、ポリプロピレン樹脂質量(g)613定格電圧AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.8本体寸法(mm)217×217×31定格消費電力(W)35プレート【ヒーター】一体式温度調整範囲(℃)40~90
  • 電子式保冷保温ボックス 4L 車載対応 小型ポータブル オーム電機

    電子式保冷保温ボックス 4L 車載対応 小型ポータブル

    オーム電機
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    5℃±3℃で保冷、55℃±5℃で保温ができます (周囲温度25℃の場合)。車内アクセサリーソケットから給電が可能(専用DC電源コード付属)。「保冷保温 切替スイッチ」でオールシーズン使用可能。高さ20cmまで収納できます。容量4リットルのポータブルサイズ。軽くて持ち運びやすい。ご自宅のリビングやアウトドアに。スキンケアやサプリメントの保管に
    付属品専用ACアダプター×1、専用DC電源コード×1、庫内トレイ×1、ドアポケット×1、保証書付取扱説明書使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100、DC12消費電力(W)30コード長さ(m)【ACアダプター】約1.5、【DC電源】約1.8本体質量(kg)約1.6(※ACアダプター含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)庫内:(約)130×200×150外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)192×268×250冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式温度調節範囲(℃)(目安)【保冷】5±3(周囲温度25)、【保温】55±5(周囲温度25)※周囲温度により変動します庫内容量(L)約4
  • 2電源式ポータブル電子適温ボックス ツインバード

    2電源式ポータブル電子適温ボックス

    ツインバード(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    高さ21.5cmまでの500mlペットボトルなら12本、350ml缶なら26本収納できる、大容量の保冷保温庫です。 20Lのひろびろ庫内で、飲み物はもちろん、お菓子や食料品などの収納庫としても使用可能。 ペルチェ式の電子冷却方式を採用した静音設計で、快適にお使いいただけます。 オフィスでのサブ使いにもおすすめ。
    付属品棚板×1、AC電源コード×1質量(kg)約8.0(製品のみ)ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12定格消費電力(W)AC100V:55、DC12V:45(3.7A)(周囲温度30℃:保冷5℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×400×465電源コード(m)AC:2.0、DC:3.0 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード冷却方式電子冷却方式保冷温度5~15℃±3℃(周囲温度25℃)保温温度55℃±6℃(周囲温度20℃)騒音レベル(dB(A))保冷5:20以下、測定条件:暗騒音レベル18以下庫内容量(L)20
  • 電子式保冷保温ボックス 8L 車載対応 大容量ポータブル オーム電機

    電子式保冷保温ボックス 8L 車載対応 大容量ポータブル

    オーム電機
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    5℃±3℃で保冷、55℃±5℃で保温ができます (周囲温度25℃の場合)。車内アクセサリーソケットから給電が可能(※専用DC電源コード付属)。「保冷保温切替スイッチ」でオールシーズン使用可能。500mlペットボトルの縦収容が可能。容量8リットルのポータブルサイズ。ご自宅のリビングやアウトドアに。スキンケアやサプリメントの保管に
    付属品専用ACアダプター×1、専用DC電源コード×1、庫内トレイ×2、ドアポケット×1、保証書付取扱説明書使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100、DC12消費電力(W)47コード長さ(m)【ACアダプター】約1.5、【DC電源】約2.8本体質量(kg)約3.45(※ACアダプター含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)庫内:(約)182×277×169外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)242×366×298冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式温度調節範囲(℃)(目安)【保冷】5±3(周囲温度25)、【保温】55±5(周囲温度25)※周囲温度により変動します庫内容量(L)約8
  • 電子式保冷保温ボックス 13L 車載対応 オーム電機

    電子式保冷保温ボックス 13L 車載対応

    オーム電機
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    5℃±3℃で保冷、55℃±5℃で保温ができます(周囲温度25℃の場合)。 車内アクセサリーソケットから給電が可能(専用DC電源コード付属)。 「保冷保温 切替スイッチ」でオールシーズン使用可能。 2Lのペットボトルが縦に収容できます。 仕切りのアレンジが可能です。 ドアポケットが大小それぞれ1個ずつ付いています。 ご自宅のリビングやアウトドアに。 スキンケアやサプリメントの保管に
    付属品専用ACアダプター(×1)、専用DC電源コード(×1)、庫内トレイ(×2)、ドアポケット・小(×1)、ドアポケット・大(×1)、保証書付取扱説明書使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)(約)幅265×高さ380×奥行338電源(V)AC100、DC12消費電力(W)40コード長さ(m)ACアダプター:約1.5、DC電源コード:約2.8本体質量(kg)約4.7(※ACアダプター含まず)冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式保冷温度目安:5℃±3℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。保温温度目安:55℃±5℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。庫内寸法(mm)(約)幅203×高さ317×奥行205庫内容量(L)約13
  • 赤外線電球 110V 250W SUGICO(スギコ)

    赤外線電球 110V 250W

    SUGICO(スギコ)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)250口金E26
  • 車載対応 12L冷温庫 ベルソス

    車載対応 12L冷温庫

    ベルソス
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。前ドア透視できるオシャレなデザイン、12リットルサイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。保冷は約10度(環境温度25℃の場合)、保温は約55℃(±5℃)。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。
    用途ご家庭でも車内でもご利用いただけます。質量(kg)4.4ブラック消費電力(W)【AC】<保冷>57<保温>52【DC】<保冷>46<保温>39電源AC100V(50/60Hz)DC12Vコード長さ(m)【AC】1.5【DC】1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×294×286冷却方式ペルチェ式運転音(dB)45
  • 電子式保冷保温ボックス 13L 車載対応 大容量 家庭用 アウトドア 防災兼用 オーム電機

    電子式保冷保温ボックス 13L 車載対応 大容量 家庭用 アウトドア 防災兼用

    オーム電機
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    5℃±3℃で保冷、55℃±5℃で保温ができます (周囲温度25℃の場合)。車内アクセサリーソケットから給電が可能(※専用DC電源コード付属)。「保冷保温切替スイッチ」でオールシーズン使用可能。2リットルペットボトルの縦収容が可能。仕切りのアレンジが可能。ご自宅のリビングやアウトドアに。スキンケアやサプリメントの保管に
    付属品専用ACアダプター×1、専用DC電源コード×1、庫内トレイ×2、ドアポケット×2、保証書付取扱説明書使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100、DC12消費電力(W)47コード長さ(m)【ACアダプター】約1.5、【DC電源】約2.8本体質量(kg)約4.4(※ACアダプター含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)庫内:(約)204×320×206外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)266×409×336冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式温度調節範囲(℃)(目安)【保冷】5±3(周囲温度25)、【保温】55±5(周囲温度25)※周囲温度により変動します庫内容量(L)約13
  • 温蔵庫 HORIZON

    温蔵庫

    HORIZON(1件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    お弁当などのお料理のおいしさを最適温度でキープ。
    材質スチール電源(V)100 50/60Hz安全装置115℃温度ヒューズ仕様(基準弁当箱)160×118×H40
  • 2電源式ポータブル電子適温ボックス ツインバード

    2電源式ポータブル電子適温ボックス

    ツインバード
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    高さ21.5cmまでの500mlペットボトルなら10本、高さ34cmまでのワインボトルなら4本収納できる保冷保温庫です。 開けずに中身が確認可能な透明窓付。 キャスター&大型ハンドルで、持ち運びにもぴったり。 クルマのシガレット(アクセサリー)ソケットに付属のコードを接続すれば、レジャーやアウトドアでもお使いいただけます。
    付属品棚板×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1質量(kg)約6.1(製品のみ)ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12定格消費電力(W)AC100V:60、DC12V:45(3.75A)(周囲温度30℃:保冷3)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×340×525電源コード(m)AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード冷却方式電子冷却方式保冷温度保冷1:15℃±5℃/保冷2:5℃±5℃/保冷3:3℃±3℃(周囲温度25℃)保温温度60℃±6℃(周囲温度20℃)騒音レベル(dB(A))保冷3:46以下/保冷1:27以下、測定条件:暗騒音レベル18以下庫内容量(L)13.0
  • TKG ステン湯煎式フードウォーマー TKG

    TKG ステン湯煎式フードウォーマー

    TKG
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    フードウォーマー革命! お料理の温かさはもちろん、見た目の温かさも演出します。お客様に、ホットなサービスを提供いたします。1日1回の水量補給で御使用できますので(約12時間)、労力削減のお役に立ちます。組み合せが自由自在にできますので、さまざまなニーズにお応えできます。いつでも食べごろの温かさを出来たての味で提供できる湯煎タイプのフードウォーマーです。サービスする側と、される側の両者の気持ちに配慮して各種ホテルパンや陶器製フードパンなどさまざまな組み合わせでご使用いただけます。 ●サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃) ●用途に合わせてホテルパンの組替えが自由にできます。 ●縦型・横型兼用でご使用できます。
    消費電力(W)1000温度調節範囲(℃)30~90材質ステンレススチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×366×230電源コード(m)1.5水槽寸法(mm)503×301×H162TKG品番9-0819-0101TKG品番(2017)6-0731-0101
  • 赤外線電球 110V 185W マトリス

    赤外線電球 110V 185W

    マトリス
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    電源(V)単相100消費電力(W)185
  • 電子式保冷保温ボックス 5L 車載対応 ペットボトル収納可 オーム電機

    電子式保冷保温ボックス 5L 車載対応 ペットボトル収納可

    オーム電機
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    5℃±3℃で保冷、55℃±5℃で保温ができます (周囲温度25℃の場合)。 車内アクセサリーソケットから給電が可能(専用DC電源コード付属)。「保冷保温切替スイッチ」でオールシーズン使用可能。500mlペットボトルの縦収容が可能。容量5リットルのポータブルサイズ。ご自宅のリビングやアウトドアに。スキンケアやサプリメントの保管に
    付属品専用ACアダプター×1、専用DC電源コード×1、庫内トレイ×1、ドアポケット×1、保証書付取扱説明書使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100、DC12消費電力(W)36コード長さ(m)【ACアダプター】約1.5、【DC電源】約2.8本体質量(kg)約2.35(※ACアダプター含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)庫内:(約)138×238×152外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)208×322×252冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式温度調節範囲(℃)(目安)【保冷】5±3(周囲温度25)、【保温】55±5(周囲温度25)※周囲温度により変動します庫内容量(L)約5
  • 業務用温冷庫 MOCA(1段タイプ) アステップ

    業務用温冷庫 MOCA(1段タイプ)

    アステップ
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷
    おしぼり約60~80本用
    付属品カゴ2個、ドレン受け1個質量(kg)13容量(L)17電源(V)単相100 50/60Hz消費電力(W)100安全装置温度・ラインヒューズ冷却方式ペルチェ式温度調節範囲(℃)冷2~7、温50~70温度調節CPU方式アズワン品番64-4189-11庫内寸法(mm)355×195×H225TKG品番9-0848-0201
  • 赤外線ランプ500W 岩崎電気

    赤外線ランプ500W

    岩崎電気
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
  • ヒートランプウォーマー ニチワ電機

    ヒートランプウォーマー

    ニチワ電機
    42,980税込47,278特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    消費電力(W)500電源(V)単相100質量(kg)5.5コード長さ(m)2
  • タイジ 温蔵庫 タイジ

    タイジ 温蔵庫

    タイジ
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    お料理をできたての状態でおいしく保存します。 間口を広く、奥行きを浅くした薄型。 庫内ボックスに抗菌性、耐久性に優れたステンレスを採用。 扉・フロント部は樹脂を使用しているのでサビの心配がありません。 横扉タイプ。
    材質樹脂及びカラー鋼板電源(V)100 50/60Hz温度制御バイメタル式サーモスタット安全装置温度ヒューズ付属品ドレーン受け×1温度調節範囲(℃)標準温度70~80
  • 電気式フードウォーマー(湯煎式)(1/3×3) EBM(江部松商事)

    電気式フードウォーマー(湯煎式)(1/3×3)

    EBM(江部松商事)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
  • 業務用温冷庫 MOCA アステップ

    業務用温冷庫 MOCA

    アステップ
    39,980税込43,978
    1個
    欠品中
    おしぼり約25~45本用 スイッチ切替で温冷自在 LED温度表示付 前開きタイプ
    間口W×奥行D×高さH(mm)310×360×250品番CHC-8F(eco)TKG品番9-0848-0101
  • マーブルクーリングプレート ラウンド 清水食器

    マーブルクーリングプレート ラウンド

    清水食器
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    メニューに合わせて簡単に冷製コーナーが創れます。冷たさをダイレクトに
    材質アルミグレー
  • マーブルクーリングプレート 清水食器

    マーブルクーリングプレート

    清水食器
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    メニューにわせて簡単に製コーナーが創れます。冷たさをダイレクトに
    材質アルミグレー
  • SX 電気式スープウォーマー PC蓋仕様 EBM(江部松商事)

    SX 電気式スープウォーマー PC蓋仕様

    EBM(江部松商事)
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
    容量(L)10(みそ汁60杯)種別10L質量(kg)5電源単相100V420Wコード長さ(m)約1.3最高温度(℃)85外寸(mm)380×380×H355EBM品番8929800
  • USBぐるぐる缶クーラー サンコー[日用品]

    USBぐるぐる缶クーラー

    サンコー[日用品]
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    冷やし忘れた時も、ちょっとぬるくなっちゃったときも、ぐるぐる自動で回ってあっという間に急速冷却!
    セット内容本体、吸盤2個(1個本体取り付け済)、USB Type-Cケーブル、日本語取扱説明書材質ABS質量(g)約240電源USB 5V 1.0A以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×103×88対応500ml缶までケーブル長(mm)約920
  • ペットウォーマー SW30-E2 アズワン

    ペットウォーマー SW30-E2

    アズワン
    62,370税込68,607
    1個
    当日出荷
    収納:250ml缶/36本(6フェイス6本)・350ml缶/30本(6フェイス5本)・280mlPET/30本(6フェイス5本)・350mlPET/30本(6フェイス5本)左右の柱をなくし商品がよく見えます。
    外寸(mm)248×425×H484材質HIPS樹脂、ポリカーボ樹脂、ボンデ鋼板、アルミ、ガラス消費電力(W)310電源(V)100寸法(cm)72アズワン品番61-7940-94
  • タイジ ホットキャビ タイジ

    タイジ ホットキャビ

    タイジ
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    すべてのおしぼりが前面から取りだせる、 広い間口で使い易いホットキャビです。扉内側にヒーターが内臓されているので 結露の心配がありません。
    間口W×奥行D×高さH(mm)450×419×616TKG品番9-0845-0301
  • BSウォーマー用 耐熱フードパン(陶器製) YUKIWA(ユキワ/三宝産業)

    BSウォーマー用 耐熱フードパン(陶器製)

    YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
    9,798税込10,778
    1個
    翌々日出荷
  • タイジ ホットキャビ(110本) タイジ

    タイジ ホットキャビ(110本)

    タイジ
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
    安心して使える殺菌灯付タイプです。
    付属品棚板(網):2枚質量(kg)11.5高さ(mm)562奥行(mm)363間口(mm)450電源(V)単相100消費電力(W)400安全装置117℃(温度ヒューズ)温度調節精度マイコン制御庫内寸法(mm)348×207×H152×2段庫内容量(L)22庫内温度(℃)(標準)70~80TKG品番9-0845-0801TKG品番(2017)6-0751-1301
  • KINGO 電気式保温ユニット KINGO

    KINGO 電気式保温ユニット

    KINGO
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    料理の保温時に、チェーフィングの底面に取り付けてご使用できます。
    電源(V)単相100材質本体:アルミ 電源線:ゴム製コード長さ(m)約1.7
  • ニッセイ 遠赤外線温蔵庫 アンナカ

    ニッセイ 遠赤外線温蔵庫

    アンナカ
    249,800税込274,780
    1個
    翌々日出荷
    遠赤外線温蔵庫遠赤効果でお料理の乾燥を抑え、芯からやさしく保温。遠赤外線パネルヒーター採用で温度ムラを少なくしました。ガラス扉なので収納状態が一目でわかります。庫内温度が50℃~90℃までお料理に合わせて自由に調節が できます。棚板の位置が自由に移動ができるので大変便利です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×390×533仕様3段固定キャスター材質質量(kg)15容量(L)39TKG品番9-0844-1001TKG品番(2017)6-0750-1001
  • ニッセイ 弁当温蔵庫 アンナカ

    ニッセイ 弁当温蔵庫

    アンナカ
    93,980税込103,378
    1個
    翌々日出荷
    お弁当をできたての状態でおいしく保温する温蔵庫。 標準弁当箱 175×120×H45です。
    材質電源(V)100 50/60Hz温度制御固定サーモスタット安全装置マイクロテンプ(10A 113℃)
  • ホットショーケース エイシン電機

    ホットショーケース

    エイシン電機
    77,980税込85,778
    1個
    翌々日出荷
    電源(V)単相100V
  • 電気式フードウォーマー(湯煎式) EBM(江部松商事)

    電気式フードウォーマー(湯煎式)

    EBM(江部松商事)
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷
  • UK ヒートランプ ラウンドベースA 三宝産業

    UK ヒートランプ ラウンドベースA

    三宝産業
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    シングルのシンプルなヒートランプ
    TGK品番1-1676-1101材質18-8ステンレス電源単相100V直径×高さ(mm)255×710
  • ハロゲンヒーター用アダプター ミツバ電陶

    ハロゲンヒーター用アダプター

    ミツバ電陶
    798税込878
    1個
    翌々日出荷
    口金E26~E11への変換アダプターです。ハロゲン電球等をご利用頂けます。磁器製(セト製)のため熱に強く、メッキ加工済みなので、サビにも強いのが特徴です。
料理保温機器/温蔵庫