絞り込み
ブランド
温度調節範囲(℃)
消費電力(W)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
225件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
至高の缶クーラー キンキンコールド ライソン至高の缶クーラー キンキンコールドライソン
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
冷蔵庫で冷やすだけでは飲めない「氷点下の冷たさ」を味わえる!氷と塩を使うだけでキンキンに冷やせる。常温の缶をたったの5分で-1℃まで冷やす!(冷蔵庫だと数時間で約4~8℃)電池式なので、春夏秋冬・時・場所を選ばず使える。お花見、アウトドア、忘年会など。
材質ABS適合サイズ350ml以下の缶使用電池単3電池2本(別売)
スープ鍋 WIZ'Aスープ鍋WIZ'A
1,280税込1,408
1個
翌々日出荷
用途スープ、ポタージュ、シチュー、カレー、みそ汁などを調理する際に仕様食洗機使用可材質本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム16%)ベージュ表面処理(内面)フッ素樹脂塗装 (外面)セラミック塗装対応電磁調理器(IH)/ガスコンロ底面の厚さ(mm)2.4(はり底含む)別売品番【着脱式ハンドル】WZCH-18
丸型ランプウォーマーコロン ハロゲンヒーター付 SUGICO(スギコ)丸型ランプウォーマーコロン ハロゲンヒーター付SUGICO(スギコ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
調理場・オープンキッチンでも温かさを演出!お店の雰囲気に馴染みやすいベーシックデザインです。お料理を温かく保ち、おいしさを引き立てます。省エネ・超寿命なハロゲンヒーターを採用。少ない電力で赤外線電球と同等の保温力を発揮します。小型店舗にも最適なコンパクト設計。
タイプペンダントタイプ消費電力(W)83定格電圧(V)単相100、50/60Hz口金E11寸法(Φ×高さH)(mm)カサ:約144×120コード長さ(mm)約1280カバー寸法(mm)Φ73×H96可動範囲(mm)(全長)約800~1500
ランプウォーマー(壁掛) 白球付 SUGICO(スギコ)ランプウォーマー(壁掛) 白球付SUGICO(スギコ)
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
ランプの高さを5段階で調節可能
用途※壁面取付け用のビス及びアース線は付属しておりません。材質【本体】ステンレス【カサ】アルミ(シルバーメタリック)寸法(mm)485×183×H435電源(V)単相100消費電力(W)250×2スイッチあり電源コード約2m
ランプウォーマー(黒・フレキシブルタイプ)白球付 SUGICO(スギコ)ランプウォーマー(黒・フレキシブルタイプ)白球付SUGICO(スギコ)
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷
本体上部にスイッチが有り、手元でON-OFFの作動が出来て非常に便利です。本体(カサ)は、ステンレス(SUS304)製で耐腐食性にすぐれ、手入れが簡単です。185Wの赤外線ランプにより、料理の保温に最適です。取付部から傘先まで全長約 800~約 1,800mmまで伸縮します。
材質ステンレス電源(V)単相100消費電力(W)185寸法(Φ×高さH)(mm)150×240
6缶パックがすっぽり入る「6缶ビール冷蔵庫」 サンコー[日用品]6缶パックがすっぽり入る「6缶ビール冷蔵庫」サンコー[日用品]
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
6缶パックがすっぽり収まる、ビール専用のコンパクト冷蔵庫。6缶パックをそのまま入れて電源をつけるだけで、簡単にビールを冷やしながらストックできます。
その他破棄方法について:本製品は家電リサイクル対象商品です。破棄する場合には、各市町村の指示に従ってください。セット内容本体、電源コード、日本語取扱説明書材質PP、アルミ質量(kg)約1.9使用温度範囲(℃)5~38電源AC100V 50/60Hz DC12Vコード長さ(m)約1.7消費電力AC100V(50/60Hz)/冷:38W・温:29W、DC12V/冷:26W・温:24W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:182×265×335、庫内:135×190×195冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式庫内温度(℃)保冷目安温度:約7~13(周囲温度25)、保温目安温度:約60~65(周囲温度25)運転音約45dB
USBぐるぐる缶クーラー サンコー[日用品]USBぐるぐる缶クーラーサンコー[日用品]
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
冷やし忘れた時も、ちょっとぬるくなっちゃったときも、ぐるぐる自動で回ってあっという間に急速冷却!
セット内容本体、吸盤2個(1個本体取り付け済)、USB Type-Cケーブル、日本語取扱説明書材質ABS質量(g)約240電源USB 5V 1.0A以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×103×88対応500ml缶までケーブル長(mm)約920
「フードウォーマーディッシュ(Dish)」 サンコー[日用品]「フードウォーマーディッシュ(Dish)」サンコー[日用品]
8,098税込8,908
1個
翌々日出荷
最大130℃まで温まり、最後のひとくちまで出来立ての温かさをキープする保温プレート。
セット内容本体、皿、シリコンリング、日本語取扱説明書材質本体:ABS、PP、強化耐熱ガラス、皿:アルミ+シリコン加工、シリコンリング:シリコン消費電力(W)150電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)約1.4本体質量(g)約740寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/250×295×23、皿/255×255×20設定温度(℃)80~130(1時間でオートオフ)
電気ホットショーケース ニッセイ電気ホットショーケースニッセイ
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
オールステンレスで美しく衛生的。しかも頑丈
幅(mm)300質量(kg)15高さ(mm)460奥行(mm)400
ランプウォーマー(手元スイッチ無し) 白球付 SUGICO(スギコ)ランプウォーマー(手元スイッチ無し) 白球付SUGICO(スギコ)
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
仕様直結式材質消費電力(W)185電源単相100Vコード長さ(m)2
TH-DT06用 ふたセット 63-4001 cottaTH-DT06用 ふたセット 63-4001cotta
6,098税込6,708
1個(1個)
4日以内出荷
材質18-8ステンレス寸法(Φ×mm)直径約27×H60
象印 マイコンスープジャー(乾式保温方式) cotta象印 マイコンスープジャー(乾式保温方式)cotta
72,980税込80,278
1台(1台)
4日以内出荷
マイコン温度設定により5度から1度間隔で保温調整が可能。メニューに合わせて適温が選べます。 保温ヒーターを底と側面に設置。側面温度を抑制し、内なべの焦げ付きを防ぎます。 設定簡単、温度がひと目でわかるデジタル温度表示。 乾式保温なので、寒冷地や寒い日でも温度が下がりにくく、開閉時の保温温度低下を抑える半分開口ふたです。 オールステンレスボディに、サビにも強い「ステンレス内なべ」。また、お湯をはる手間がないので、準備や片付けも簡単。 直火・IH調理器(100V・200V)対応の内鍋です。
材質ステンレス寸法(mm)315×260×H350質量(kg)4.1容量(L)4.5
業務用 3面ガラスホットショーケース ジェーシーエム業務用 3面ガラスホットショーケースジェーシーエム
97,980税込107,778
1台(204L)
3日以内出荷
缶やペットボトルのHOT飲料の販売や保管用に
付属品ホットプレート棚4枚、鍵2個質量(kg)79電圧(V)(50/60Hz)単相100内容積(L)有効:204外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1570消費電力(W)(50/60Hz)消費電力+[LED]:800/800+[9/9]温度設定範囲(℃)18~55庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×1317収納の目安250ml(Φ53×H133mm):約252本 350ml(Φ60×H158mm):約210本 350ml(Φ66×H123mm):約180本
業務用 3面ガラスホットショーケース ジェーシーエム業務用 3面ガラスホットショーケースジェーシーエム
72,790税込80,069
1台(173L)
3日以内出荷
缶やペットボトルのHOT飲料の販売や保管用に
付属品ホットプレート棚3枚、鍵2個質量(kg)69電圧(V)(50/60Hz)単相100内容積(L)有効:173外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1370消費電力(W)(50/60Hz)消費電力+[LED]:630/630+[8/8]温度設定範囲(℃)18~55庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×1117収納の目安250ml(Φ53×H133mm):約203本 350ml(Φ60×H158mm):約168本 350ml(Φ66×H123mm):約144本
業務用 3面ガラスホットショーケース ジェーシーエム業務用 3面ガラスホットショーケースジェーシーエム
66,490税込73,139
1台(130L)
3日以内出荷
缶やペットボトルのHOT飲料の販売や保管用に
付属品ホットプレート棚3枚、鍵2個質量(kg)60電圧(V)(50/60Hz)単相100内容積(L)有効:130外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1093消費電力(W)(50/60Hz)消費電力+[LED]:630/630+[6/6]温度設定範囲(℃)18~55庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×840収納の目安250ml(Φ53×H133mm):約203本 350ml(Φ60×H158mm):約168本 350ml(Φ66×H123mm):約144本
業務用 3面ガラスホットショーケース ジェーシーエム業務用 3面ガラスホットショーケースジェーシーエム
69,790税込76,769
1台(160L)
3日以内出荷
缶やペットボトルのHOT飲料の販売や保管用に
付属品ホットプレート棚3枚、鍵2個質量(kg)65.5電圧(V)(50/60Hz)単相100内容積(L)有効:160外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1270消費電力(W)(50/60Hz)消費電力+[LED]:630/630+[8/8]温度設定範囲(℃)18~55庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×1017収納の目安250ml(Φ53×H133mm):約203本 350ml(Φ60×H158mm):約168本 350ml(Φ66×H123mm):約144本
業務用 3面ガラスホットショーケース ジェーシーエム業務用 3面ガラスホットショーケースジェーシーエム
79,490税込87,439
1台(188L)
3日以内出荷
缶やペットボトルのHOT飲料の販売や保管用に
付属品ホットプレート棚4枚、鍵2個質量(kg)75.5電圧(V)(50/60Hz)単相100内容積(L)有効:188外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1470消費電力(W)(50/60Hz)消費電力+[LED]:800/800+[9/9]温度設定範囲(℃)18~55庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×1217収納の目安250ml(Φ53×H133mm):約252本 350ml(Φ60×H158mm):約210本 350ml(Φ66×H123mm):約180本
ランプウォーマー(ライティングダクト用) SUGICO(スギコ)ランプウォーマー(ライティングダクト用)SUGICO(スギコ)
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
ライティングダクト用引掛シーリング付き。
質量(kg)0.66シルバーメタリック電源(V)単相100消費電力(W)185寸法(Φ×高さH)(mm)165×245
ランプウォーマー白球付 SUGICO(スギコ)ランプウォーマー白球付SUGICO(スギコ)
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
天井から吊るすタイプのランプウォーマーです。ランプの熱で料理を保温します。機器の電源を手元でON/OFFできる手元スイッチ付きです。コードに引掛シーリングキャップが付いているので届いてすぐに使用できます。(※引掛シーリングボディが天井に付いている場合)
付属品赤外線電球(185W)材質カサ:アルミシルバーメタリック電源(V)単相100消費電力(W)185口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)カサ寸法:165×245配線方式引掛け式関連資料寸法図(0.03MB)
TIGER ヒートランプスタンドタイプ Tiger HotelTIGER ヒートランプスタンドタイプTiger Hotel
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
TIGER ヒートランプスタンドWタイプ Tiger HotelTIGER ヒートランプスタンドWタイプTiger Hotel
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:344×474×H761mm●単相:100V/460W●材質:ステンレス●コード番号:BH0964アズワン品番67-8155-33
TH ヒートランプ スタンドタイプ 遠藤商事TH ヒートランプ スタンドタイプ遠藤商事
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
電源:単相100V消費電力:250W材質:ステンレスモダンなデザインでブッフェシーンを華やかに演出。あらゆるブッフェシーンを華やかに演出。出来立ての料理を温かいまま提供。
[ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用) エスコ[ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用)エスコ
92,000税込101,200
1台
翌日出荷
業務用。マイコン搭載の乾式保温方式「ダイレクトセンサー方式」+「マイコンコントロール」による正確な設定温度で、煮詰まりを抑えます。1℃間隔で保温温度が設定できる「マイコン温度設定」。焦げつきを抑える「底ヒーター」と「側面ヒーター」のダブルヒーター。開閉時の保温温度低下を抑える「半分開口ふた」。持ち運びに便利な取っ手がついた直火、IH調理器(100・200V)対応の内なべ。90・85・80℃のダイレクトメニュースイッチ。設定簡単、温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。オールステンレスボディ。さびに強い「ステンレス内なべ」。
質量(kg)7.0容量(L)12.0消費電力(W)240電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.4サイズ(mm)460×395×355
電気式スープウォーマー KG-570シリーズ ダック電気式スープウォーマー KG-570シリーズダック
41,880税込46,068
1個
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ235×H340mm●電源:単相100V 50/60Hz 300W●容量:5.7L●重量:3.4kg●温度調節:12段階ダイヤル式 2~8(20℃~70℃)8~12(70℃~90℃)●材質:外容器/スチール塗装、内容器/ステンレス●カラー:ホワイト●コード番号:AD7158アズワン品番67-2477-68
電気式スープウォーマー KG-570シリーズ ダック電気式スープウォーマー KG-570シリーズダック
41,880税込46,068
1個
6日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ235×H340mm●電源:単相100V 50/60Hz 300W●電源プラグ:2P●容量:5.7L●重量:3.4kg●温度調節:12段階ダイヤル式 2~8(20℃~70℃)8~12(70℃~90℃)●材質:外容器/スチール塗装、内容器/ステンレス●カラー:ブラック●コード番号:AD7157アズワン品番67-2477-67
ヒートシェルフ HatcoヒートシェルフHatco
209,800税込230,780
1個
28日以内出荷
耐久性に優れたブラックガラス仕様ビュッフェなどで並べやすく目を引くデザイン5段階のデジタル温度調節機能※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:400×600×H58mm●電源:単相100V●消費電力:300W●保温範囲:30℃~90℃●重量:6.3kg●コード番号:AD7461アズワン品番67-2478-64
タイジ プレートヒーター PHシリーズ タイジタイジ プレートヒーター PHシリーズタイジ
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
仕様●幅×奥行×高さ(mm):600×420×40●商品番号:NUO2502●カタログコード:8-1587-1302アズワン品番65-3878-70
ヒートランプウォーマー 4灯 イーファイヒートランプウォーマー 4灯イーファイ
229,800税込252,780
1個
9日以内出荷
各ランプごとに温度調節/ON/OFF可能なので、メニューに合わせた効率的な温かさで料理を保温できます。
仕様【ヒートランプ】赤外線ランプ125W付属品チーズパン×4、ナイロンスクレーパー×4、アルミ天板×1質量(kg)10.1高さ(mm)750奥行(mm)300間口(mm)1650電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)600、760(190×4)コード長さ(m)0.9商品番号BJ604アズワン品番64-4202-08メーカー商品コード8-1591-0301
フードウォーマー 電気式ウォーマー 卓上タイプ 縦置タイプ タニコーフードウォーマー 電気式ウォーマー 卓上タイプ 縦置タイプタニコー
66,980税込73,678
1台
5日以内出荷
温度管理はサーモダイヤル一つで、自由に温度を設定(30~90℃)できます。 湯煎タイプですから、焦げ付きも無く長時間品質の劣化を抑え、保温することが可能です。
コード長さ(m)2電源(単相/V)100温度調整範囲(℃)30~90℃ホース接続径(Φmm)14
フードウォーマー 電気ホットショーケース 卓上タイプ 片面使い タニコーフードウォーマー 電気ホットショーケース 卓上タイプ 片面使いタニコー
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
コーツ管ヒーターを採用し、庫内照明と発熱効果が得られ保温に最適で省エネです。
付属品加湿バット×1電源(単相/V)100
フードウォーマー 電気ヒートランプウォーマー 卓上型 タニコーフードウォーマー 電気ヒートランプウォーマー 卓上型タニコー
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
家庭用電源100Vで、スイッチを入れるだけで商品を美しく照らし出すと共に保温します。バット別売
電源(V)単相100消費電力(W)500
スギコ ランプウォーマー(ライティングダクト用)白球付 SUGICO(スギコ)スギコ ランプウォーマー(ライティングダクト用)白球付SUGICO(スギコ)
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
ライティングダクト用引掛シーリング付き。
電源(V)単相100シルバーメタリック質量(kg)0.66(ランプ含む)消費電力(W)185
業務用マイコンスープジャー タイガー魔法瓶業務用マイコンスープジャータイガー魔法瓶
64,980税込71,478
1台
5日以内出荷
メニューに合わせて微妙な温度管理ができる 90~70℃まで1℃きざみの温度設定 一目でわかるデジタル温度表示 90/80/70度の3段階ダイレクトメニュースイッチ 開閉時に火傷しにくく、厨房でも使いやすい大型樹脂ふた取手付 前回セットした温度を記憶するメモリー機能付 ふた半分開口タイプで、開閉に伴う温度低下を抑える 内なべに容量確認できるなべ目盛(刻印)付 内容物の温度を正確に検知するダイレクトセンサー方式
ステンレス
KINGO 丸スープステーション KINGOKINGO 丸スープステーションKINGO
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
電気ホットショーケース ニッセイ電気ホットショーケースニッセイ
239,800税込263,780
1個
3日以内出荷
扉開閉方式後面スライド強化ガラス奥行(mm)300間口(mm)600
フードキャビ FCシリーズ タイジフードキャビ FCシリーズタイジ
329,800税込362,780
1個
8日以内出荷
抗菌・耐久性に優れた温蔵庫
アズワン品番61-3511-45
ランプウォーマー ペンダントタイプ ILシリーズ タイジランプウォーマー ペンダントタイプ ILシリーズタイジ
56,980税込62,678
1個
18日以内出荷
出来たてを温かくショーアップ
スープ&フードウォーマー ダックスープ&フードウォーマーダック
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
ビュッフェに最適なスープウォーマーです。 社食、寿司屋、ビュッフェなどに。 温度調整が可能なので、料理に合わせた温度で保温が可能です。
材質本体:ステンレス容量(L)8電源(V)単相120消費電力(W)600寸法(直径Φ×高さH)(mm)345×360温度調節範囲(℃)20~90
マーブルクーリングプレート ラウンド 清水食器マーブルクーリングプレート ラウンド清水食器
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
メニューに合わせて簡単に冷製コーナーが創れます。冷たさをダイレクトに
材質アルミグレー
タイジ フードキャビ タイジタイジ フードキャビタイジ
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
横扉で大容量50リットル。取り外し可能な4段棚タイプ。ガラス扉を採用し、ディスプレイ性の高いデザイン。従来のタイプからデザインを一新、保温能力もアップしました。取っ手、ドレーン受けなどに銀系無機抗菌剤配合の樹脂を使用しています。
材質本体:塗装鋼板、棚板:SUS304ステンレス、ドレーン受け:ABS、扉ハンドル:ABS質量(kg)15.5ホワイト/グレー容量(L)50電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)500温度調節範囲(℃)標準温度70~80アズワン品番64-1213-11TKG品番9-0843-0601
料理保温機器/温蔵庫