絞り込み
ブランド
温度調節範囲(℃)
消費電力(W)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
225件中 201225
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UK18-8スープウォーマー UK(三宝)UK18-8スープウォーマーUK(三宝)
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
容量(L)8外径×高さH(Φmm×mm)300×440TKG品番9-1635-0501TKG品番(2017)6-1451-0601
UK18-8バロンスープウォーマー UK(三宝)UK18-8バロンスープウォーマーUK(三宝)
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
KINGO 電気式保温ユニット KINGOKINGO 電気式保温ユニットKINGO
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
料理の保温時に、チェーフィングの底面に取り付けてご使用できます。
電源(V)単相100材質本体:アルミ 電源線:ゴム製コード長さ(m)約1.7
SW ランプウォーマーメタルベース 1灯式 和田助製作所SW ランプウォーマーメタルベース 1灯式和田助製作所
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
消費電力(W)200電源(V)単相100寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×645TKG品番9-1650-1001TKG品番(2017)6-1456-1001
SW ランプウォーマー大理石ベース 1灯式 和田助製作所SW ランプウォーマー大理石ベース 1灯式和田助製作所
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷
消費電力(W)200電源(V)単相100寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×645TKG品番9-1650-0901TKG品番(2017)6-1456-0901
SW ランプウォーマーメタルベース 2灯式 和田助製作所SW ランプウォーマーメタルベース 2灯式和田助製作所
369,800税込406,780
1個
3日以内出荷
消費電力(W)400(200×2個)電源(V)単相100寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×645TKG品番9-1650-0801TKG品番(2017)6-1456-0801
SW ランプウォーマー大理石ベース 2灯式 和田助製作所SW ランプウォーマー大理石ベース 2灯式和田助製作所
399,800税込439,780
1個
3日以内出荷
消費電力(W)400(200×2個)電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×645TKG品番9-1650-0701TKG品番(2017)6-1456-0701
シングルランプ ヒートランプウォーマー TKGシングルランプ ヒートランプウォーマーTKG
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷
ランプの角度が自由に調節できます。
消費電力(W)250電源(V)単相100材質ステンレス、真鍮メッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×455×760TKG品番9-1650-0301TKG品番(2017)6-1456-0301
インフラレッドウォーマー スタンド式 クレスコインフラレッドウォーマー スタンド式クレスコ
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷
カウンターに取付けて使用します。
材質(フード)アルミ製全長(mm)1245質量(kg)4径(Φmm)(フード)165ランプ赤外線/単相100V、250WTKG品番9-1649-0801TKG品番(2017)6-1455-0801
ニッセイ 遠赤外線温蔵庫 アンナカニッセイ 遠赤外線温蔵庫アンナカ
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷
遠赤外線温蔵庫遠赤効果でお料理の乾燥を抑え、芯からやさしく保温。遠赤外線パネルヒーター採用で温度ムラを少なくしました。ガラス扉なので収納状態が一目でわかります。庫内温度が50℃~90℃までお料理に合わせて自由に調節が できます。棚板の位置が自由に移動ができるので大変便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×390×533仕様3段固定キャスター材質質量(kg)15容量(L)39TKG品番9-0844-1001TKG品番(2017)6-0750-1001
象印 温泉たまご&スープクックジャー 象印マホービン象印 温泉たまご&スープクックジャー象印マホービン
75,980税込83,578
1個
4日以内出荷
特長。センサーが温度管理の難しい温泉たまごを 適温70℃に一定保持。スタート・ストップをブザーでお知らせ。半熟たまご・固ゆでたまごも作れます。一度に温泉たまごが35個作れる専用カゴ付。仕様品番:TH-DE06電源:単相100V消費電力:980W容量:6Lコード長:1.4m
容量(L)6材質本体ステンレス質量(kg)6.5消費電力(W)(定格)980、(保温安定時平均)152電源単相100V専用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×315×385機能メニューに合わせて適温が選べる「マイコン温度設定」、デジタル温度表示、オールステンレスボディ、半分開口ふた、専用レードルつき、胴径30cmのコンパクトタイプ、ステンレス内なべTKG品番7-0767-0701TKG品番(2017)6-0729-0701
KINGO 湯煎式電気スープジャー (中鍋なし) TKGKINGO 湯煎式電気スープジャー (中鍋なし)TKG
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
中鍋のないタイプです。レトルトパックのボイルや保温又、湯煎にも最適です。
材質ステンレススチール質量(kg)4.2電源(V)単相100・50/60Hz消費電力(W)1200コード長さ(m)1.6温度調節範囲(℃)室温~100(ダイヤル式)直径×高さ(mm)320×280TKG品番9-0817-0401TKG品番(2017)6-0729-0401
TKG 湯煎式 電気スープケトル TKGTKG 湯煎式 電気スープケトルTKG
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
和洋中いろいろなお店の自慢の味を最適温度で美味しく保温。スープ・みそ汁・シチューなどの保温に最適です。電源:単相100V 50/60Hz消費電力 :600W容量:10L(満水)温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)温度過昇防止装置:手動復帰型バイメタル式サーモスタット(115℃)コードの長さ:約1.5m質量:約6.5kg。内部容器はステンレス製です。
材質アルミニウム質量(kg)6.5直径×高さ(mm)350×390TKG品番9-0817-0101TKG品番(2017)6-0729-0101
アダプターバー No.5 ホットパン・陶器 TKGアダプターバー No.5 ホットパン・陶器TKG
589税込648
1個
3日以内出荷
アダプターバーをセットすることで、ハーフサイズの陶器が ご使用できます。
材質18-8ステンレスサイズ1/6用寸法(縦×横)(mm)177×33TKG品番9-0819-0205TKG品番(2017)6-0731-0205
アダプターバー No.4 ホットパン・陶器 TKGアダプターバー No.4 ホットパン・陶器TKG
699税込769
1個
3日以内出荷
アダプターバーをセットすることで、ハーフサイズの陶器が ご使用できます。
材質18-8ステンレスサイズ1/4用寸法(縦×横)(mm)267×33TKG品番9-0819-0204TKG品番(2017)6-0731-0204
アダプターバー No.2 18-8ホテルパン TKGアダプターバー No.2 18-8ホテルパンTKG
649税込714
1個
3日以内出荷
アダプターバーをセットすることで、ハーフサイズの陶器が ご使用できます。
材質18-8ステンレスサイズ1/4用寸法(縦×横)(mm)267×27TKG品番9-0819-0202TKG品番(2017)6-0731-0202
電気卓上フードウォーマー SUGICO(スギコ)電気卓上フードウォーマーSUGICO(スギコ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
消費電力(W)900電源(V)単相100仕様加熱防止・空炊き防止装置付。(バイメタル110℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×550×285電源コード(m)耐熱コード2mランプ通電ランプ排水排水栓15A温度調整方法サーモスタット30℃~95℃水槽寸法(mm)295×498×165
ブッフェウォーマー ラウンド EBM(江部松商事)ブッフェウォーマー ラウンドEBM(江部松商事)
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
材質本体:ステンレススチール、天板:ブラックガラストップ電源(V)単相100 (50/60Hz)消費電力(W)450プレート寸法(mm)Φ402外寸(mm)Φ450×H70EBM品番313220
ブッフェウォーマー 1/1 EBM(江部松商事)ブッフェウォーマー 1/1EBM(江部松商事)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
電源(V)単相100 (50/60Hz)消費電力(W)450
エバーホット スープウォーマー(蒸気熱保温方式) EBM(江部松商事)エバーホット スープウォーマー(蒸気熱保温方式)EBM(江部松商事)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
容量(L)16(みそ汁100杯)質量(kg)9.5消費電力(W)230、蒸気熱保温方式電源単相100Vコード長さ(m)約2外寸(mm)Φ415×H359EBM品番820000
電気ディッシュウォーマー タニコー電気ディッシュウォーマータニコー
289,800税込318,780
1台
7日以内出荷
電源(V)3Φ 200接続口径25A
スープジャー用 ステンなべ 象印マホービンスープジャー用 ステンなべ象印マホービン
11,000税込12,100
1個
8日以内出荷
スープジャー用の専用部品です。
電気フォーマーテーブル タニコー電気フォーマーテーブルタニコー
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
電源(V)3Φ200トラスコ品番147-6060高さ(mm)800奥行(mm)600間口(mm)600消費電力(W)2250
料理保温機器/温蔵庫