包装機械・シーラー・ラッパーは、調理された食品を密封する際に使用します。無酸素にするものや冷凍庫保存、レンジ加熱にまで対応できる袋タイプ、ラップタイプ、機械など様々です。お菓子の袋の中でよく見られる小さいタイプは湿気やカビなどからも食品を守り、新鮮さや風味、栄養素などを保ってくれるので美味しく食べることができます。機械では、通常保存よりも雑菌の繁殖を大幅に抑えてくれ、肉や魚も新鮮な状態で保存できるのが便利です。手ごろなサイズが多く、自宅でも利用することが可能です。汁物にも対応できるため、安心して調理後の食品も保存ができます。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐衝撃性、耐摩耗性、突刺し強度に優れ、破袋・ピンホールが起こりにくい袋です。水産加工品・漬物・冷凍食品などにご使用いただけます。
用途液体食品用保存袋 材質ナイロン、LLDPE 厚さ(mm)0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)
1パック(100枚)
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

某コンビニや弁当店で実績あり!耐水性・耐熱性に優れ、手で簡単に切れるお弁当用テープ。手切れ良く、イライラしない!加熱しても撚れない!しっかり貼り付き作業もしやすい! テープ両サイド内側に手切れ加工をしており、今までのテープと比べ、簡単にテープを切ることができます。 水・熱に強く安定した粘着性。低温特性に優れているゴム系粘着剤。耐水性・耐熱性に優れているPET基材を使用。「物流~店頭陳列~レンジ加熱」を想定した温度変化でも、お弁当などの容器に対する粘着力は安定しています。 テープ止め包装されたお弁当などの容器をそのまま冷蔵しても、レンジで加熱しても、テープはしっかり貼りついているので、お弁当などの製造から開封まで、テープがはがれず安心です。 ゴム系粘着剤は初期接着性能が優れているのでテープがしっかり貼りつき、作業性に優れています。 輸送中や商品陳列時にテープへ負荷をかけても切れない強度があります。 コンビニエンスストア・スーパーのお弁当・惣菜売場で包装形態が『ラップ包装』などから『テープ止め包装』へ変わってゆきます。 ラップ不要で・・・ゴミ低減、食材の見映えUP
テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(μm)40 基材PET#25 粘着剤ゴム系糊 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セロテープ(R)の両サイドに粘着剤がついていないので、『つまみやすく・はがしやすい』ようになっています。通常の卓上ディスペンサーで使用可能。手で切断可能。
用途フードパック全般のふた止め(固定用)。封筒類の封緘。 テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.056 仕様巻芯:グリーンマーク認定 質量(g)72.5 基材セロハン 粘着剤ゴム系(天然ゴム使用) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型脱気シーラー ダッキー ソラクル 動画あり
ダッキーは専用袋のいらない家庭用の真空パック器です。 業務用でも使われている脱気シーラーと同様のノズル吸引式で、水物の脱気シールにも使用できます。 ご利用いただける袋は真空パック用の袋(ナイロンポリ袋)で、資材店やネット販売でもご購入いただけます。 肉・魚・野菜などの傷みやすい生鮮食品を、新鮮な状態のまま保存することができます。 強力な真空密封で食品の鮮度だけではなく、食品本来の美味しさや栄養価も保存が可能。 水物・乾き物・お米など、あらゆる食品を真空パックできます。
最大消費電力(W)135 シール寸法(幅W×長さL)(mm)4×260 付属品チューブ(短)×1、チューブ(長)×2、集水タンク×1、集水タンクホルダー×1、取り扱い説明書×1、ヒーター線×2、PTFEテープ×2、ノズル清掃器具×1、サンプル袋セット×1 トラスコ品番480-7189 質量(kg)2.75 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×165×90 使用の目安100パック/日 真空度(kPa)-60(50Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 使用頻度吸気シール1回/分(推奨)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

AS-V-320 真空パックロボ(脱気シーラー) HIPPO(ヒッポ) 朝日産業(捕虫器・包装機器) 動画あり
ワンプッシュで、脱気シールまで全自動。基本操作はスタートとセレクトボタンの2つのみ。自動または手動での切替作業が可能になり、お好みでご使用になれます。 水分の多い食材も脱気シール可能。集水カップで液体のみを集められるので、空気と一緒に液体が内部に入っても、慌てることなく安心して使用できます。 全世界対応の内蔵型アダプタ採用(100~240V)。先端プラグの形状を変更するだけで、世界中の様々な地域、場所でご使用になれます。 脱着ノズル構造でお掃除も簡単に。吸気部のノズルが簡単に脱着でき、袋に触れる部分のお掃除もラクラク。安心して清潔にご使用になれます。 稼働状況が一目瞭然のLEDランプ表示機能。選択されている機能により点灯方式が変わるので、一目で稼働状況がわかります。 強力な吸引力を実現。使用する袋は幅広く対応。省電力を実現したエコ設計。
消費電力(W)200 適合幅300mm、総厚さ~0.18mm、平袋 質量(kg)4.35 電圧(V)100~240(50/60Hz) シール時間(sec)1~9 シール幅(mm)5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×266×175.3 シール可能幅(mm)300 真空度(kPa)-80 RoHS指令(10物質対応)対応 脱気速度(L/min)7 脱気方法ノズル式 吸気時間最長60秒
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

ソリス真空パック器「バックフィック576」及び「バックプレミアム574」でご使用いただける真空パック器用フィルムバッグ。 30×40cmのラージサイズ、耐熱性のあるナイロンとPEの3層構造でしっかり真空パックします。 人体に悪影響があるとされる化学物質「BPA」を含まない素材を使用した安心の品質です。
材質PA/PE 寸法(mm)300×400 ホワイト 厚さ(μm)110 適合品番バックプレミアム574(SK574)、バックフィック576(SK576) 許容温度(℃)-20~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
3,698 税込4,068
4日以内出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)ポリラッパー替刃
適合U-45PN RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ソリス真空パック器「バックフィック576」及び「バックプレミアム574」でご使用いただける真空パック器用フィルムロール。 フィルムを食材に併せてカットしてご使用いただくので、いろいろな素材に対応可能です。 110μの厚みがあり、耐熱性のあるナイロンとPEの3層構造。低温調理にも使用できます。 人体に悪影響があるとされる化学物質「BPA」を含まない素材を使用した安心の品質です。
材質PA/PE 寸法(mm)300×6000 ホワイト 厚さ(μm)110 適合品番バックプレミアム574(SK574)、バックフィック576(SK576) 許容温度(℃)20~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
2,798 税込3,078
4日以内出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)アスパル ポリラッパー OPP兼用型
エコ商品
トラスコ品番124-8615 アズワン品番64-5056-13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

HEIKOナイロンポリ
エコ商品
用途液体食品用保存袋 厚さ(mm)0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060) 材質ナイロン、LLDPE RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚×10パック)ほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

朝日産業(捕虫器・包装機器)アスパル ポリラッパー OPP兼用型用 溶断用カッター刃
エコ商品
アスパル ポリラッパー OPP兼用型専用の溶断用カッター刃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷

セロテープ(R)なので手で切ることができ、通常のテープカッターでご利用いただけます。
用途フードパック全般のふた止め固定用。 テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.055 タイプカットフルーツ用 基材セロハン 伸度(%)26 粘着剤ゴム系 耐熱温度(℃)常温 粘着力(N/10mm)3.98 引張強度(N/10mm)41.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
特価
339 税込373
当日出荷

両サイドに粘着剤が着いていないのでつまみ易く、剥がし易いです。
用途レンジ用 テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.054 基材セロハン 伸度(%)27 粘着剤ゴム系 耐熱温度(℃)常温 粘着力(N/10mm)3.75 引張強度(N/10mm)40.9
1巻ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケニスナイロンポリ袋
エコ商品
-40~+約100℃まで使え、しかもポリ袋に比べて格段に丈夫です。 シール機で簡単に密封できます。
入数(枚)100 厚さ(μm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニチバンサラダカップ固定用テープ
エコ商品
OPP基材で耐水性にすぐれています。
用途サラダカップのフタ止め固定用 テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.062 基材ポリプロピレン 伸度(%)160 粘着剤ゴム系 耐熱温度(℃)常温 粘着力(N/10mm)2 引張強度(N/10mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(100巻)
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アスパル ポリラッパー 朝日産業(捕虫器・包装機器) 動画あり
朝日産業(捕虫器・包装機器)アスパル ポリラッパー
ボックスタイプなのでフイルムを埃から守ります。電子サーモ採用で安定した熱管理ができます。ポリフイルム、塩ビフイルムの兼用型の1台2役です。
用途食品スーパー、食品工場等のパック作業。農産、水産、畜産、特産関係でのパック作業。 材質ガルバリウム鋼板 消費電力(W)165 電源100V 溶断可能長さ(mm)450
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング