カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- TOSPACK(76)
- SURE(石崎電機製作所)(15)
- cotta(14)
- 福助工業(10)
- CCP(9)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(8)
- 貝印(7)
- EBM(江部松商事)(6)
- フレーム・ノバ(6)
- エスコ(5)
- オーム電機(5)
- クリロン化成(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- アズワン(4)
- ドリテック(4)
- ピオニーコーポレーション(4)
- ナカバヤシ(3)
- 大作商事(3)
- YAMAZEN(山善)(3)
- ブランドをもっと見る
厚さ(mm)
- 0.065(1)
- 0.07(1)
- 0.075(7)
- 0.08(1)
- 0.085(1)
- 0.09(1)
- 0.115(1)
- 0.135(1)
寸法(mm)
- 110×300(1)
- 120×220(1)
- 130×200(1)
- 130×230(1)
- 130×240(1)
- 130×250(1)
- 130×350(1)
- 140×200(1)
- 140×230(1)
- 140×250(1)
- 140×270(1)
- 140×370(1)
- 150×200(2)
- 150×220(1)
- 150×230(1)
- 200×220(2)
- 200×300(5)
- 230×275(2)
- 240×350(2)
- 275×275(2)
- 寸法(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(2)
バイオマスマーク認定(1)
サービス分類
- その他サービス(3)
包装機械・シーラー・ラッパーは、調理された食品を密封する際に使用します。無酸素にするものや冷凍庫保存、レンジ加熱にまで対応できる袋タイプ、ラップタイプ、機械など様々です。お菓子の袋の中でよく見られる小さいタイプは湿気やカビなどからも食品を守り、新鮮さや風味、栄養素などを保ってくれるので美味しく食べることができます。機械では、通常保存よりも雑菌の繁殖を大幅に抑えてくれ、肉や魚も新鮮な状態で保存できるのが便利です。手ごろなサイズが多く、自宅でも利用することが可能です。汁物にも対応できるため、安心して調理後の食品も保存ができます。

ナイロンポリ袋
(11件のレビュー)¥509~税込¥560~1パック(100枚)当日出荷食品用保存袋です。 冷凍、ボイル用にご使用いただけます。 開封しやすいVノッチ付きです。用途食材や加工食品の包装、保存用に。 真空パックなどにご使用いただけます。材質ナイロン+LLDPE厚さ(mm)0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
ナイロンポリ 新Lタイプ
福助工業(88件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。厚さ(mm)0.075適合規格食品衛生法適合
真空保存フードシーラー 専用ロール
アイリスオーヤマ(7件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷真空保存フードシーラーの専用ロールです。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。好みの長さに応じてカットして使用することが可能です。湯せん、電子レンジで使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。材質ナイロン、ポリエチレン耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-30
エンボス付ナイロンポリ袋 定寸タイプ
SURE(石崎電機製作所)(42件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(100枚)当日出荷真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋定寸タイプです。 片面がエンボス加工されているため袋内の空気を効率よく脱気することができ、通常のナイロンポリ袋よりも真空度が高くなります。仕様食品衛生法適合、5層構造(PA/PA+PE/PE)材質ナイロン、ポリエチレンタイプ定寸使用環境温度(℃)-30~100
エンボス付ナイロンポリ袋 ロールタイプ20cm幅
SURE(石崎電機製作所)(18件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(2本)当日出荷真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋ロールタイプです。好きな長さでカットできるので長モノを真空パックできます。用途農産物、水産物、畜産物や化学試料や、電子部品などの真空パックに。2018年トラスコ掲載ページ6 1828
真空保存フードシーラー 専用袋
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷真空保存フードシーラーの専用袋です。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。ロールタイプよりも工程が少なく(食材を入れて片方シールするのみ)手間がかかりません。湯せん、電子レンジ、低温調理にも使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。 油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。材質ナイロン、ポリエチレン枚数100枚耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-30
新卓上シーラー 標準タイプ
SURE(石崎電機製作所)(6件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8シール幅(mm)2.5適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
高機能五層チューブ袋 シグマチューブ60
クリロン化成(26件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1パック(100枚)当日出荷ハサミ不要のVノッチ付チューブタイプ真空袋です。 -40℃冷凍から100℃の30分ボイルまで対応できます。材質ナイロン/PE
ダイアラップ
三菱ケミカル(17件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本ほか当日出荷から3日以内出荷生鮮食品のトレー包装などに使用される業務用ラップフィルムです。魚、青果物、精肉などの生鮮食料品の鮮度を保ち、商品としてのイメージを高めます。ただ包むだけではありません。おいしさを積極的にアピールします。伸ばしやすく、破れにくいフィルムです。しっかりしたコシで、ぴったり食品にフィットします。水滴で曇りやすい生鮮食品の低温陳列にも、優れた防曇性・光沢によって食品をはっきりと見せることができます。機械特性に優れ、破れ、トレーの破損などを極力抑えるよう設計したフィルムです。植物由来の可整剤を使用。従来品と比べて強度UPしています。食品衛生法に基づく容器包装の規格基準・塩ビ食品衛生協議会のJHP規格に適合します。材質塩化ビニール(PVC)長さ(m)750
高透明ナイロンポリ袋 彊美人
クリロン化成(5件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1袋(100枚)当日出荷マイナス40℃冷凍から100℃30分ボイルまで一枚で対応。柔らかい内容物でも、形を崩さずやさしく真空パックします。材質PE,PA厚さ(μm)80
ナイロンポリSタイプ
福助工業(15件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1パック(100枚)当日出荷マイナス40℃の冷凍食品包装から、105℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応できます。ガスバリア性がありますので、ガス置換包装、脱酸素剤封入包装に好適で 併用することによりさらに食品の保存性が高まります。開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。用途バター、チーズなどの乳製品、マーガリンなどの油脂食品、味噌、漬物、生切り餅、蒲鉾ちくわ、はんぺんなどの水産練製品、半生麺、食肉加工品、液体スープ、佃煮、珍味、水煮、ペットフードなど材質バリアOny15/耐熱L-LDPE60
小型脱気シーラー ダッキー
ソラクル(9件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷ダッキーは専用袋のいらない家庭用の真空パック器です。 業務用でも使われている脱気シーラーと同様のノズル吸引式で、水物の脱気シールにも使用できます。 ご利用いただける袋は真空パック用の袋(ナイロンポリ袋)で、資材店やネット販売でもご購入いただけます。 肉・魚・野菜などの傷みやすい生鮮食品を、新鮮な状態のまま保存することができます。 強力な真空密封で食品の鮮度だけではなく、食品本来の美味しさや栄養価も保存が可能。 水物・乾き物・お米など、あらゆる食品を真空パックできます。付属品チューブ(短)×1、チューブ(長)×2、集水タンク×1、集水タンクホルダー×1、取り扱い説明書×1、ヒーター線×2、PTFEテープ×2、ノズル清掃器具×1、サンプル袋セット×1トラスコ品番480-7189質量(kg)2.75電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×165×90最大消費電力(W)135使用の目安100パック/日真空度(kPa)-60(50Hz)RoHS指令(10物質対応)対応シール寸法(幅W×長さL)(mm)4×260使用頻度吸気シール1回/分(推奨)
真空パック機 ロール内蔵タイプ
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷キッチンに馴染むシンプルなデザインの真空パック機です。 別売りの耐熱ガラス容器(TGS-650・TGS-1500)とご一緒に使用いただけます。 汁気の多い食材の保存やマリネ、漬物、味付けの時短にも! ロール内蔵タイプで、専用ロールを本体に収納できます(専用ロールは別売)。 また、カッター付きで、手間なく使いやすいです。 通常保存よりも食品の酸化を抑え、鮮度を保ちます。 食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します。 密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能です。 食材をしっかり密閉できるので、低温調理器と併用して使用することで、料理の完成度もUP! 熱の通りが良く食感・風味が均一になり、調味料もしっかり食材に染み込みます。 ネジやマスクなどの小物の保存にも使用出来ます。 お菓子の袋などにもそのままシールする事が出来ます(袋によってはシールできない場合があります)。 耐熱ガラス容器・専用ロール・専用袋は別売です。付属品電源コードセット、容器用チューブ仕様(脱気力)最大60kPa材質ABS、PC、【容器用チューブ】ABS、シリコーン色チャコールグレー質量(g)1400奥行(mm)150電源(V)AC100(50/60Hz共用)寸法(幅W×高さH)(mm)389×83コード長さ(m)1.3定格消費電力(W)150寸法(cm)【容器用チューブ】約65シール可能幅(mm)最大280![パイロン 手で切れる お弁当用テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02635167-140707-02.jpg)
パイロン 手で切れる お弁当用テープ
共和[輪ゴム・ゴムバンド](13件のレビュー)¥459税込¥5051巻当日出荷某コンビニや弁当店で実績あり!耐水性・耐熱性に優れ、手で簡単に切れるお弁当用テープ。手切れ良く、イライラしない!加熱しても撚れない!しっかり貼り付き作業もしやすい! テープ両サイド内側に手切れ加工をしており、今までのテープと比べ、簡単にテープを切ることができます。 水・熱に強く安定した粘着性。低温特性に優れているゴム系粘着剤。耐水性・耐熱性に優れているPET基材を使用。「物流~店頭陳列~レンジ加熱」を想定した温度変化でも、お弁当などの容器に対する粘着力は安定しています。 テープ止め包装されたお弁当などの容器をそのまま冷蔵しても、レンジで加熱しても、テープはしっかり貼りついているので、お弁当などの製造から開封まで、テープがはがれず安心です。 ゴム系粘着剤は初期接着性能が優れているのでテープがしっかり貼りつき、作業性に優れています。 輸送中や商品陳列時にテープへ負荷をかけても切れない強度があります。 コンビニエンスストア・スーパーのお弁当・惣菜売場で包装形態が『ラップ包装』などから『テープ止め包装』へ変わってゆきます。 ラップ不要で・・・ゴミ低減、食材の見映えUPテープ幅(mm)18基材PET#25テープ長さ(m)50粘着剤ゴム系糊テープ厚さ(μm)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
真空パック機
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷真空調理や料理の保存に便利な真空パック器。脱気せずに密封することも可能。スナック菓子の袋を密封することもできる。パックの状態でレンジ・ボイル・低温調理などができるので手間取らない。スリム形状でコンパクトに収納。用途真空シーラー、フードシーラー、真空パック機として。専用袋付き 保存 真空 冷凍 冷蔵 エコ 節約 作り置き 密封 真空パック 密閉 パウチ 低温調理。付属品保存袋(幅200mm×長さ300mm)×10枚仕様脱気圧(kPa):55、休止時間:30秒以上(1回使用ごとに30秒以上休止)質量(kg)0.8消費電力(W)95電源AC100V(50/60Hz)安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ電源コード(m)1.4接着部の温度(℃)150シール可能幅(mm)最大280寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×8×6.5定格時間15分(15分使用ごとに60分以上休止)
パック器専用ロール袋
オーム電機¥799~税込¥879~1個当日出荷個分け保存で新鮮長持ち。冷凍からあたため調理まで可能。自由な長さにカットしてご利用いただけます。材質ポリエチレン、ナイロン耐熱温度(℃)約 100耐冷温度(℃)約 -30入数2本
フードシーラー用替えロール
YAMAZEN(山善)¥2,398~税込¥2,638~1セット(2本)ほか当日出荷から5日以内出荷YVD-101/YVE-095専用替えロール。適合規格YVD-101/YVE-095
チューブ袋 しん重もん
クリロン化成(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1袋(100枚)当日出荷0.065mmで三層0.8mm強度を実現したチューブ袋。開口部の折り返しができ手詰め作業性に優れます。材質NY/接/NY/接/PE厚さ(mm)0.065
CCP専用抗菌袋
CCP¥1,998税込¥2,1981パック(20枚)当日出荷真空パック器専用抗菌袋(大20枚入り) 対応機種:BM-V05、BZ-V34、BM-V39寸法(mm)幅260×長さ345サイズ大
新卓上シーラー カッター付タイプ
SURE(石崎電機製作所)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
真空保存袋
貝印(9件のレビュー)¥699~税込¥769~1袋(10枚)当日出荷生鮮食品から乾物類まで常温、冷蔵、冷凍と幅広い用途で大活躍。 片側全面エンボス加工で、高い脱気性能。多フィルム構造で高い密閉性。ニオイ移り、もれを防ぎます。 冷蔵庫スッキリ収納。減塩・時短調理で下ごしらえ。 冷凍・冷蔵・常温保存可能。洗って繰り返し使えて経済的。洗いやすい全面エンボス加工。材質(袋・外側)ナイロン、(袋・内側)ポリエチレン、(脱気バルブ・外側)ポリエチレン、(脱気バルブ・内側)飽和ポリエステル樹脂、(ジッパー部)ポリエチレン耐熱温度(℃)(袋・外側)-30~80、(袋・内側)-30~80、(脱気バルブ・外側)-30~60、(脱気バルブ・内側)-30~60、(ジッパー部)-30~60
ナイロンポリ Rタイプ
福助工業¥4,498~税込¥4,948~1袋(1袋×100枚)4日以内出荷耐熱性に優れ(120℃30分)レトルト殺菌が可能です。シーラントにセミレトルト対応のL-LDPEを使用していますので、CPPを使用したレトルト袋と比べて衝撃強度(落下強度)および耐寒性が飛躍的に向上しました。レトルト対応フィルムを使用していますので、レトルト時の袋の白化、褐変がありません。セミレトルトLLDを使用する事で、レトルト後の強度低下によるピンホールの不安が軽減されました。加熱殺菌時の袋どうしの衝突による破袋防止のため、コーナー4ヵ所ともRカット加工されています。内圧による破袋防止のために底部2ヶ所にはRシール加工されています。開封性を良くするため、U型ノッチ加工されています。シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。外装袋には、バーコードが印刷されています。用途調理食品(カレー、スパゲティ、ミートソース、ビーフシチュー、豚汁、もつ煮、豚角煮、甘露煮、時雨煮、味付油揚(味付いなり)、肉だんご、麻婆豆腐の素、おでん、丼ぶりの素(親子丼、中華丼他)など)。農水産加工品(煮豆、ロールキャベツ、野菜クリーム煮、ぜんざい、野菜炒め、山菜水煮、佃煮、蒲鉾、魚肉ハム、ぶり照焼、まぐろ油漬、煮魚類など)。液体食品(コンソメスープ、生クリーム、ちゃんこ鍋用だしなど)。米飯類(赤飯、釜飯、五目ご飯、栗ご飯、チキンライス、ドリア、雑炊など)
真空パックロボ(脱気シーラー) HIPPO(ヒッポ)
朝日産業(捕虫器・包装機器)(2件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801台当日出荷ワンプッシュで、脱気シールまで全自動。基本操作はスタートとセレクトボタンの2つのみ。自動または手動での切替作業が可能になり、お好みでご使用になれます。 水分の多い食材も脱気シール可能。集水カップで液体のみを集められるので、空気と一緒に液体が内部に入っても、慌てることなく安心して使用できます。 全世界対応の内蔵型アダプタ採用(100~240V)。先端プラグの形状を変更するだけで、世界中の様々な地域、場所でご使用になれます。 脱着ノズル構造でお掃除も簡単に。吸気部のノズルが簡単に脱着でき、袋に触れる部分のお掃除もラクラク。安心して清潔にご使用になれます。 稼働状況が一目瞭然のLEDランプ表示機能。選択されている機能により点灯方式が変わるので、一目で稼働状況がわかります。 強力な吸引力を実現。使用する袋は幅広く対応。省電力を実現したエコ設計。適合幅300mm、総厚さ~0.18mm、平袋質量(kg)4.35電圧(V)100~240(50/60Hz)消費電力(W)200シール時間(sec)1~9シール幅(mm)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×266×175.3シール可能幅(mm)300真空度(kPa)-80脱気速度(L/min)7脱気方法ノズル式吸気時間最長60秒
真空パック機 コードレスタイプ
アイリスオーヤマ¥10,980税込¥12,0781台当日出荷ボタンを押すだけで真空パックがつくれる【真空パック機 コードレスタイプ】です。酸化防止・臭い移り防止に、長期保存に。工具等の酸化防止にも。すぐに使える専用袋付き。別売りの専用ガラス容器VPF-M60を使うとさらに保存が楽ちん!付属品USBケーブル(Type-AーType-C)、容器用チューブ、専用袋(3枚)仕様●シール可能幅:最大280mm●使用可能な容器:別売専用耐熱ガラス容器●使用可能な袋:別売専用ロール、別売専用袋●充電入力:DC5V、1A●脱気力:約50kPa質量(kg)約1.03色アイボリー電源リチウムイオン電池充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)2600本体寸法(cm)幅約38×奥行約14X高さ約6
真空パック
CCP¥10,980税込¥12,0781台当日出荷BONABONAの真空パック器は強力な脱気力でスピーディーに真空パック! 食品の酸化・腐敗を抑え、鮮度を長持ちさせることができます。 食品の劣化・変色も防ぎ、冷凍焼けを抑えることができるので食材の旨味を逃がしません。 専用抗菌袋で真空パックすることにより、菌の増殖を抑え鮮度が長持ちします。 おかずやカット野菜を真空パックして作りおきしておけば、忙しい毎日の食事作りの時短にもつながります。 専用抗菌袋は湯せん(※必ず袋の口を開けて行ってください)することができるので、作りおきしたおかずや、カレーやシチューなどソース類(※ソース類を真空パックする際には、専用抗菌袋の1/2以下の量に するか、冷凍してから真空パックしてください。)のあたためも簡単です。 ギュッと圧縮されるので、冷蔵庫、冷凍庫のスペースをとらずスッキリ保存できます。 しっかり密封するので液漏れ、におい移りの心配がありません。 シール機能で、袋の口をシールして密封することができます。 食べかけのお菓子やパンなどの柔らかいものもふんわりと保存することができます。 専用抗菌ロール袋(別売)をお好みの長さにカットできるロールカッター付き。仕様【真空脱気力】最大600mmHg質量(kg)2色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)90温度(℃)(シール用熱戦)110~150安全装置電流ヒューズ、温度ヒューズ、真空センサー電源コード(m)約1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×160×105シール可能幅(mm)(最大)300
真空パック器 バッククイック576
ソリス¥8,998税込¥9,8981台当日出荷材質ABS厚さ(mm)(フィルム)最大2.5質量(kg)1.3消費電力(W)110電源100V50/60Hzコード長さ(m)約1.2保証期間1年ロール幅(mm)最大300本体寸法(cm)37×7×14.5
cotta 真空パックシーラー専用バッグ
cotta¥119~税込¥131~1袋当日出荷から3日以内出荷真空パックシーラー専用の抗菌バッグです。仕様オーブン:不可材質TIE:28.5%、PA:28.5%、PE:43%厚さ(mm)0.09耐熱温度(℃)125耐冷温度(℃)-15電子レンジ可
ソリス真空パック器専用フィルムロール(2本入り)
ソリス(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(2本)当日出荷ロールタイプは食材の大きさに合わせて好きなサイズで切って使うことができます。 三層構造が鮮度を保ちます。材質PA/PE三層構造厚さ110ミクロン寸法(cm)20×600機能湯煎・冷凍・電子レンジOK




















![パイロン 手で切れる お弁当用テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02635167-140707-02.jpg)