大黒工業
紙カップ無地
材質
紙+PEコーティング
色
白無地
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
口径(Φmm)
底径(Φmm)
満水容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03212741
PC-7
1箱(2500個)
80
73
51
約205
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
03212759
PC-5
1箱(3000個)
76
66
46
約170
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
03212777
PC-3
1箱(4000個)
57
56
40
約90
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください