包装機械・シーラー・ラッパー :「ガラス保存容器」の検索結果
包装機械・シーラー・ラッパーは、調理された食品を密封する際に使用します。無酸素にするものや冷凍庫保存、レンジ加熱にまで対応できる袋タイプ、ラップタイプ、機械など様々です。お菓子の袋の中でよく見られる小さいタイプは湿気やカビなどからも食品を守り、新鮮さや風味、栄養素などを保ってくれるので美味しく食べることができます。機械では、通常保存よりも雑菌の繁殖を大幅に抑えてくれ、肉や魚も新鮮な状態で保存できるのが便利です。手ごろなサイズが多く、自宅でも利用することが可能です。汁物にも対応できるため、安心して調理後の食品も保存ができます。
関連キーワード
キッチンに馴染むシンプルなデザインの真空パック機です。
別売りの耐熱ガラス容器(TGS-650・TGS-1500)とご一緒に使用いただけます。
汁気の多い食材の保存やマリネ、漬物、味付けの時短にも!
ロール内蔵タイプで、専用ロールを本体に収納できます(専用ロールは別売)。
また、カッター付きで、手間なく使いやすいです。
通常保存よりも食品の酸化を抑え、鮮度を保ちます。
食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します。
密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能です。
食材をしっかり密閉できるので、低温調理器と併用して使用することで、料理の完成度もUP!
熱の通りが良く食感・風味が均一になり、調味料もしっかり食材に染み込みます。
ネジやマスクなどの小物の保存にも使用出来ます。
お菓子の袋などにもそのままシールする事が出来ます(袋によってはシールできない場合があります)。
耐熱ガラス容器・専用ロール・専用袋は別売です。
仕様(脱気力)最大60kPa
付属品電源コードセット、容器用チューブ
材質ABS、PC、【容器用チューブ】ABS、シリコーン
色チャコールグレー
質量(g)1400
奥行(mm)150
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
寸法(幅W×高さH)(mm)389×83
コード長さ(m)1.3
定格消費電力(W)150
寸法(cm)【容器用チューブ】約65
シール可能幅(mm)最大280
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ボタンを押すだけで真空パックがつくれる【真空パック機 コードレスタイプ】です。酸化防止・臭い移り防止に、長期保存に。工具等の酸化防止にも。すぐに使える専用袋付き。別売りの専用ガラス容器VPF-M60を使うとさらに保存が楽ちん!
仕様●シール可能幅:最大280mm●使用可能な容器:別売専用耐熱ガラス容器●使用可能な袋:別売専用ロール、別売専用袋●充電入力:DC5V、1A●脱気力:約50kPa
付属品USBケーブル(Type-AーType-C)、容器用チューブ、専用袋(3枚)
質量(kg)約1.03
色アイボリー
電源リチウムイオン電池
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)2600
本体寸法(cm)幅約38×奥行約14X高さ約6
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
『ラップ・消耗品・食品包材』には他にこんなカテゴリがあります
ラップ・消耗品・食品包材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。