包装機械・シーラー・ラッパー :「真空実験装置」の検索結果
包装機械・シーラー・ラッパーは、調理された食品を密封する際に使用します。無酸素にするものや冷凍庫保存、レンジ加熱にまで対応できる袋タイプ、ラップタイプ、機械など様々です。お菓子の袋の中でよく見られる小さいタイプは湿気やカビなどからも食品を守り、新鮮さや風味、栄養素などを保ってくれるので美味しく食べることができます。機械では、通常保存よりも雑菌の繁殖を大幅に抑えてくれ、肉や魚も新鮮な状態で保存できるのが便利です。手ごろなサイズが多く、自宅でも利用することが可能です。汁物にも対応できるため、安心して調理後の食品も保存ができます。
実験装置やグローブボックス内での使用が可能な卓上小型真空包装機です。縦型のため、液体・粉末のパックに最適です。使いやすい上部操作パネル、5個のコース設定が可能です。上下シールでアルミ袋もしっかりシールします。ワークセットホルダーは可動式のため、汎用性が広がります。チャンバー内は腐食性ガス対応のステンレス仕様のため、錆に強いです。真空ポンプ別置型、単独駆動です(ドライポンプ採用)。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。実験や研究開発・商品開発のパック作業に。
仕様【別置きポンプ】真空ポンプ型式DTC-22(ULVAC)
質量(kg)19.5
容量(L)【チャンバー】2.5
電源AC100V(50/60Hz)
コンセント形状2P-15(A)
排気速度(L/min)【ポンプ】20(50Hz)、24 (60Hz)
接続付属ホース(フッ素樹脂チューブ)外径Φ10 内径Φ8 長さ2000mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】337×435×317【チャンバー閉時】337×318×317
機能【ガス封入装置】-
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】182×85×160
電源(AC100V)【ポンプ】50/60Hz
消費電力(kW)0.6
寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】140×150
有効寸法(mm)【シール】フラット140
電動機(kW)0.05
1台
¥1,259,100
税込¥1,385,010
31日以内出荷
『ラップ・消耗品・食品包材』には他にこんなカテゴリがあります
ラップ・消耗品・食品包材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。