包装機械・シーラー・ラッパー :「包装機」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
業界No.1、布団・毛布用の圧縮包装機です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。圧縮することで容積が1/3~1/10になります。上下プレス、袋引っ張り機能で綺麗な仕上がりになります。手の挟まり防止用安全装置付きです。底板上下機能で様々な厚さに対応可能です。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。最大包装材寸法:横900×縦1600mmです。
用途布団・毛布・ドレス等のパックに。ダブルの掛け布団のパックに。防湿・防カビ・防虫で長期保管に。圧縮することで物流コストの削減に。保管スペースの有効活用に。
仕様【真空ポンプ】1050/1260L/min(50/60Hz)
質量(kg)1094(梱包、付属品除く)
容量(L)【チャンバー】319
電源AC200V 3相 50/60Hz
コンセント形状3P接地・30A(ストレート)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】1290×1475×1960【チャンバー閉時】1290×1425×1105
消費電力(kW)4.0(50/60Hz)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】986×1050×308
有効寸法(mm)【シール】920
電動機(kW)2.0/2.4(50/60Hz)
取扱説明書取扱説明書(4.01MB)
1台
¥3,298,000
税込¥3,627,800
31日以内出荷
据置 大型 真空包装機の中でも。省スペース設計でバックヤードにも設置しやすく食品ロス削減をお手伝いします。密着真空包装にすることで食材も見た目も美しく維持することも可能!。コンパクトでインストア化。インストアパックすることでロス率をコントロール。導入しやすい低価格。2パック仕様&自動フィルムカット。食品セット~パック完了まで約60秒。USBでデータ取得可能(HACCP対応)。※SP-4434(機械本体)のほかに、「型」(フラット型or深型)のご購入が必須となります。※専用のフィルムとトレーをご使用ください。
用途食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。
容量(kW)電動機:0.9/1.1(50/60Hz)
質量(kg)170
電源(V)AC200 3相(50/60Hz)
コンセント形状3P-20 (A) ストレート
排気速度(50/60Hz)(L/min)ポンプ:416/500
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×626×1395
サイズ(mm)対応トレイ:170×280 (2ケ取り)
取扱説明書取扱説明書(4.8MB)
消費電力(kW)(50/60Hz)定格:1.8
1台
¥2,698,000
税込¥2,967,800
3日以内出荷
業界No.1、ダブルサイドシールで多量生産に適した真空包装機です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。
容量(kW)電動機:2.0/2.4(50/60Hz)
質量(kg)製品:224
電源(V)AC200 3相 50/60Hz
排気速度(50/60Hz)(L/min)真空ポンプ:1050/1260
シール寸法(mm)有効寸法:550×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チャンバー開時)792×930×1405、(チャンバー閉時)792×890×970
取扱説明書取扱説明書(8.59MB)
消費電力(kW)(50/60Hz)定格:2.9
チャンバーサイズ(mm)内寸法:幅696×奥行664×高さ220
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
3日以内出荷
業界No.1、ガス封入装置付で大きいサイズの包装に適した真空包装機です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。
容量(kW)電動機:2.0/2.4(50/60Hz)
質量(kg)製品:223
電源(V)AC200 3相 50/60Hz
排気速度(50/60Hz)(L/min)真空ポンプ:1050/1260
シール寸法(mm)有効寸法:550
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チャンバー開時)792×930×1405、(チャンバー閉時)792×890×970
取扱説明書取扱説明書(8.59MB)
消費電力(kW)(50/60Hz)定格:1.5
チャンバーサイズ(mm)内寸法:幅696×奥行664×高さ220
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
3日以内出荷
業界No.1、衣類用の圧縮包装機です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。10個のコース設定が可能です。圧縮することで容積が1/3~1/10になります。付属の透明スペーサーで綺麗な仕上がりになります。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。ガス封入装置は標準装備です。最大包装材寸法:横400×縦600mmです。コインセレクター1000枚対応
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。衣類の防湿・防カビ・防虫で長期保管に。衣類を圧縮することで物流コストの削減に。保管スペースの有効活用に。不活性ガスの封入でつぶさないパックに。
外寸法・幅(mm)548
外寸法・高さ(mm)980
関連資料(0.03MB)
外寸法・奥行(mm)751
1台
¥979,800
税込¥1,077,780
3日以内出荷
業界No.1、衣類用の圧縮包装機です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。10個のコース設定が可能です。圧縮することで容積が1/3~1/10になります。付属の透明スペーサーで綺麗な仕上がりになります。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。ガス封入装置は標準装備です。最大包装材寸法:横400×縦600mmです。コインセレクター100枚対応
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。衣類の防湿・防カビ・防虫で長期保管に。衣類を圧縮することで物流コストの削減に。保管スペースの有効活用に。不活性ガスの封入でつぶさないパックに。
外寸法・幅(mm)587
外寸法・高さ(mm)980
関連資料(0.14MB)
外寸法・奥行(mm)697
1台
¥799,800
税込¥879,780
3日以内出荷
業界No.1、衣類用の圧縮包装機です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。10個のコース設定が可能です。圧縮することで容積が1/3~1/10になります。付属の透明スペーサーで綺麗な仕上がりになります。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。ガス封入装置は標準装備です。最大包装材寸法:横400×縦600mmです。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。衣類の防湿・防カビ・防虫で長期保管に。衣類を圧縮することで物流コストの削減に。保管スペースの有効活用に。不活性ガスの封入でつぶさないパックに。
その他【使用袋】市販ポリ袋全般(袋サイズ目安:幅400×長さ600mm)
色マットブラック
電源単相100V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×710×440
消費電力(kW)1.4(50/60Hz)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】473×579×160
有効寸法(mm)【シール】420
取扱説明書取扱説明書(3.82MB)
1台
¥679,800
税込¥747,780
31日以内出荷
工業から食品まで業界実績No.1、卓上型で最大サイズの真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。2か国語標準装備(日本語、英語)がワンタッチで切替可能です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。複数のコース設定が可能で、包装物ごとに適した設定に切り替えられます。USBメモリ対応により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。最大包装材寸法:横400×縦600mmです。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。
仕様【真空ポンプ】416/500L/min(50/60Hz)
電源AC200V 3相 50/60Hz
コンセント形状3P接地-20(A)ストレート
消費電力(kW)2.3(50/60Hz)
有効寸法(mm)【シール】420
USBポートあり
電動機(kW)0.9/1.1(50/60Hz)
1台
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
工業から食品まで業界実績No.1、AC100Vで最大サイズのガス封入装置付真空包装機です。従来機120%サイズアップ!7インチワイド液晶カラータッチパネル搭載、USBメモリでログ情報が保存可能です。2か国語標準装備(日本語、英語)がワンタッチで切替可能です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用でき、センサー制御で真空度を調整できます。吹きこぼれ防止機能や減圧含侵(自動マリネモード)などすぐに使える12コース設定があります。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。最大包装材寸法:横300×縦450mmです。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。
仕様【真空ポンプ】167 / 200L/min (50/60Hz)
質量(kg)49
タイプガス封入機能付
容量(L)【チャンバー】14
電源AC100V±10% (50 / 60Hz)
コンセント形状2P-15(A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】428×625×685【チャンバー閉時】428×625×380
消費電力(kW)1.1(50 / 60Hz)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】353×452×135
有効寸法(mm)【シール】310
電動機(kW)0.55 / 0.55( 50/60Hz)
取扱説明書取扱説明書(5.44MB)
1台
¥729,800
税込¥802,780
31日以内出荷
真空包装フィルム
用途密着真空包装機『SP-4434』専用
取扱説明書取扱説明書(4.8MB)
1本
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
SP-4434専用 トレー フラット型
用途密着真空包装機『SP-4434』専用
取扱説明書取扱説明書(4.8MB)
1セット(50枚)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
SP-4434専用 トレー 深型
用途密着真空包装機『SP-4434』専用
取扱説明書取扱説明書(4.8MB)
1セット(100枚)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
トレー台ユニット 。「F16-25」用
用途密着真空包装機『SP-4434』専用
取扱説明書取扱説明書(4.8MB)
1組(2個)
¥489,800
税込¥538,780
3日以内出荷
1本
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
トレー台ユニット 。「ヒバ手板」用
用途密着真空包装機『SP-4434』専用
取扱説明書取扱説明書(4.8MB)
1組(2個)
¥449,800
税込¥494,780
3日以内出荷
1本
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
1本
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
1本
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
1本
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
1本
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
1本
¥4,098
税込¥4,508
3日以内出荷
ふとんや毛布など大型商品用の特殊サイズフィルムです。1. カールが少なく柔軟なフィルム。2. 透明性・光沢性が良好。3. 耐ピンホール性・耐寒性・シール性が良好
1本
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
1
2
次へ
『ラップ・消耗品・食品包材』には他にこんなカテゴリがあります
ラップ・消耗品・食品包材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。