包装機械・シーラー・ラッパー :「真空調理器」の検索結果
包装機械・シーラー・ラッパーは、調理された食品を密封する際に使用します。無酸素にするものや冷凍庫保存、レンジ加熱にまで対応できる袋タイプ、ラップタイプ、機械など様々です。お菓子の袋の中でよく見られる小さいタイプは湿気やカビなどからも食品を守り、新鮮さや風味、栄養素などを保ってくれるので美味しく食べることができます。機械では、通常保存よりも雑菌の繁殖を大幅に抑えてくれ、肉や魚も新鮮な状態で保存できるのが便利です。手ごろなサイズが多く、自宅でも利用することが可能です。汁物にも対応できるため、安心して調理後の食品も保存ができます。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ダッキーは専用袋のいらない家庭用の真空パック器です。
業務用でも使われている脱気シーラーと同様のノズル吸引式で、水物の脱気シールにも使用できます。
ご利用いただける袋は真空パック用の袋(ナイロンポリ袋)で、資材店やネット販売でもご購入いただけます。
肉・魚・野菜などの傷みやすい生鮮食品を、新鮮な状態のまま保存することができます。
強力な真空密封で食品の鮮度だけではなく、食品本来の美味しさや栄養価も保存が可能。
水物・乾き物・お米など、あらゆる食品を真空パックできます。
最大消費電力(W)135
シール寸法(幅W×長さL)(mm)4×260
付属品チューブ(短)×1、チューブ(長)×2、集水タンク×1、集水タンクホルダー×1、取り扱い説明書×1、ヒーター線×2、PTFEテープ×2、ノズル清掃器具×1、サンプル袋セット×1
トラスコ品番480-7189
質量(kg)2.75
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×165×90
使用の目安100パック/日
真空度(kPa)-60(50Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用頻度吸気シール1回/分(推奨)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
『ラップ・消耗品・食品包材』には他にこんなカテゴリがあります
ラップ・消耗品・食品包材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。