包装機械・シーラー・ラッパー :「フープ」の検索結果
包装機械・シーラー・ラッパーは、調理された食品を密封する際に使用します。無酸素にするものや冷凍庫保存、レンジ加熱にまで対応できる袋タイプ、ラップタイプ、機械など様々です。お菓子の袋の中でよく見られる小さいタイプは湿気やカビなどからも食品を守り、新鮮さや風味、栄養素などを保ってくれるので美味しく食べることができます。機械では、通常保存よりも雑菌の繁殖を大幅に抑えてくれ、肉や魚も新鮮な状態で保存できるのが便利です。手ごろなサイズが多く、自宅でも利用することが可能です。汁物にも対応できるため、安心して調理後の食品も保存ができます。
関連キーワード
セロテープ(R)の両サイドに粘着剤がついていないので、『つまみやすく・はがしやすい』ようになっています。通常の卓上ディスペンサーで使用可能。手で切断可能。
用途フードパック全般のふた止め(固定用)。封筒類の封緘。
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.056
仕様巻芯:グリーンマーク認定
質量(g)72.5
基材セロハン
粘着剤ゴム系(天然ゴム使用)
RoHS指令(10物質対応)対応
テープは天然素材で、しっかり貼れます。
セロハン基材、ゴム系粘着剤を使用していますので、手で切ることが出来ます。
食品衛生法370号試験済み
用途お弁当、お惣菜などの食品容器の蓋固定用。調味料などの食品容器への添付固定、再貼り付け用。
幅(mm)15
厚さ(mm)0.051
材質/仕上基材:セロハン、粘着剤:ゴム系
質量(g)45g
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)3.99
引張強度(N/10mm)43.1
手切れ加工を施し、開封を容易にしたフードパック固定用テープです。
用途お弁当、お惣菜などの食品容器の蓋固定用。
幅(mm)15
厚さ(mm)0.053
材質/仕上基材:OPP、粘着剤:ゴム系
質量(g)222g
長さ(m)200
粘着力(N/10mm)2.87
引張強度(N/10mm)32.6
セロテープ(R)なので手で切ることができ、通常のテープカッターでご利用いただけます。
用途フードパック全般のふた止め固定用。
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.055
タイプカットフルーツ用
基材セロハン
伸度(%)26
粘着剤ゴム系
耐熱温度(℃)常温
粘着力(N/10mm)3.98
引張強度(N/10mm)41.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
特価
¥339
税込¥373
当日出荷
『ラップ・消耗品・食品包材』には他にこんなカテゴリがあります
包装機械・シーラー・ラッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。