「材質」から絞り込む
18-8 フタ付タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)(9件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
密閉タンク(両手付タイプ)MONOVATE(旧:日東金属工業)(6件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器
クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
ステンレスタンクストレート吊下貯蔵タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)(4件のレビュー)当日出荷
持ち運び用にST容器とCTH容器に吊り下げ用の取っ手(ツル)を付けました。
かぶせ蓋により外からのホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質(本体・フタ・ツル)ステンレス(SUS304)
ステンレスタンクSUS316Lクリップ式密閉タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)当日出荷
本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。SUS304よりも耐食性に優れています。内外面バフ研磨仕上げです。シリコンゴムパッキンを使用しています。
仕様取手あり材質ステンレス(SUS316L)クリップ数3
ステンレスタンクSUS316Lバンド式密閉タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)12日以内出荷から19日以内出荷
本体とフタの締め付けをステンレス製レバーバンドで行う密閉式容器です。耐食性に優れています。シリコンゴムパッキンを使用しています。
手付きステンレスタンクMONOVATE(旧:日東金属工業)当日出荷
材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ストレート貯蔵用タンク(フタ付・蛇口付)MONOVATE(旧:日東金属工業)当日出荷
内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
板厚(mm)1.2取手あり仕様フタ付材質タンク・フタ:ステンレス(SUS304)蛇口:黄銅+メッキOリング:ニトリルゴム(NBR)
ストレート式密閉タンク(フタ付・蛇口付)MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
内容物を排出できるように蛇口を取り付けております。
仕様フタ付材質タンク・フタ:ステンレス(SUS304)蛇口:黄銅+メッキOリング:ニトリルゴム(NBR)板厚(mm)1.2取手あり
ボトル(密閉式)NMONOVATE(旧:日東金属工業)当日出荷から12日以内出荷
テフロンパッキン標準パッキン各種対応可
18-8 密閉容器(キャッチクリップ)吊付MONOVATE(旧:日東金属工業)当日出荷
しっかりロックのステンレスタンクです。
仕様吊り下げタイプ材質(本体・フタ)ステンレス(SUS304)材質(パッキン)シリコンゴム
【オーダー】ステンレス汎用容器(取っ手式)MONOVATE(旧:日東金属工業)22日以内出荷
粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。
移動には専用の運搬用台車があります。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。材質蓋・本体:SUS304RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス密閉容器(キャッチクリップ式)MONOVATE(旧:日東金属工業)22日以内出荷
CTHシリーズは、容器に付属するキャッチクリップで簡単に密閉できるステンレス容器です。
密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップ(パチン錠)とパッキンを使用しています。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。材質蓋・本体:SUS304材質(パッキング)シリコン(食品衛生法適合品)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
蛇口付密閉容器 空気抜付MONOVATE(旧:日東金属工業)21日以内出荷
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。
蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。
容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。
脚付タイプもあります。
残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(0.41MB)
ステンレスタンク テーパー付レバーバンド式密閉タンク(フタ付)MONOVATE(旧:日東金属工業)12日以内出荷
収納コンパクトな積み重ねタイプです。
レバーバンドの使用により、ワンタッチにて開閉可能です。
内外面バフ研磨仕上げです。
シリコンゴムパッキン使用してます。(食品衛生法適合品)
ステンレス製レバーバンドです。
底面フラットタイプです。(粉・液だまり無し)
用途液体・粉体等の保存容器材質ステンレスSUS304
ステンレスタンクPTFEパッキン付式保存タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)当日出荷から12日以内出荷
本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。ゴムパッキンを浸す溶剤が保存できます。内外面バフ研磨仕上げです。
材質ステンレス(SUS304)、パッキン:PTFE仕様取手あり
密閉タンク(南京錠付き、フタ付)MONOVATE(旧:日東金属工業)12日以内出荷
南京錠付なので、盗難防止・無断使用防止に役立ちます。
レバーバンドの使用により、ワンタッチにて開閉可能です。
内外面バフ研磨仕上げです。
シリコンゴムパッキンを使用しています(食品衛生法適合品)。
底面フラットタイプにつき粉・液だまりがありません。
フタをしたままで段積みが可能です。
【オーダー】ステンレス汎用容器(取っ手式)MONOVATE(旧:日東金属工業)22日以内出荷
粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。
移動には専用の運搬用台車があります。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。材質蓋・本体:SUS304RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス密閉容器(レバーバンド式)MONOVATE(旧:日東金属工業)22日以内出荷
ワンタッチ式レバーバンドで簡単密閉できる丸型ステンレス容器ワンタッチで簡単に密閉でき取り扱いが簡単です。
レバーバンドとパッキンで蓋を固定して密閉します。
ワンタッチ式レバーバンドで簡単に蓋の着脱ができ、洗浄も容易です。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
CTL-24~47Hは空の容器(蓋を締めた)の積み重ねができます。
パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。材質蓋・本体:SUS304材質(パッキング)シリコン(食品衛生法適合品)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス密閉容器(キャッチクリップ式)MONOVATE(旧:日東金属工業)22日以内出荷
CTHシリーズは、容器に付属するキャッチクリップで簡単に密閉できるステンレス容器です。
密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップ(パチン錠)とパッキンを使用しています。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。材質蓋・本体:SUS304材質(パッキング)シリコン(食品衛生法適合品)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)21日以内出荷
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。
蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。
容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。
容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。
背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。
脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。
脚のないタイプもあります。
容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー急傾斜型密閉容器がおすすめです。
レベル計や空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、平鋼脚:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(0.41MB)
レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜付MONOVATE(旧:日東金属工業)21日以内出荷
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。
蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。
容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。
容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。
脚付タイプもあります。
容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー型容器目盛付がおすすめです。
目盛をレベル計に変更したり、蓋に空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(0.41MB)
蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)21日以内出荷
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。
蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。
容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。
背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。
脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。
脚のないタイプもあります。
残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、平鋼脚:SUS304、Oリング:NBR幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(0.41MB)
レベル計・バルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)26日以内出荷
蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。
容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。
容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。
排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。
背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。
ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。
脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。
脚のないタイプもあります。
容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー急傾斜型密閉容器がおすすめです。
レベル計や空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
用途薬品など液体の小分け材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ニップル:SUS304、ボールバルブ(排出口):SCS14、ボールバルブ(空気抜):SCS13、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、平鋼脚:SUS304幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(0.47MB)
レベル計・バルブ付密閉容器 空気抜付MONOVATE(旧:日東金属工業)26日以内出荷
蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。
容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。
容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。
排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。
ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。
脚付タイプもあります。
容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー型容器目盛付がおすすめです。
目盛をレベル計に変更したり、蓋に空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
用途薬品など液体の小分け材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ニップル:SUS304、ボールバルブ(排出口):SCS14、ボールバルブ(空気抜):SCS13、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、平鋼脚:SUS304表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(0.47MB)
ボールバルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)26日以内出荷
蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。
容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。
排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。
背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。
ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。
脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。
脚のないタイプもあります。
残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途薬品など液体の小分け幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(0.47MB)
ボールバルブ付密閉容器 空気抜付MONOVATE(旧:日東金属工業)26日以内出荷
蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。
容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。
排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。
ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。
脚付タイプもあります。
残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途薬品など液体の小分け材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ニップル:SUS304、ボールバルブ(排出口):SCS14、ボールバルブ(空気抜):SCS13、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(0.47MB)
18-8テーパー付密閉式容器 両手付MONOVATE(旧:日東金属工業)当日出荷から12日以内出荷
収納時スタッキングできます。テーパー付密閉式容器は積み重ねておく事で収納がコンパクトにできます。
シリコンパッキン付き
吊り下げ式下部折りたたみ取っ手付密閉容器(バンド式)投入ブラケット付MONOVATE(旧:日東金属工業)11日以内出荷
バンド式密閉蓋付きのステンレス容器「投入ブラケット」と「下部取っ手」が中身を投入する動作をサポートします。
ツル(吊り下げ用の取っ手)と下部の取っ手を掴み、容器を楽に傾けられます。
投入先の容器縁に投入ブラケットを引っ掛け、安定した状態で内容物を投入できます。
パッキン付きの密閉式で内容物の飛散を防止し、ホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途液体材料等の投入材質本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.83MB)
『保存容器・調味料入れ』には他にこんなカテゴリがあります
保存容器・調味料入れ の新着商品
ページ: 1/ 3
ルフレ缶SALUS税込¥1,318~¥1,198~
スープポットピーコック魔法瓶工業税込¥10,998¥9,998