絞り込み
材質
  • シリコン(2)
  • ステンレス(29)
容量(L)
  • 0.2~0.4未満(1)
  • 0.4~0.6未満(1)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
  • 4~5未満(12)
  • 5~6未満(1)
  • 7~8未満(12)
  • 10~20未満(28)
  • 20~30未満(30)
  • 30~40未満(21)
  • 40~50未満(9)
  • 60~70未満(17)
  • 80~90未満(8)
  • 100~200未満(12)
  • 200~300未満(4)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(1)
ブランド
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)
  • SUGICO(スギコ)(53)
  • EBM(江部松商事)(33)
  • 仔犬印(本間製作所)(29)
  • UK(三宝)(23)
  • AG(赤川器物製作所)(19)
  • TKG(15)
  • YUKIWA(ユキワ/三宝産業)(13)
  • 大屋金属(10)
  • オオイ金属(8)
  • パール金属(7)
  • 野田琺瑯(7)
  • THERMOS(サーモス)(6)
  • TRUSCO(5)
  • 弁慶(本間冬治工業)(5)
  • エムテートリマツ(5)
  • 森中製作所(5)
  • サンダイヤ(4)
  • キャンブロ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、厨房機器・キッチン/店舗用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
シリコン(2)
ステンレス(29)
18-8 フタ付タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)18-8 フタ付タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)(9件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304目盛無し持ち手あり
密閉タンク(両手付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)密閉タンク(両手付タイプ)MONOVATE(旧:日東金属工業)(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
密閉タンク(ツル付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)密閉タンク(ツル付タイプ)MONOVATE(旧:日東金属工業)(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。 内外面バフ研磨仕上げです。
材質SUS304
クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン MONOVATE(旧:日東金属工業)クリップ式密閉タンク用シリコンパッキンMONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
食品衛生法適合品のシリコンパッキンです。パッキンの色による識別ができます。
材質シリコンゴム
ステンレスタンクストレート吊下貯蔵タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンクストレート吊下貯蔵タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
持ち運び用にST容器とCTH容器に吊り下げ用の取っ手(ツル)を付けました。 かぶせ蓋により外からのホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質(本体・フタ・ツル)ステンレス(SUS304)
ステンレスタンクSUS316Lクリップ式密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンクSUS316Lクリップ式密閉タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。SUS304よりも耐食性に優れています。内外面バフ研磨仕上げです。シリコンゴムパッキンを使用しています。
仕様取手あり材質ステンレス(SUS316L)クリップ数3
ステンレスタンクSUS316Lバンド式密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンクSUS316Lバンド式密閉タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)
29,980税込32,978
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
本体とフタの締め付けをステンレス製レバーバンドで行う密閉式容器です。耐食性に優れています。シリコンゴムパッキンを使用しています。
材質ステンレス(SUS316L)仕様取手あり
手付きステンレスタンク MONOVATE(旧:日東金属工業)手付きステンレスタンクMONOVATE(旧:日東金属工業)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ストレート貯蔵用タンク(フタ付・蛇口付) MONOVATE(旧:日東金属工業)ストレート貯蔵用タンク(フタ付・蛇口付)MONOVATE(旧:日東金属工業)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
板厚(mm)1.2取手あり仕様フタ付材質タンク・フタ:ステンレス(SUS304)蛇口:黄銅+メッキOリング:ニトリルゴム(NBR)
ストレート式密閉タンク(フタ付・蛇口付) MONOVATE(旧:日東金属工業)ストレート式密閉タンク(フタ付・蛇口付)MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から13日以内出荷
内容物を排出できるように蛇口を取り付けております。
仕様フタ付材質タンク・フタ:ステンレス(SUS304)蛇口:黄銅+メッキOリング:ニトリルゴム(NBR)板厚(mm)1.2取手あり
密閉タンク用シリコンパッキン MONOVATE(旧:日東金属工業)密閉タンク用シリコンパッキンMONOVATE(旧:日東金属工業)
10,300税込11,330
1個
当日出荷
仕様食品衛生法適合品材質シリコンゴム
ボトル(密閉式)N MONOVATE(旧:日東金属工業)ボトル(密閉式)NMONOVATE(旧:日東金属工業)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
テフロンパッキン標準パッキン各種対応可
タイプ密閉式
ステンレスタンクサニタリー貯蔵用タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンクサニタリー貯蔵用タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から34日以内出荷
18-8 密閉容器(キャッチクリップ)吊付 MONOVATE(旧:日東金属工業)18-8 密閉容器(キャッチクリップ)吊付MONOVATE(旧:日東金属工業)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
しっかりロックのステンレスタンクです。
仕様吊り下げタイプ材質(本体・フタ)ステンレス(SUS304)材質(パッキン)シリコンゴム
密閉タンク(レバー式バンドタイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)密閉タンク(レバー式バンドタイプ)MONOVATE(旧:日東金属工業)
23,980税込26,378
1個
12日以内出荷
密閉性向上 多段積可能 ワンタッチ開閉式
材質SUS304
蛇口付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(旧:日東金属工業)蛇口付密閉容器 空気抜付MONOVATE(旧:日東金属工業)
34,980税込38,478
1個
21日以内出荷
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 脚付タイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(0.41MB)
ステンレスタンク テーパー付レバーバンド式密閉タンク(フタ付) MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク テーパー付レバーバンド式密閉タンク(フタ付)MONOVATE(旧:日東金属工業)
53,980税込59,378
1個
12日以内出荷
収納コンパクトな積み重ねタイプです。 レバーバンドの使用により、ワンタッチにて開閉可能です。 内外面バフ研磨仕上げです。 シリコンゴムパッキン使用してます。(食品衛生法適合品) ステンレス製レバーバンドです。 底面フラットタイプです。(粉・液だまり無し)
用途液体・粉体等の保存容器材質ステンレスSUS304
ステンレスタンクPTFEパッキン付式保存タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンクPTFEパッキン付式保存タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)
57,980税込63,778
1個
当日出荷から12日以内出荷
本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。ゴムパッキンを浸す溶剤が保存できます。内外面バフ研磨仕上げです。
材質ステンレス(SUS304)、パッキン:PTFE仕様取手あり
密閉タンク(南京錠付き、フタ付) MONOVATE(旧:日東金属工業)密閉タンク(南京錠付き、フタ付)MONOVATE(旧:日東金属工業)
29,980税込32,978
1個
12日以内出荷
南京錠付なので、盗難防止・無断使用防止に役立ちます。 レバーバンドの使用により、ワンタッチにて開閉可能です。 内外面バフ研磨仕上げです。 シリコンゴムパッキンを使用しています(食品衛生法適合品)。 底面フラットタイプにつき粉・液だまりがありません。 フタをしたままで段積みが可能です。
仕様取っ手/あり、フタ付
密閉タンク(両手付タイプ  テーパー付) MONOVATE(旧:日東金属工業)密閉タンク(両手付タイプ テーパー付)MONOVATE(旧:日東金属工業)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から12日以内出荷
タイプ両手付
レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
109,800税込120,780
1個
21日以内出荷
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー急傾斜型密閉容器がおすすめです。 レベル計や空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、平鋼脚:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(0.41MB)
レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(旧:日東金属工業)レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜付MONOVATE(旧:日東金属工業)
89,980税込98,978
1個
21日以内出荷
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 脚付タイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー型容器目盛付がおすすめです。 目盛をレベル計に変更したり、蓋に空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(0.41MB)
蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
47,980税込52,778
1個
21日以内出荷
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、平鋼脚:SUS304、Oリング:NBR幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(0.41MB)
レベル計・バルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)レベル計・バルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
149,800税込164,780
1個
26日以内出荷
蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー急傾斜型密閉容器がおすすめです。 レベル計や空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
用途薬品など液体の小分け材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ニップル:SUS304、ボールバルブ(排出口):SCS14、ボールバルブ(空気抜):SCS13、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、平鋼脚:SUS304幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(0.47MB)
レベル計・バルブ付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(旧:日東金属工業)レベル計・バルブ付密閉容器 空気抜付MONOVATE(旧:日東金属工業)
119,800税込131,780
1個
26日以内出荷
蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚付タイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー型容器目盛付がおすすめです。 目盛をレベル計に変更したり、蓋に空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
用途薬品など液体の小分け材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ニップル:SUS304、ボールバルブ(排出口):SCS14、ボールバルブ(空気抜):SCS13、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、平鋼脚:SUS304表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(0.47MB)
ボールバルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ボールバルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
69,980税込76,978
1個
26日以内出荷
蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途薬品など液体の小分け幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(0.47MB)
ボールバルブ付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ボールバルブ付密閉容器 空気抜付MONOVATE(旧:日東金属工業)
57,980税込63,778
1個
26日以内出荷
蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚付タイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途薬品など液体の小分け材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ニップル:SUS304、ボールバルブ(排出口):SCS14、ボールバルブ(空気抜):SCS13、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(0.47MB)
18-8テーパー付密閉式容器 両手付 MONOVATE(旧:日東金属工業)18-8テーパー付密閉式容器 両手付MONOVATE(旧:日東金属工業)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
収納時スタッキングできます。テーパー付密閉式容器は積み重ねておく事で収納がコンパクトにできます。 シリコンパッキン付き
材質18-8ステンレス
ステンレスタンク南京錠付き密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク南京錠付き密閉タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)
28,980税込31,878
1個
12日以内出荷
ステンレスタンク大型レバーバンド式密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク大型レバーバンド式密閉タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)
289,800税込318,780
1個
14日以内出荷から29日以内出荷
ステンレスタンクサニタリーバンド式密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンクサニタリーバンド式密閉タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)
69,900税込76,890
1個
当日出荷から34日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
ステンレスタンクサニタリークリップ式密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンクサニタリークリップ式密閉タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)
58,980税込64,878
1個
当日出荷から34日以内出荷
密閉タンク(レバー式バンドタイプ テーパー付) MONOVATE(旧:日東金属工業)密閉タンク(レバー式バンドタイプ テーパー付)MONOVATE(旧:日東金属工業)
58,980税込64,878
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
タイプレバー式バンド
吊り下げ式下部折りたたみ取っ手付密閉容器(バンド式)投入ブラケット付 MONOVATE(旧:日東金属工業)吊り下げ式下部折りたたみ取っ手付密閉容器(バンド式)投入ブラケット付MONOVATE(旧:日東金属工業)
39,980税込43,978
1個
11日以内出荷
バンド式密閉蓋付きのステンレス容器「投入ブラケット」と「下部取っ手」が中身を投入する動作をサポートします。 ツル(吊り下げ用の取っ手)と下部の取っ手を掴み、容器を楽に傾けられます。 投入先の容器縁に投入ブラケットを引っ掛け、安定した状態で内容物を投入できます。 パッキン付きの密閉式で内容物の飛散を防止し、ホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途液体材料等の投入材質本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.83MB)
吊り下げ式下部取っ手付密閉容器(バンド式)投入ブラケット付 MONOVATE(旧:日東金属工業)吊り下げ式下部取っ手付密閉容器(バンド式)投入ブラケット付MONOVATE(旧:日東金属工業)
38,980税込42,878
1個
11日以内出荷
バンド式密閉蓋付きのステンレス容器「投入ブラケット」と「下部取っ手」が中身を投入する動作をサポートします。 ツル(吊り下げ用の取っ手)と下部の取っ手を掴み、容器を楽に傾けられます。 投入先の容器縁に投入ブラケットを引っ掛け、安定した状態で内容物を投入できます。 パッキン付きの密閉式で内容物の飛散を防止し、ホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途液体材料等の投入材質本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.85MB)
吊り下げ式下部折りたたみ取っ手付汎用容器(クリップ式)投入ブラケット付 MONOVATE(旧:日東金属工業)吊り下げ式下部折りたたみ取っ手付汎用容器(クリップ式)投入ブラケット付MONOVATE(旧:日東金属工業)
28,980税込31,878
1個
11日以内出荷
かぶせ蓋付きのステンレス容器「投入ブラケット」と「下部取っ手」が中身を投入する動作をサポートします。 ツル(吊り下げ用の取っ手)と下部の取っ手を掴み、容器を楽に傾けられます。 投入先の容器縁に投入ブラケットを引っ掛け、安定した状態で内容物を投入できます。 かぶせ蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途液体材料等の投入材質本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.83MB)
吊り下げ式下部取っ手付汎用容器(クリップ式)投入ブラケット付 MONOVATE(旧:日東金属工業)吊り下げ式下部取っ手付汎用容器(クリップ式)投入ブラケット付MONOVATE(旧:日東金属工業)
27,980税込30,778
1個
11日以内出荷
クリップ式密閉蓋付きのステンレス容器「投入ブラケット」と「下部取っ手」が中身を投入する動作をサポートします。 ツル(吊り下げ用の取っ手)と下部の取っ手を掴み、容器を楽に傾けられます。 投入先の容器縁に投入ブラケットを引っ掛け、安定した状態で内容物を投入できます。 パッキン付きの密閉式で内容物の飛散を防止し、ホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途液体材料等の投入材質本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.85MB)
吊り下げ式下部折りたたみ取っ手付汎用容器 投入ブラケット付 MONOVATE(旧:日東金属工業)吊り下げ式下部折りたたみ取っ手付汎用容器 投入ブラケット付MONOVATE(旧:日東金属工業)
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
かぶせ蓋付きのステンレス容器「投入ブラケット」と「下部取っ手」が中身を投入する動作をサポートします。 ツル(吊り下げ用の取っ手)と下部の取っ手を掴み、容器を楽に傾けられます。 投入先の容器縁に投入ブラケットを引っ掛け、安定した状態で内容物を投入できます。 かぶせ蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途液体材料等の投入材質本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.83MB)
吊り下げ式下部取っ手付汎用容器 投入ブラケット付 MONOVATE(旧:日東金属工業)吊り下げ式下部取っ手付汎用容器 投入ブラケット付MONOVATE(旧:日東金属工業)
17,980税込19,778
1個
11日以内出荷
かぶせ蓋付きのステンレス容器「投入ブラケット」と「下部取っ手」が中身を投入する動作をサポートします。 ツル(吊り下げ用の取っ手)と下部の取っ手を掴み、容器を楽に傾けられます。 投入先の容器縁に投入ブラケットを引っ掛け、安定した状態で内容物を投入できます。 かぶせ蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途液体材料等の投入材質本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.85MB)
キッチンポット