計量カップ・水ますとは調理器具の一種で、水や調味料などの水分や、小麦粉などを計量するために用いられる、計量メモリのついたカップです。素材としてはステンレスやアルミニウムなどの金属や、ガラス、プラスチックなどがあります。金属製のものは熱に強く、特にステンレスは酸にも耐性があり丈夫です。プラスチックは熱伝導率が低い素材なので、熱いものを入れても柄まで熱くはなりません。また落としても割れず変形しづらいという点も長所。ガラスは割れやすいですが、熱はもちろん酸性・アルカリ性にも強く、何より目盛りが読みやすいのが魅力です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
ENDOプレス シューポンプ ホワイトサムENDOプレス シューポンプホワイトサム
97,980税込107,778
1台
6日以内出荷
本体には、口金とバネは付属しております。シュークリームのクリーム注入・充填に。大量生産に最適です。電源を必要としないので、お手軽にお使いいただけます。ステンレス製なので、分解してのお手入れがしやすく衛生的です。タンクにクリームを溜め、ハンドルを上下しポンプ抽送することで、口金からクリームが押し出されます。ハンドル上にあるボルト位置の調整で、クリームの注入量を調節することが可能です。蓋付きなので異物混入予防にも対応。蓋には切れ目が入っているため、ハンドルを取り外さなくても蓋の取り外しが可能です。
瓶洗浄装置 テラオカ瓶洗浄装置テラオカ
77,980税込85,778
1台
9日以内出荷
ホースを蛇口に取り付け後、水道栓を開き容器の口を十字金具に押し込むと、洗浄ノズルから水が吐出します。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。ストレーナー付中間コネクタにより、水道水からの粗ゴミや異物をキャッチします。
付属品ホース(ストレーナ付)約1m、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)トラスコ品番504-8073材質ベース部:ステンレス(SUS304)(ゴム足付)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上げ)幅(mm)150型式ANXS-25高さ(mm)174.35奥行(mm)150
”ARAMEC[[R上]]FUチューブ” アラム”ARAMEC[[R上]]FUチューブ”アラム
55,980税込61,578
1巻
3日以内出荷
柔軟性、耐薬品性に優れた3層チューブです。内層がフッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外層がウレタン樹脂(TPU)で一体化しております。撥水性に優れており、摩擦抵抗も小さくなっています。
用途インクや溶剤系の配管用。材質フッ素樹脂(ETFE)、ポリアミド樹脂(PA)、ウレタン樹脂(TPU)全長(m)100適合流体インク、溶剤、塗料から食品など
メジャリング ディポジッター 116605(スタンド付) cottaメジャリング ディポジッター 116605(スタンド付)cotta
98,980税込108,878
1個(1個)
4日以内出荷
材質本体:ポリプロピレン外径×高さH(Φmm×mm)【全体】220×420上径×下径×高さH(mm)【スタンド】220×250×310充填量(mL)0~20
ディポジッター(口金付) マトファーディポジッター(口金付)マトファー
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
出口の口径がΦ3mm、Φ6mmと2種類できます。 御使用に合わせてセットしてください
容量(L)1.6直径×高さ(mm)185×220TKG品番9-1007-1301TKG品番(2017)6-0887-1201

計量ツール・はかり・温度計』には他にこんなカテゴリがあります

計量カップ・水ます