絞り込み
ブランド
  • ドリテック(2)
  • カスタム(1)
ひょう量
  • 5000g
  • 0.12kg(1)
  • 0.2kg(1)
  • 0.5kg(2)
  • 1kg(8)
  • 2kg(17)
  • 3kg(5)
  • 4kg(6)
  • 8kg(6)
  • 10kg(1)
  • 15kg(6)
  • 20kg(2)
  • 30kg(2)
  • 60kg(2)
  • 100kg(1)
  • 120g(1)
  • 500g(3)
  • 1000g(20)
  • 2000g(25)
  • 3000g(11)
ひょう量単位
  • g(グラム)(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひょう量から絞り込む
1kg(8)
2kg(17)
3kg(5)
4kg(6)
8kg(6)
15kg(6)
1000g(20)
2000g(25)
3000g(11)
5000g
ひょう量をもっと見る
デジスケール「バルケット」 ドリテックデジスケール「バルケット」ドリテック(13件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
大画面で数字が見やすい(60×30mm)。 バックライト画面なので暗いところでもよく見える。 「0表示」ボタンで、容器の重さを差し引いたり、追加計量もカンタンです。 タッチセンサーを採用したフラットボディ。 お皿をはずしてそのまま水洗いできます(本体は水洗いできません)。 地域重量調整機能付。 オートパワーオフの省エネ設計。 壁掛け用フック穴付。
種類デジタルスケール表示形式デジタルひょう量(g)5000最小表示(g)1計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)128×128計量範囲5~5000g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×180×31安定所要時間約3秒オートパワーオフ約4分電源単4形乾電池×2個材質耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)、強化ガラス付属品単4形乾電池×2個(動作確認用)質量(g)約404ひょう量単位g
デジタルスケール「テリージュ」5kg ドリテックデジタルスケール「テリージュ」5kgドリテック
3,500税込3,850
1個
当日出荷から7日以内出荷
・水に強い生活防水対応の5kgまでたっぷりはかれるデジタルスケール・2gから最大5kgまで1g単位ではかれます・暗い場所でも見やすいバックライト付・水や牛乳の量をmlで表示(表示される水・牛乳のmlは計算値です)・汚れを拭き取りやすいステンレス皿・地域重量調整機能付なので重力値の誤差を解消します・スリープ機能(約30秒間)とオートパワーオフ機能を搭載した省エネ設計
材質ABS樹脂、ステンレス最小表示(g)1本体寸法(mm)約 幅148×奥行200×高さ30本体質量(g)約485(電池質量を含む)電源(個)単4形乾電池×2(動作確認用)オートパワーオフ約4分画面サイズ56×26mm入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約3秒計量範囲2~5000g
防水ミニスケール カスタム防水ミニスケールカスタム
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
ランク判定機能で測定物の重さに応じてディスプレイ色を変えられるミニスケール。最大5,000gまで測定可能。風袋機能で容器の重さを差し引き測定できます。表示単位:g、ml、個の切り替え可能(ml表示時比重 水:1、牛乳:1.03 として表示)防水・防塵耐性:IP65準拠。水平調整脚、水準器付き、ステンレス皿付き、計量皿カバー付き。
用途レストランや弁当や惣菜の店舗学食や社員食堂などに給食センターなどのセントラルキッチンに。付属品取扱説明書(保証書付き)、ステンレス皿、計量皿カバー、水平調整用脚 × 4個質量(g)約375(水平調節脚は含む、電池及びその他付属品含まず)電源単3形乾電池 × 2本(別売り)精度・±0.5 g (0 ~ 100 g)・±0.7 g (100.1 ~ 500 g)・±1.0 g (500.1 ~ 1000 g)・±3.0 g (1000.5 ~ 3000 g)・±5 g (3001 ~ 5000 g)防塵防水性能IP65表示単位g、ml(水)、ml(牛乳)、個オートパワーオフ5 / 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 90 分 / 連続使用環境条件+10 ~ +40 ℃、20 ~ 90 %RH(但し、結露のないこと)

計量ツール・はかり・温度計』には他にこんなカテゴリがあります

キッチンばかり