絞り込み
ひょう量
- 5000g
- 0.12kg(1)
- 0.2kg(1)
- 0.5kg(1)
- 1kg(5)
- 2kg(11)
- 3kg(5)
- 10kg(1)
- 15kg(1)
- 20kg(2)
- 25kg(1)
- 30kg(1)
- 120g(1)
- 150kg(1)
- 200g(1)
- 300g(1)
- 500g(1)
- 1000g(14)
- 2000g(21)
- 3000g(8)
- ひょう量をもっと見る
ひょう量単位
- g(グラム)(2)
色
ブラック(1)
ホワイト(2)
ブランド
- ドリテック(2)
- カスタム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ひょう量」から絞り込む
1kg(5)
2kg(11)
3kg(5)
20kg(2)
300g(1)
500g(1)
1000g(14)
2000g(21)
3000g(8)
5000g
ひょう量をもっと見る

デジスケール「バルケット」
ドリテック(13件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷大画面で数字が見やすい(60×30mm)。 バックライト画面なので暗いところでもよく見える。 「0表示」ボタンで、容器の重さを差し引いたり、追加計量もカンタンです。 タッチセンサーを採用したフラットボディ。 お皿をはずしてそのまま水洗いできます(本体は水洗いできません)。 地域重量調整機能付。 オートパワーオフの省エネ設計。 壁掛け用フック穴付。付属品単4形乾電池×2個(動作確認用)材質耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)、強化ガラス質量(g)約404種類デジタルスケール電源単4形乾電池×2個ひょう量(g)5000最小表示(g)1計量皿寸法(mm)128×128寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×180×31表示形式デジタルオートパワーオフ約4分安定所要時間約3秒計量範囲5~5000g計量皿形状角皿ひょう量単位g
デジタルスケール「テリージュ」5kg
ドリテック¥3,500税込¥3,8501個当日出荷・水に強い生活防水対応の5kgまでたっぷりはかれるデジタルスケール。・2gから最大5kgまで1g単位ではかれます。・暗い場所でも見やすいバックライト付。・水や牛乳の量をmlで表示(表示される水・牛乳のmlは計算値です)。・汚れを拭き取りやすいステンレス皿。・地域重量調整機能付なので重力値の誤差を解消します。・スリープ機能(約30秒間)とオートパワーオフ機能を搭載した省エネ設計材質ABS樹脂、ステンレス最小表示(g)1本体寸法(mm)約 幅148×奥行200×高さ30本体質量(g)約485(電池質量を含む)電源(個)単4形乾電池×2(動作確認用)オートパワーオフ約4分画面サイズ56×26mm入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約3秒計量範囲2~5000g
防水ミニスケール
カスタム¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から22日以内出荷ランク判定機能で測定物の重さに応じてディスプレイ色を変えられるミニスケール。最大5,000gまで測定可能。風袋機能で容器の重さを差し引き測定できます。表示単位:g、ml、個の切り替え可能(ml表示時比重 水:1、牛乳:1.03 として表示)。防水・防塵耐性:IP65準拠。水平調整脚、水準器付き、ステンレス皿付き、計量皿カバー付き。用途レストランや弁当や惣菜の店舗。学食や社員食堂などに。給食センターなどのセントラルキッチンに。付属品取扱説明書(保証書付き)、ステンレス皿、計量皿カバー、水平調整用脚 × 4個質量(g)約375(水平調節脚は含む、電池及びその他付属品含まず)電源単3形乾電池 × 2本(別売り)精度・±0.5 g (0 ~ 100 g)・±0.7 g (100.1 ~ 500 g)・±1.0 g (500.1 ~ 1000 g)・±3.0 g (1000.5 ~ 3000 g)・±5 g (3001 ~ 5000 g)防塵防水性能IP65表示単位g、ml(水)、ml(牛乳)、個オートパワーオフ5 / 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 90 分 / 連続使用環境条件+10 ~ +40 ℃、20 ~ 90 %RH(但し、結露のないこと)


























![おくだけキッチンマット サンコー[日用品] おくだけキッチンマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04107246-260908-02.jpg)