キッチンばかり :「デジタルはかり」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「ひょう量」から絞り込む
0.12kg(1)
0.2kg(1)
1kg(1)
3kg(2)
10kg(1)
120g(1)
200g(1)
1000g(2)
2000g(5)
3000g(4)
ひょう量をもっと見る
電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。
重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。
コンパクト・薄型で収納に便利。
引っかけられるフック穴付き。
用途料理やお菓子作りをする方。
子どもと一緒に料理をしたい方。
→子どもが好きな色を採用しております。
付属品お試し用電池,取扱説明書
材質ABS、PET、シリコーンゴム
寸法(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)
測定範囲0 ~ 1000g
材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム
質量(g)約205(乾電池含む)
電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本
ひょう量(kg)1
電源単4形乾電池2本
最小表示(g)0.5
計量皿寸法(mm)約幅120×奥行120
最小目盛0.5g
保証期間1年
最大計量(kg)1
最小目盛(g)0.5
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)
計量範囲0~1000g
計量精度±1g(0g~250gまで)、±1.5g(251g~1000g)
ひょう量単位g
見やすい大画面表示で、計量もカンタン
操作がしやすい大きなボタン
オートパワーオフの省エネ設計
「0表示ボタン」で容器の重さを差し引いたり追加計量も簡単
仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり
色ホワイト
電源単4形乾電池
最小表示1g
オートパワーオフ約4分
安定所要時間約3秒
画面寸法(mm)60×30
ひょう量単位g
大画面で見やすい
ボタンが大きく押しやすい
オートパワーオフの省エネ設計
「0表示ボタン」で容器の重さを差し引いたり追加計量も簡単
仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり
材質耐衝撃性ポリスチレン
色ホワイト
電源単4形乾電池
最小表示1g
最大表示1kg
オートパワーオフ約4分
安定所要時間約3秒
計量範囲0~1000g
画面寸法(mm)60×30
ひょう量単位g
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
コンパクトで持ち運びカンタン!
見やすい位置で測定値を確認できる隔測式
便利な風袋引き機能付き
オートOFF機能付き
「g」、「kg」の表示切替ができます
取引証明以外用
ひょう量25kg/25000g
目量0.001kg/1g
測定範囲6g~25kg
精度6g~1kg/±4g、1kg~10kg /±4g~20g、10kg~25kg /±20g~50g
計量皿寸法(mm)約200×170
質量(g)820(乾電池を除く)
電源単四電池4本(別売)
オートパワーオフ約120秒
ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
シンプルで使いやすい
皿が大きいから少し大きいものもはかりやすい
立てて置けるから収納しやすい
操作しやすい大きなボタン
切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付
仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり
色ホワイト
電源単4形乾電池
最小表示1g
オートパワーオフ約4分
安定所要時間約3秒
画面寸法(mm)60×30
ひょう量単位g
便利なタイマー機能が付いたキッチンで使用しやすいコンパクトサイズのキッチンスケール。煮込み料理や揚げ物、茹で物などの調理に便利な最大180分59秒のカウントダウン式タイマー機能付き。
重量は0.3~2,000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.1g単位まで計量することができます。
最大180分59秒のカウントダウン式タイマー機能付き。1秒単位で細かく時間のセットができます。また、タイマーの使用中にも重量を量ることができます。
重量は0.3~2,000gまでの計量を行うことが可能です。
本製品の最小計量表示は、計量皿に乗せている重さの合計によって自動で変わります。
0.3~200gの場合は0.1g単位で計量を行い、200~2,000gの場合は1g単位で計量を行います。
表示画面はバックライトがついていて暗い場所でも見やすいです。
お住いの地域設定を行い、正確な計量を行うことができます。
計量精度は、0.3~200gの場合±0.2g、200~1,000gの場合±2g、1,000~2,000gの場合±3gです。
ボウルに入れて計量物を量る際、ボウルを乗せ0gセットボタンを押すことで容器の重さを差し引くことができます。
無操作状態で約2分経過すると、自動的に電源がoffになります。
セット内容本体×1、取扱説明書×1、お試し用乾電池(単4形3本)
質量(g)約250(乾電池を含まず)
電源DC4.5V 単4形乾電池×3本
最小表示0.3~200g:0.1g単位、200g~2000g:1g単位
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×180×33
保証期間1年間
オートパワーオフあり(約2分間)
動作モード通常計量、キッチンタイマー機能
タイマー最大180分59秒カウントダウン式タイマー
精度保証温度(℃)13~33
計測精度0.3~200g:±0.2g、200~1000g:±2g、1000~2000g:±3g
設定項目地域設定あり(9拠点)
計量範囲0.3~2000g
ひょう量単位g(グラム)
必要な機能をシンプルに備えたキッチンで使用しやすいコンパクトサイズのキッチンスケール。表示画面が見やすいバックライト機能も付いており、暗い場所でもしっかりと見えます。
重量は0.3~2,000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.1g単位まで計量することができます。
本製品の最小計量表示は、計量皿に乗せている重さの合計によって自動で変わります。
0.3~200gの場合は0.1g単位で計量を行い、200~2,000gの場合は1g単位で計量を行います。
表示画面はバックライトがついていて暗い場所でも見やすいです。
お住いの地域設定を行い、正確な計量を行うことができます。
計量精度は、0.3~200gの場合±0.2g、200~1,000gの場合±2g、1,000~2,000gの場合±3gです。
ボウルに入れて計量物を量る際、ボウルを乗せ0gセットボタンを押すことで容器の重さを差し引くことができます。
無操作状態で約2分経過すると、自動的に電源がoffになります。
セット内容本体×1、取扱説明書×1、お試し用乾電池(単4形2本)
質量(g)約250(乾電池を含まず)
電源DC3.0V 単4形乾電池×2本
最小表示0.3~200g:0.1g単位、200g~2000g:1g単位
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×190×30
保証期間1年間
オートパワーオフあり(約2分間)
精度保証温度(℃)13~33
計測精度0.3~200g:±0.2g、200~1000g:±2g、1000~2000g:±3g
設定項目地域設定あり(9拠点)
計量範囲0.3~2000g
ひょう量単位g(グラム)
必要な機能をシンプルに備えたキッチンで使用しやすい天面の広いのキッチンスケール。
表示画面が大きく、バックライト機能も付いており、暗い場所でもしっかりと見えます。
重量は0~3000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.5g単位まで計量することができます。
最大計量(kg)3
計測範囲0~3000g
最小表示0~1000g:0.5g単位、1000~2000g:1g単位、2000~3000g:2g
計測精度0~1000g:±1g単位、1000~1500g:±2g単位、1500~2000g:±3g、2000~3000g:±6g
電源DC4.5V 単4形乾電池×3本
オートパワーオフあり(約2分間)
計測機能地域設定:あり(9拠点)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約170×約30
質量(g)約230(乾電池を含まず)
精度保証温度(℃)13~33
セット内容本体×1、お試し用乾電池(単4形3本)
保証期間1年間
計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク
仕様食品衛生法:対応
ひょう量単位g(グラム)
健康管理にオススメのカロリー計算機能が付いたキッチンで使用しやすい天面の広いのキッチンスケール。
乗せるだけでごはんのカロリー/炭水化物をはかることができます。また、その他お好みで食材を2つまで登録することができます。
重量は0~3000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.5g単位まで計量することができます。
最大計量(kg)3
計測範囲0~3000g、(カロリー)0~9999kcal:1kcal単位、(炭水化物量)0~3000g:0.1g単位
最小表示0~1000g:0.5g単位、1000~2000g:1g単位、2000~3000g:2g
計測精度0~1000g:±1g単位、1000~1500g:±2g単位、1500~2000g:±3g、2000~3000g:±6g
電源DC4.5V 単4形乾電池×3本
オートパワーオフあり(約2分間)
動作モード通常計量、ご飯計量モード、食材1モード、食材2モード
計測機能地域設定:あり(9拠点)、カロリー計測:あり、炭水化物量計測:あり
登録範囲(カロリー)1~999kcal:1kcal単位、(炭水化物量)0.1~100g:0.1g単位
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約170×約30
質量(g)約230(乾電池を含まず)
精度保証温度(℃)13~33
セット内容本体×1、お試し用乾電池(単4形3本)
保証期間1年間
計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク
仕様食品衛生法:対応
ひょう量単位g(グラム)
豆の量/抽出時間/湯量を正確に計測し、自分好みのコーヒーを探求できるドリップスケール。タイマーと重量の計測を同時に行うことができます。
タイマーの自動開始/停止機能では、お湯を注ぎ始めるタイマーが自動で開始し、お湯を注ぎ終えドリッパーを外すと自動でタイマーと重量を停止します。
重量は0~2000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.1g単位まで計量することができます。
仕様地域設定:9拠点
セット内容本体×1、お試し用乾電池(単4形2本)
色ブラック
質量(g)約260(電池を除く)
電源DC3.0V 単4形乾電池×2本
最小表示0.3~200g:0.1g単位、200~1000g:0.5g単位、1000~2000g:1g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×175×32
保証期間1年
ブザー音あり
使用環境温度(℃)13~33
オートパワーオフあり(約2分間)
動作モードTIMERモード/TIMER AUTOモード
タイマー最大9分59秒カウントアップ式タイマー
計測精度0.3~200g:±0.2g、200~1000g:±1g、1000~2000g:±3g
バックライトあり
計量範囲0.3~2000g
音量調節OFF/1/2/3
ひょう量単位g(グラム)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
大きな丸形天板で、ボウルを置いても液晶画面が見やすいキッチンスケールです。バックライト付き液晶で暗い場所でもしっかりと見えます。最小0.5g単位で、最大3,000gまでの計量が可能です。お菓子作りやパン作りにもおすすめです。
用途大きな丸形天板で、ボウルを置いても液晶画面が見やすいキッチンスケールです。余分な機能を省いたシンプルなものをお探しの方、お菓子作りやパン作りをしたい方におすすめです。重量は0g~3,000gまでの計量が可能です。※本製品の計量単位は、表示している重量に合わせて自動で変わります。計量単位は、0.5g(0g~1,000g以下)、1g(1,000g超え~2,000g以下)、2g(2,000g超え~3,000g以下)で計量を行います。計量精度は、0g~750g以下は±1g、750g超え~1,000g以下は±1.5g、1,000g超え~2,000g以下は±3g、2,000g超え~3,000g以下は±6gです。液晶画面はバックライト付きで、暗い場所でもしっかり表示され、視野角が広くどこからでも見やすい設計です。大きめのボウルを載せても文字が見やすい大判の丸形天板を採用しました。 ※メーカー従来品(HCS-KSA01WH)との比較。容器を載せてから0gセットボタンを押すことで容器の重さを差し引くことができます。※容器の重さも含めて、最大3,000gまでの計量を行うことができます。軽く触れるだけで操作可能なタッチボタンを採用しました。調理で汚れても拭き取りやすいです。電源ボタンに触れるとすぐに起動します。立ち上がりが早いため、ストレスなく計量を始められます。載せるとすぐに計量結果が表示されます。材料の入れ過ぎを防いだり、注ぎ足しながら計量したりと便利です。操作終了後、約2分が経過すると自動的に電源がオフになります。電源を切り忘れても、電池の消耗を防ぐので安心です。底面には大判ゴム脚を採用し、操作時にも滑りにくい設計です。防水性が高く、サビや損傷に強い樹脂天板を採用。水回りに強い仕様でキッチンでの使用にぴったりです。厚みは約4cmと薄く、コンパクトなデザインです。狭い隙間にスッキリ収納できます。キッチンにも馴染みやすい清潔感のあるホワイトカラーを採用しました。外部認証のJISマークを取得しています。※はじめて使用する際は、お住まいの地域を設定してください。地域設定機能が付いているため、正確に計量を行うことができます。※乾電池は付属していません。別途ご用意ください。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様地域設定:あり(9拠点)
セット内容本体×1(乾電池別売り)
色ホワイト
質量(g)約295(電池を含まず)
電源(V)DC4.5(単4形アルカリ乾電池3本)
ひょう量(g)3000
最小表示(g)0~1000以下:0.5単位、1000超え~2000以下:1単位、2000超え~3000以下:2単位
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×約215×約40
計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク
保証期間1年間
計測範囲0g~3000g
オートパワーオフあり(約2分)
環境温度範囲(℃)精度保証:13~33
計測精度0g~750g以下:±1g単位、750g超え~1000g以下:±1.5g、1000g超え~2000g以下:±3g、2000g超え~3000g以下:±6g
ひょう量単位g
食品衛生法対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
最大計量200g、最小表示0.1gの高精度計量。
校正機能(キャリブレーション)付。
ソフトケース、校正用の分銅付。
持ち運び時も安心のハードカバースタイル。
付属品校正用分銅(200g)、ソフトケース、CR2032コイン形リチウム電池1個
材質ABS
寸法(mm)幅60×高さ19×奥行134(計量皿:D68×W43)
色ブラック
測定範囲0 ~ 200 g
材質(本体)ABS、PET
電源(V)CR2032コイン形リチウム電池1個
ひょう量(kg)0.2
電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用
最小表示(g)0.1
文字高(mm)10
連続使用時間(時間)60
表示形式デジタル
最小目盛0.1g
保証期間1年
オートパワーオフ約10分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)134×60×19
計量皿形状角皿
ひょう量単位g
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
最大計量120gまで0.1g刻みの高精度タイプ。
校正機能(キャブレーション)付。
計量皿や表示部を守るハードカバースタイル。
付属品校正用分銅(100g)、ソフトケース、CR2032コイン形リチウム電池1個
材質ABS、PET
色ブラック
測定範囲0 ~ 120 g
材質(本体)ABS、PET
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
ひょう量(kg)0.12
電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用
最小表示(g)0.1
連続使用時間(時間)60
最小目盛0.1g
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)66×48
最大計量(g)120
保証期間1年
主材質ABS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)113×90×20
ひょう量単位g
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
シンプルなデザインで使いやすさを追求したハカリ
用途もさまざま手軽で便利 作業効率アップ!
コンパクトで持ち運びが簡単。
一定時間操作しないと電源が切れるオートパワーオフ機能付。
「g」「kg」の単位表示が切替できる機能付。
液晶が光るバックライト機能付&文字高30mmで大きくて見やすい液晶ディスプレイ。
数量を算出できる個数計算機能付。
ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)
目盛1g
電源単4乾電池×4本、ACアダプター
機能風袋機能、オートオフ機能、数量計算機能、0点校正機能付き
材質ABS
付属品ACアダプター、取扱説明書
目量0.001kg/1g
オートパワーオフ設定なし・1分・3分・5分 (乾電池使用時のみ)
質量(g)約794
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)215×175
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×250×65
使用温度範囲(℃)5~40(結露しないこと)
高精度センサーを採用し、1g~3000gまで計量可能です。なお、g/ml単位切替機能が付いており、固体、粉末状、液体の調味料など、ほとんどの食材や料理にご使用いただけます。
加えて、「風袋引き機能」、「過負荷提示」、「コーヒー機能」などの多機能で、料理を作る際や、コーヒー作り・健康管理・ダイエットにもお使いいただくことができ、一台あると便利なデジタルはかりです
質量(g)400
ひょう量(g)1~3000
寸法(cm)21×16×2
ひょう量単位g/mL
キッチン・調理用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。