厨房用温度計とは、厨房やキッチンで使用される料理に活用される温度計です。揚げ物用温度計は、油の温度が確認しやすく料理が効率よく進められます。金具付き温度計は天ぷら鍋のフチにかけて使用できることが特長。厨房用温度計には、その他にも、冷蔵庫内に貼り付けて測定する冷蔵庫用温度計、調理中に微妙な温度管理ができるクッキング温度計もあります。あつかん、ぬるかんなど燗酒に便利な温度計は、アルコールを扱う店舗やお酒好きな方に最適です。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホームサーモ デジタルT 温度 クッキング用 シンワ測定ホームサーモ デジタルT 温度 クッキング用シンワ測定(29件のレビュー)
1,298税込1,428
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
防滴構造。ON/OFFスイッチの操作だけで温度が計れます。検温部が長いので安全に使用出来ます。
用途食材の温度を測定する温度計測定範囲(℃)-30~250付属品キャップ、電池(1個)材質(表示部・キャップ)ABS樹脂、(検温部)ステンレス質量(g)21(キャップ電池含)本体寸法(mm)220×26×15文字高(mm)11精度(℃)0~100℃/±1、その他/±2表示桁数4桁使用電池アルカリ電池LR44×1個(モニター用電池付)防滴構造JIS2級
厨房用温度計 タニタ厨房用温度計タニタ(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷
空間収納が可能な磁石・フック穴付き。はかった温度の表示を固定して確認できるホールド機能付き。持ち手になるセンサーホルダー付き。
用途お肉料理やお菓子作りをされる方に仕様フック穴:あり付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)×1個材質PP、PET、ステンレス寸法(mm)幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く)測定範囲-50~240材質(本体)PP、PET、ステンレス質量(g)約40(電池・センサーホルダー含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×221×15(センサーホルダー除く)最小目盛0.1 ℃最小目盛(℃)0.1表示範囲(℃)-50 ~ 240保証期間1年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く)マグネットあり防水性防滴仕様:IPX2表示周期1秒毎最小表示(℃)0.1
冷蔵庫用温度計 Aマグネット付 シンワ測定冷蔵庫用温度計 Aマグネット付シンワ測定(4件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
温度範囲(℃)-30~50℃材質ポリスチレン樹脂(抗菌剤配合)寸法(mm)135×24×7mm質量(g)20精度±2℃設置方式冷蔵庫用温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
冷凍・冷蔵庫用デジタル温度計(電池式) 熱研冷凍・冷蔵庫用デジタル温度計(電池式)熱研(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
現在温度、計測を開始してからの最高・最低温度が一目でわかる。リセットボタンで最高・最低温度をクリア。ケーブルは幅広い温度帯に強い耐熱、耐冷型を使用。電池式なので、暗い場所にも対応。
用途冷蔵・冷凍庫用デジタル温度計。 冷凍・冷蔵庫の現在温度、庫内温度履歴管理に。測定範囲(℃)‐40~70付属品取扱説明書、CR2032(コイン電池)×1質量(g)約40(電池含む)測定精度±1℃:‐20~20℃、±2℃:上記以外寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×45×16.5表示分解能0.1℃使用電池CR2032(コイン電池)×1使用環境温度(℃)‐10~50電池寿命約1年以上ケーブル長(mm)800防水性(本体)IPX4、(センサ)IPX7
ホームサーモ 冷蔵庫用 シンワ測定ホームサーモ 冷蔵庫用シンワ測定(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
マグネット付で、本体を冷蔵庫に取り付けられます。吸盤2個付きで、コードを固定できます。余ったコードは、本体に巻き取れて、邪魔になりません。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計温度測定範囲(℃)-30~50材質本体:ABS樹脂電源アルカリ電池LR1130×1コード長さ(m)1.2温度精度-10~30℃:±1℃、それ以外:±2.5℃
調理用温度計 クレセル調理用温度計クレセル(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
油汚れも完全防水仕様で丸洗いOK。揚げ物の適温範囲が一目でわかる。鍋取付用クリップで簡単装着。コンパクトサイズで調理の邪魔にならない。保管時に便利&安心なキャップ付。アナログ式だから電池交換も不要でラクラク使用できる。サビに強い、SUS304ステンレス製
用途調理時の温度管理に材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)Φ32×140質量(g)17測定温度範囲(℃)0~220アズワン品番64-9286-20
冷蔵庫用温度計ポリス 佐藤計量器製作所冷蔵庫用温度計ポリス佐藤計量器製作所(12件のレビュー)
699税込769
1台
当日出荷
温度が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。 マグネット付。
測定範囲-30℃~50℃質量(g)約28タイプ横型精度±1℃(-10~10℃、その他は±2℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×8×26最小目盛1℃
バイメタル式冷凍・冷蔵庫用温度計 クレセルバイメタル式冷凍・冷蔵庫用温度計クレセル(7件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
冷凍・冷蔵・野菜に適した温度帯を分りやすく色分けしています。裏が吸盤式になっており、狭いスペースでも使用できます。
測定範囲(℃)-30~+30寸法(mm)Φ58×18質量(g)20最小単位(℃)1
クックサーモ 揚げもの用温度計 タニタクックサーモ 揚げもの用温度計タニタ(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
欠品中
油の温度で決まる揚げ物の必需品。 鍋にも取付けワンタッチの金具付。
測定範囲(℃)20~220材質アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス寸法(mm)幅145×高さ43×奥行43質量(kg)0.04クロム測定範囲20 ~ 220 ℃材質(本体)アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス質量(g)約40最小表示5℃最小目盛(℃)5表示範囲(℃)20 ~ 220 ℃寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅145×高さ43×奥行43直径×長さ(mm)43×145
お知らせアラーム付クッキング温度計 ドリテックお知らせアラーム付クッキング温度計ドリテック(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
セットした温度をアラームでお知らせします。温度上昇時/下降時のアラーム設定ができる
表示方式液晶デジタル6桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×15×34温度表示-50~+300℃表示単位1℃アラーム警鳴時間(秒)約60防滴構造JIS C 0920 IPX2 相当
オーブンメータ 佐藤計量器製作所オーブンメータ佐藤計量器製作所(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
オーブン料理専用の温度計。オーブンの中に入れ、オーブンの窓から温度を確認できます。
測定範囲0~300℃トラスコ品番805-1137寸法(mm)Φ60×67材質(本体)ステンレス、ガラス質量(g)約501目盛(℃)10
冷蔵庫用温度計ミニ 佐藤計量器製作所冷蔵庫用温度計ミニ佐藤計量器製作所(5件のレビュー)
569税込626
1台
当日出荷
温度が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。 マグネット付。
最小目盛1℃(-10~10℃)、その他2℃測定範囲-30℃~50℃質量(g)約21精度±2℃
料理用温度計 タニタ料理用温度計タニタ(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
欠品中
ミルクやワインの飲み頃、ケーキやパン作りの微妙な温度測定に。取り付け金具付。
付属品取扱説明書材質アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス寸法(mm)直径35×145クロム測定範囲0 ~ 100 ℃材質(本体)アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス質量(g)約28最小目盛2 ℃最小目盛(℃)2表示範囲(℃)0~100
防水中心温度計 ドリテック防水中心温度計ドリテック(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
洗える、防水タイプ!チョコやケーキ作りの温度管理に最適です。測った温度を固定して手元の見やすい位置で確認ができる、ホールド機能付きです。汚れても洗える便利な防水タイプ(IPX7相当)火元から手を遠ざけて使える便利なホルダー付HOLDボタンの長押しで表示方向の切り替えが可能です。便利なマグネット&フック穴付
材質本体・ホルダー/ABS樹脂、検温部/ステンレス質量(g)約38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×16×34
冷蔵庫用温度計 シンワ測定冷蔵庫用温度計シンワ測定(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
センサーを冷蔵庫の中に差し込み、本体を外に設置して外から中の温度を測定します。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計温度測定範囲(℃)-40~50トラスコ品番756-8924寸法(mm)144×41×26材質(本体)ABS樹脂質量(g)701目盛(℃)2精度(℃)±2RoHS指令(10物質対応)対応
冷凍・冷蔵庫用温度計 タニタ冷凍・冷蔵庫用温度計タニタ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
測定範囲:冷凍-20~+20℃(1目盛2℃) 冷蔵-10~+20℃(1目盛1℃)
材質ABS寸法(mm)幅42×高さ84×奥行28質量(kg)0.019測定範囲(冷凍庫用温度)-20 ~ 20 ℃ (冷蔵庫用温度)-10 ~ 20 ℃材質(本体)ABS質量(g)約19(2個入り)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×18×77最小目盛(℃)1表示範囲(℃)(冷凍庫用温度)-20 ~ 20 (冷蔵庫用温度)-10 ~ 20寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅42×高さ84×奥行28TKG品番9-0621-1201TKG品番(2017)6-0554-0901
冷蔵庫用温度計 シンワ測定冷蔵庫用温度計シンワ測定(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
冷蔵・冷凍適温が色分けされています。 アルミベースに温度計を掛けて設置します。 アルミベースは2枚付いていますので、冷凍庫と冷蔵庫や冷蔵庫と野菜室など、設置したい場所2ケ所にアルミベースを貼り付け、温度計を移動させて測定します。 適温目安イラストシール付き。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計材質(本体)ABS樹脂(抗菌剤配合)1目盛(℃)2温度測定範囲(℃)-34~50精度(℃)±2寸法(mm)Φ50×20質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
日本酒計 カタリキ日本酒計カタリキ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
測定温度範囲(℃)0~60材質(表示部・感熱部・ホルダー)304ステンレス、(カバー)PCプラスチック幅(mm)(メーター部)44全長(mm)160質量(g)25
寸胴鍋用バイメタル温度計 佐藤計量器製作所寸胴鍋用バイメタル温度計佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
欠品中
メーターの取付け角度が見やすい45度傾斜です。可動式クリップ付きなので、深鍋から浅鍋まで対応可能です。防滴仕様です。
測定範囲(℃)0~120TGK品番359-70-25-11材質SUS304(透明板 ポリカーボネート)質量(g)約130(本体)約62(クリップ)目盛1/2外径(Φmm)(表示部)Φ80精度±2℃センサー寸法(mm)Φ8×400
クッキング温度計 角度調節機能付き オーム電機クッキング温度計 角度調節機能付きオーム電機(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
3日以内出荷
90度の角度調節機能付きで温度が見やすい検温部の使用温度範囲は-20~250℃オートパワーオフ(何も操作せず3℃未満の温度変化で約5分経過すると自動的に電源がOFF)機能付き表示温度を固定するホールド機能付きマグネット付き保管に便利なキャップ付き
材質本体:ABS/アクリル樹脂、センサー部:ステンレス、安全キャップ:ABS樹脂質量(g)約24(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50電源DC3.0V(ボタン電池CR2032×1個)精度±1℃(0~100℃)、±2℃(100~200℃)、±3℃(-20~0℃、200~250℃)表示方式液晶4桁表示外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時:48×168×14表示範囲-20~250℃(-20℃未満「LL」、250℃を超えると「HH」表示)表示単位0.1℃電池寿命約1年(1日1回5分、3回使用の場合)
デジタル中心温度計 クレセルデジタル中心温度計クレセル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
設定温度をブザーでお知らせします 上限・下限温度が設定可能、高感度・温度測定が早い! 鍋取付用クリップ付き 温度センサー部は食品衛生法適合
測定温度範囲(℃)-20~250測定単位0.1℃測定間隔約1秒精度±1℃以内:0~60℃・±2℃以内:-20~0・60.1~100℃・±3℃以内:101.1~150℃・±4℃以内:150.1~250℃材質ABS樹脂・ステンレス本体寸法(mm)108×34×190本体質量(g)59使用電池単4型乾電池×1アズワン品番64-9288-22防滴構造IPX4
肉用温度計(ミートサーモ) 佐藤計量器製作所肉用温度計(ミートサーモ)佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
お肉の焼き加減のチェックなど肉内部の温度測定に便利です。
測定範囲0~100℃材質ステンレス寸法(mm)ケース外径 Φ50/感温部 Φ4×150質量(g)約29
45x150mm 天ぷら用温度計 エスコ45x150mm 天ぷら用温度計エスコ(1件のレビュー)
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
温度範囲(℃)0~200エスコ品番EA728AS-11材質感温部:SUS304寸法(mm)Φ45×150タイプバイメタル式1目盛(℃)5精度(℃)±5(100~200)
サンシン 酒温計 EBM(江部松商事)サンシン 酒温計EBM(江部松商事)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
寸法(mm)Φ45×140EBM品番165500

計量ツール・はかり・温度計』には他にこんなカテゴリがあります

厨房用温度計