バラン・仕切り・小分けカップ・フィルムシートは、弁当などを使用する際に他の料理の味と混ざらないようにするためや料理を小分けしてわかりやすく、食べやすくするために使用します。アルミ素材や特殊な紙素材、再利用できるシリコン素材でできているものなどが様々です。レンジ対応可能なものが多いのも便利です。形やカラーも豊富に揃っており、バランなどではスタンダードタイプからいろいろな動物、植物の形もあるので子供も喜びます。小分けカップは豊富なカラーやデザインから弁当の彩りも鮮やかになるのも魅力です。フィルムシートは菌の増殖を防ぐ効果があるため安して食事ができるアイテムです。
商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。
安心・安全・高品質。
クリーンルームで製造・カットしています。
耐熱温度(℃)120
材質OPP
色、模様付きは印刷面を張り合わせしている為、直接印刷面が食品に触れず安全で衛生的。
材質OPP
シートに付着する菌の増殖を防ぎます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
用途お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。
厚さ(μm)20
耐熱温度(℃)120
材質OPP
1袋(300枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
冷凍庫からオーブン・電子レンジでご使用できます。
材質紙/PBT
耐熱温度(℃)-40~180
仕様合紙なし
材質アルミニウム
タイプ厚手
厚さ(μm)25ミクロン±10%
材質PE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×50×128
容量(mL)約360
耐熱温度(℃)65
1パック(20個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
フィルム表面に付着する菌の増殖を抑えるとともに、死滅させてゆきます。
フィルム両面に「防曇性を付与」
食品包装に最適。厚生省告示20号に適合しています。
厚さ(μm)20
しょうゆやソースを詰めるのに最適なタレビン製品です。
長辺(mm)27
短辺(mm)17
高さ(mm)48
材質PE
PBTフィルム貼りされた厚手のクラフト紙のおかずカップです。丈夫で約200℃の耐熱性があり、オーブン・オーブントースターでご使用いただけます。レンジOK。水も油も通さないPBTフィルム貼りで、お弁当はもちろん焼き菓子やデザート、小分けカップとしても幅広くご使用できます。未晒し紙(無漂白原紙)の紙本来の風合いは、様々な食材に合います。ご使用後は可燃ごみとして扱える、脱プラ環境対応素材です。衛生・安全管理万全な日本国内の工場で生産されています。
材質紙/バージンパルプ100%
耐熱温度(℃)約200
内面加工PBT加工
「ワサガード抗菌シート」はワサビやカラシの持つ自然の力を利用したお弁当・おせち料理向けの抗菌・保鮮シートです。安全性、抗菌力ともに高い「ワサガード抗菌シート」がプロの作り手の思いを守る1枚として安心をお願い致します。お届けします。おめでたい席での紅白鶴柄や、厳粛な場での菊と流水柄など行事に合わせて柄をお選びいただけます。特長:。食中道の原因となる菌やカビの繁殖を制御し、食品の鮮度保持、日持ち向上効果を発揮します。ワサガード抗菌シートは密封されたお弁当容器内で効果成分が発揮し、抗菌・保鮮効果をあらわします。味移り、匂い移りも起きませんので安心してご使用いただけます。容器の表面積75%以上をカバーするサイズが適当です。原紙の取り都合に応じて別寸サイズの御提案をいたします。使用上の注意:。ワサガード抗菌シートは印刷面を上にして盛りつけ済みの食品の上に置き、速やかにフタをしてください。一度ご使用になったものは再利用できません。初期の状態で汚染された食品には効果はありません。安全のため決められた保存基準(湿度や賞味期限)を守ってご使用ください。高温多湿の場所を避けて湿気の少ない涼しいところで保管してください。使用途中のものは冷蔵庫に保管し、なるべく早く使い切ってください。
色透明
材質シート素材:PP/PP、主成分:カラシ抽出物
仕様合紙なし
材質アルミニウム
タイプ厚手
厚さ(μm)25ミクロン±10%
お弁当のお惣菜仕切り用に最適です。
ケーキ等を敷くのに最適です。
生産工程の工夫により剥離性が格段に向上、一枚一枚はがしやすく、作業効率アップの手助けをします。
ケースの内側を艶仕様にすることで、食品の色を反射し、より華やかに演出します。
材質アルミ
厚さ(μm)12
種別合紙なし
仕様合紙なし
材質アルミニウム
タイプ厚手
厚さ(μm)25ミクロン±10%
ばんじゅうやバットの内側に敷いて、汚れを防ぎます。
段ボールの底に敷いたり、製品の上にかけたり幅広い用途にご利用できます。
この商品は軟包装衛生協議会認定工場にて製造されています。
材質HDPE
形状シート
ノンオイル料理や大量の個食調理などに大活躍の紙カップです。アルミホイルと違い、くっつかず、きれいにはがれやすい。オーブン可。
ポリエチレン製中空成型品です。全てのメニューのタレ・調味料入れとしてご利用いただけます。
材質ポリエチレン
1パック(100本)
¥199
税込¥219
当日出荷
1袋(100個)
¥479
税込¥527
当日出荷
フィルム表面に付着する菌の増殖を抑えるとともに、死滅させてゆきます。
フィルム両面に「防曇性を付与」
食品包装に最適。厚生省告示20号に適合しています。
厚さ(μm)40
合紙がなく剥離性が良いです。
底径(Φmm)60
仕様合紙なし
材質アルミニウム
タイプ厚手
厚さ(μm)25ミクロン±10%
惣菜・漬物・珍味・フルーツ等の盛り付けを小粋に演出します。
オーブン不可。電子レンジ可。
色透明
材質スチロール
厚さ(μm)0.15
お弁当のお惣菜仕切り用に最適です。
ケーキ等を敷くのに最適です。
生産工程の工夫により剥離性が格段に向上、一枚一枚はがしやすく、作業効率アップの手助けをします。
ケースの内側を艶仕様にすることで、食品の色を反射し、より華やかに演出します。
材質アルミ
厚さ(μm)12
種別合紙入り
PET素材で耐熱・耐寒性に優れており電子レンジの使用や冷凍保存が可能です。
静電気防止フィルムを使用しており1枚ずつ取り出しやすくなっています。
OPPに比べ成形性が高いため型崩れしにくく、油分を含む食材やソースでの電子レンジ使用が可能です。
印刷部が中間の三層構造になっているためインクが直接食品に触れることが無く安心して使用できます。
用途お弁当・お惣菜・お菓子など
仕様オーブン可・電子レンジ可
材質PET2層
耐熱温度(℃)-40~170
醤油やソース等の調味料入れに。容量約4cc
材質PE
容量(mL)約4
高さ(mm)60
短辺(mm)12
長辺(mm)23
1袋(200個)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
ブーケやアレンジメントのラッピングに最適な透明フィルムです。透明度が高く、湿気に強いOPPを使用しているので、お花を美しくみせます。
材質OPP
幅(mm)900
厚さ(mm)0.04
長さ(m)30
1巻
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『ラップ・消耗品・食品包材』には他にこんなカテゴリがあります
ラップ・消耗品・食品包材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。