絞り込み
使用荷重
- 0.1kN未満(3)
- 0.1~0.5kN未満(7)
- 0.4(1)
- 0.5~1kN未満(7)
- 0.7(1)
- 1~5kN未満(14)
- 5~10kN未満(10)
- 10~20kN未満(10)
- 15(1)
- 20kN~(9)
- 100kg未満(7)
- 100~500kg未満(9)
- 120(1)
- 500~1000kg未満(6)
- 1000~2000kg未満(11)
- 1176(1)
- 1200(1)
- 1764(1)
- 2000kg~(9)
- 11760(1)
- 使用荷重をもっと見る
ブランド
- エスコ(28)
- 水本機械製作所(21)
- 大洋製器工業(7)
- コンドーテック(4)
- ハイロジック(3)
- スリーエッチ(2)
- ニッサチェイン(2)
- アイアイ(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- TRUSCO(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
- YOKE(1)
- ラクテム(1)
- カツイチ(1)
エコロジープロダクト
「使用荷重」から絞り込む
0.1~0.5kN未満(7)
0.5~1kN未満(7)
1~5kN未満(14)
5~10kN未満(10)
10~20kN未満(10)
20kN~(9)
100~500kg未満(9)
100kg未満(7)
1000~2000kg未満(11)
2000kg~(9)
使用荷重をもっと見る

1.12ton 吊り環(溶接型)
エスコ¥1,650税込¥1,8151個欠品中熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。仕様●使用荷重(t):1.12●サイズ(mm):B:67、C:37、D:13、T:41●材質:スチール
ステンレス スイベル 線径3mm長さ27.5mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷回転するのでねじれを取り除きます。用途中心部分が回転し、よりとりとして使用トラスコ品番849-1992材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)5寸法L1(mm)27.5寸法A(mm)3寸法D(mm)3寸法L2(mm)5.5寸法W1(mm)14寸法W2(mm)8
ダブルサルカン SS
大洋製器工業¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から3日以内出荷重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます用途荷役作業。安全率5倍
スイベル(よりもどし) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥679~税込¥747~1個当日出荷から6日以内出荷スイベル自体の接続分が回転するのでロープのよりを防ぎます。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。用途中心部分が回転し、よりとりとして。
スイベル ダブルリング付
ラクテム¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷スイベル(サルカン)の両側にダブルリングを取り付けた製品です。用途中心部分が360度回転する構造、リングは2種類より組み合わせ可能です。仕様ねじれ防止やより戻し等:常時回転する用途には使用しないで下さい。材質SUS303材質(本体)SUS303使用荷重(kg)本体:80、リング:1RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨特性本体の使用荷重は80kgですが、リングご使用の場合にはリングの使用荷重を参考にして下さい。本体、リングの使用荷重は参考値です。
3.15ton 吊り環(溶接型)
エスコ¥2,470税込¥2,7171個翌日出荷熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。仕様●使用荷重(t):3.15●サイズ(mm):B:79、C:43、D:17、T:49●材質:スチール
ダブルサルカン BS
大洋製器工業(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から3日以内出荷重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます用途荷役作業。安全率5倍
スイベル (ステンレス製)
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷材質ステンレス(SUS316)寸法(mm)a:15、b:12、c:15、d:6、e:11、f:M6、l:66質量(g)67使用荷重(kg)250
スイベルダブルフック
水本機械製作所¥1,698税込¥1,8681個当日出荷質量(g)53寸法L(mm)112寸法H(mm)5寸法t(mm)7寸法S(mm)9寸法D(mm)4寸法L2(mm)53.5寸法R(mm)3寸法W1(mm)21寸法W2(mm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)196
ダブルサルカン
大洋製器工業¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます安全率5倍
ステンレス スイベルスナップ
水本機械製作所¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません。スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。チェーン等のよりとりに。包装JAN付袋入り
ステンレス スイベル 線径6mm長さ66mm
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷回転するのでねじれを取り除きます。用途中心部分が回転し、よりとりとして使用トラスコ品番849-1995材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)54寸法L1(mm)66寸法A(mm)6.2寸法D(mm)6寸法L2(mm)15寸法W1(mm)27寸法W2(mm)15
キッチンチェスト
アイリスオーヤマ¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷【完成品】【5段】【幅20×奥行41×高さ128.6cm】【キャスター付】シンク脇での瓶やペットボトル、小物収納/すきま収納に便利なチェストです
Swivel Ring(スイベルリング) R-52
カツイチ¥399税込¥4391パック(6個×1パック)ほか6日以内出荷【スナップ感覚で使える特殊リング!高強度スイベル装備】ラインを結び替えなくてもルアー交換ができるスナップ型リング。プライヤーなしでルアー装着が可能。糸ヨレを軽減しルアーアクションを向上する、高強度スイベル標準装備モデル。*糸ヨレを軽減する高強度スイベル標準装備。*セットに工具が不要なワンタッチタイプ。*リング切断面は大物とのファイトでもトラブルが少ないアウトカットタイプ。*サビをよせ付けない不動態化処理(ANTI CORROSION)採用。色シルバー
スイベル用ロープコネクタ
エスコ¥79,700税込¥87,6701個翌日出荷25.4mmまでのケーブルを引っ張れます。スチール製。スイベルの回転によりロープがよじれません。EA629GZ-2と合わせて使用します。寸法(mm)ボディ:50.8×119車輪径(Φmm)Φ41車輪幅(mm)27適合品番EA629GZ-2耐荷重(kN)22.2
ステンレス スイベル(JANコード袋入り)
水本機械製作所¥619税込¥6811個当日出荷回転するのでねじれを取り除きます。用途中心部分が回転し、よりとりとして。トラスコ品番211-7444材質ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)59寸法D(mm)5寸法L2(mm)14寸法W1(mm)23寸法W2(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.18
15.9x44.5x38.1mm スイベル(ステンレス製)
エスコ¥6,960税込¥7,6561個翌日出荷鍛造ステンレス製で頑丈です質量(g)915寸法A(mm)15.9寸法F(mm)145寸法D(mm)44.5寸法C(mm)43.9
12.7x38.1x31.7mm スイベル(ステンレス製)
エスコ¥4,190税込¥4,6091個翌日出荷鍛造ステンレス製で頑丈です質量(g)521寸法A(mm)12.7寸法F(mm)118.9寸法D(mm)38.1寸法C(mm)36.8
9.5x31.8x25.4mm スイベル(ステンレス製)
エスコ¥2,700税込¥2,9701個翌日出荷鍛造ステンレス製で頑丈です質量(g)254寸法A(mm)9.5寸法F(mm)95寸法D(mm)31.8寸法C(mm)26.9