絞り込み
使用荷重
- 0.1kN未満(3)
- 0.1~0.5kN未満(7)
- 0.4(1)
- 0.5~1kN未満(7)
- 0.7(1)
- 1~5kN未満(14)
- 5~10kN未満(10)
- 10~20kN未満(10)
- 15(1)
- 20kN~(9)
- 100kg未満(7)
- 100~500kg未満(9)
- 120(1)
- 500~1000kg未満(6)
- 1000~2000kg未満(11)
- 1176(1)
- 1200(1)
- 1764(1)
- 2000kg~(9)
- 11760(1)
- 使用荷重をもっと見る
ブランド
- エスコ(28)
- 水本機械製作所(21)
- 大洋製器工業(7)
- コンドーテック(4)
- ハイロジック(3)
- スリーエッチ(2)
- ニッサチェイン(2)
- アイアイ(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- TRUSCO(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
- YOKE(1)
- ラクテム(1)
- カツイチ(1)
エコロジープロダクト
「使用荷重」から絞り込む
0.1~0.5kN未満(7)
0.5~1kN未満(7)
1~5kN未満(14)
5~10kN未満(10)
10~20kN未満(10)
20kN~(9)
100~500kg未満(9)
100kg未満(7)
1000~2000kg未満(11)
2000kg~(9)
使用荷重をもっと見る

8.0x31.8x19.0mm スイベル(ステンレス製)
エスコ¥1,570税込¥1,7271個翌日出荷鍛造ステンレス製で頑丈です質量(g)195寸法A(mm)8寸法F(mm)85.6寸法D(mm)31.8寸法C(mm)29.7
ステンレス マガタマスイベル
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどが絡みません。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番205-1962材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)20寸法L(mm)55寸法d(mm)10寸法t(mm)5寸法S(mm)5寸法D(mm)3包装JAN付袋入り寸法W(mm)20寸法R(mm)2H(mm)10
ワイヤロープ用ベアリングスイベル ブレット型
YOKE¥359,800~税込¥395,780~1個5日以内出荷防水・注油式で重機械やアースドリルに適しています。 KTスイベル(KED型)同等品で、KED型にはない使用荷重を補てんするものです。
ワイヤロープ用ベアリングスイベル
コンドーテック¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から7日以内出荷両アイ型・片回転式。長期使用を目的とし、オイルシール・Oリングを組込んだ防水・防油式です。グリースニップルから定期的にグリースを補給してください。片回転式ですので、ワイヤロープは回転側に、シャックルで連結してください。(推奨グリース:出光石油・ダフニーエポネックスNO.1相当品)。長オーフ形状・シャックル連結・両回転式。サイズ101・102はオイルシールなし、103~110はオイルシール入りの構造です。丸オーフ形状・ワイヤロープ直結・両回転式。オイルシールなしの構造で、短期間の用途にお使いください。アースドリルおよび重機用・両ジョー・片回転式。アースドリル用とし、オイルシール・Oリングを組込んだ防水構造ですが、衝撃や摩耗等厳しい用途の場合は、泥水が入るおそれもありますので、とくにグリースニップルからのグリースの補給と、ガタ・回転状態のチェックをしてください。ピンボルトは、ゆるむと危険ですので充分に締めつけてください。ワイヤロープを直接ピンボルトに掛けることは極力避けてください。ワイヤロープを直接取り付ける場合には、丸コースを併用するなどしてください。シンブル加工したワイヤロープを使用されることをお勧めします。ピンの締め付け時には、ピンおよびピン穴(めねじ部)のごみ等の付着が無いよう清掃してください。
16x188mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)
エスコ¥8,610税込¥9,4711個翌日出荷エスコ品番EA638FH-56寸法d(mm)16寸法a(mm)42寸法l(mm)188寸法b(mm)39
10x115mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)
エスコ¥2,650税込¥2,9151個翌日出荷エスコ品番EA638FH-54寸法d(mm)10寸法a(mm)27寸法l(mm)115寸法b(mm)24
8x 90mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)
エスコ¥1,330税込¥1,4631個翌日出荷エスコ品番EA638FH-53寸法d(mm)8寸法a(mm)22寸法l(mm)90寸法b(mm)20
5x 60mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)
エスコ¥675税込¥7431個3日以内出荷エスコ品番EA638FH-51寸法d(mm)5寸法a(mm)13寸法l(mm)60寸法b(mm)13
36x112mm/19.6kN スイベル
エスコ¥11,400税込¥12,5401個翌日出荷エスコ品番EA629CA-5幅(mm)36全長(mm)112質量(g)460溝幅(mm)17耐荷重(kN)19.6
32x100mm/14.7kN スイベル
エスコ¥10,400税込¥11,4401個翌日出荷エスコ品番EA629CA-4幅(mm)32全長(mm)100質量(g)330溝幅(mm)15耐荷重(kN)14.7
ステンレス スイベルアイ
水本機械製作所¥499~税込¥549~1個翌々日出荷から5日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途捻じれのしょうじるところに、ボルト・ナット等で固定をし、ご使用下さい
ステンレス スイベル 線径9mm長さ104mm
水本機械製作所¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷回転するのでねじれを取り除きます。用途中心部分が回転し、よりとりとして使用トラスコ品番849-1997材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)195寸法L1(mm)104寸法A(mm)10寸法D(mm)9寸法L2(mm)23寸法W1(mm)40寸法W2(mm)22
ステンレス スイベル 線径8mm長さ90mm
水本機械製作所¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷回転するのでねじれを取り除きます。用途中心部分が回転し、よりとりとして使用トラスコ品番849-1996材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)124寸法L1(mm)90寸法A(mm)8寸法D(mm)8寸法L2(mm)21寸法W1(mm)35寸法W2(mm)20
ステンレス スイベル 線径5mm長さ59mm
水本機械製作所¥989税込¥1,0881個当日出荷回転するのでねじれを取り除きます。用途中心部分が回転し、よりとりとして使用トラスコ品番849-1994材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)35寸法L1(mm)59寸法A(mm)5寸法D(mm)5寸法L2(mm)14寸法W1(mm)23寸法W2(mm)13
ステンレス スイベル 線径4mm長さ50mm
水本機械製作所¥799税込¥8791個当日出荷回転するのでねじれを取り除きます。用途中心部分が回転し、よりとりとして使用トラスコ品番849-1993材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)17寸法L1(mm)50寸法A(mm)4寸法D(mm)4寸法L2(mm)12寸法W1(mm)19寸法W2(mm)11
ステンレス スイベル 線径13mm長さ150mm
水本機械製作所¥5,498税込¥6,0481個当日出荷回転するのでねじれを取り除きます。用途中心部分が回転し、よりとりとして使用トラスコ品番849-1987材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)546寸法L1(mm)150寸法A(mm)14寸法D(mm)13寸法L2(mm)33寸法W1(mm)58寸法W2(mm)33
ステンレス スイベル 線径12mm長さ129mm
水本機械製作所¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷回転するのでねじれを取り除きます。用途中心部分が回転し、よりとりとして使用トラスコ品番849-1986材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)372寸法L1(mm)129寸法A(mm)12寸法D(mm)12寸法L2(mm)28寸法W1(mm)49寸法W2(mm)25
ステンレス スイベル 線径10mm長さ115mm
水本機械製作所¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷回転するのでねじれを取り除きます。用途中心部分が回転し、よりとりとして使用トラスコ品番849-1985材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)252寸法L1(mm)115寸法A(mm)10寸法D(mm)10寸法L2(mm)27寸法W1(mm)44寸法W2(mm)24
ニッケル回転カン 15mm (2個入)
ニッサチェイン¥1,398税込¥1,5381セット(5個)6日以内出荷本体が回転しチェインやワイヤーのねじれを防ぎます。用途チェインやワイヤーロープのより戻し金具トラスコ品番849-2119質量(g)12寸法A(mm)15.0寸法B(mm)2.1
ダブルサルカン ED
大洋製器工業¥199,800~税込¥219,780~1個3日以内出荷から4日以内出荷重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます用途荷役作業。RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルサルカン AB
大洋製器工業¥139,800~税込¥153,780~1個3日以内出荷重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます用途荷役作業。安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応