特価
本日8月3日(月)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重から絞り込む
  • スイベル(ステンレス製) TRUSCO

    スイベル(ステンレス製)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    回転するのでねじれを取り除きます。
    用途中心部分が回転し、よりとりとして。
  • ステンレス  スイベル 水本機械製作所

    ステンレス スイベル

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    回転するのでねじれを取り除きます。
    用途中心部分が回転し、よりとりとして。
  • 16mm ミニスイベル エスコ

    16mm ミニスイベル

    エスコ(2件のレビュー)
    70税込77
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638-2寸法A(mm)16寸法B(mm)4.0荷重(kg)3
  • Jaw & Jaw スイベル エスコ

    Jaw & Jaw スイベル

    エスコ(1件のレビュー)
    1,370税込1,507
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • ニッケル回転カン ニッサチェイン

    ニッケル回転カン

    ニッサチェイン(2件のレビュー)
    169税込186
    1箱(2個)ほか
    当日出荷
    本体が回転しチェーンやワイヤーのねじれを防ぎます。
    用途チェーンやワイヤロープのより戻し金具。
  • スイベル(よりもどし) ステンレス AIOULE(ふじわら)

    スイベル(よりもどし) ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    679税込747
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    スイベル自体の接続分が回転するのでロープのよりを防ぎます。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
    用途中心部分が回転し、よりとりとして。
  • ダブルサルカン SS 大洋製器工業

    ダブルサルカン SS

    大洋製器工業
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
    用途荷役作業。安全率5倍
  • ステンレス スイベル 線径3mm長さ27.5mm 水本機械製作所

    ステンレス スイベル 線径3mm長さ27.5mm

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    回転するのでねじれを取り除きます。
    用途中心部分が回転し、よりとりとして使用トラスコ品番849-1992材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)5寸法L1(mm)27.5寸法A(mm)3寸法D(mm)3寸法L2(mm)5.5寸法W1(mm)14寸法W2(mm)8
  • ステンレススイベル スリーエッチ

    ステンレススイベル

    スリーエッチ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製のより戻し付き金具です。
  • 15mm ミニスイベル エスコ

    15mm ミニスイベル

    エスコ
    130税込143
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638-1寸法A(mm)15寸法B(mm)2.1荷重(kg)8
  • ステンレススイベルSC(片シャックルタイプ) コンドーテック

    ステンレススイベルSC(片シャックルタイプ)

    コンドーテック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ダブルサルカン BS 大洋製器工業

    ダブルサルカン BS

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
    用途荷役作業。安全率5倍
  • スイベル ダブルリング付 ラクテム

    スイベル ダブルリング付

    ラクテム
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スイベル(サルカン)の両側にダブルリングを取り付けた製品です。
    用途中心部分が360度回転する構造、リングは2種類より組み合わせ可能です。仕様ねじれ防止やより戻し等:常時回転する用途には使用しないで下さい。材質SUS303材質(本体)SUS303使用荷重(kg)本体:80、リング:1RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨特性本体の使用荷重は80kgですが、リングご使用の場合にはリングの使用荷重を参考にして下さい。本体、リングの使用荷重は参考値です。
  • ステンレススイベル(両カン) コンドーテック

    ステンレススイベル(両カン)

    コンドーテック
    899税込989
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 強力スイベル 水本機械製作所

    強力スイベル

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイントスイベル 水本機械製作所

    ジョイントスイベル

    水本機械製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレススイベルCC(ダブルシャックルタイプ) コンドーテック

    ステンレススイベルCC(ダブルシャックルタイプ)

    コンドーテック
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ステンレス スイベル ハイロジック

    ステンレス スイベル

    ハイロジック
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
  • 6x 65mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製) エスコ

    6x 65mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)

    エスコ
    675税込743
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638FH-52寸法d(mm)6寸法a(mm)15寸法l(mm)65寸法b(mm)15
  • ステンレス スイベル 線径6mm長さ66mm 水本機械製作所

    ステンレス スイベル 線径6mm長さ66mm

    水本機械製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    回転するのでねじれを取り除きます。
    用途中心部分が回転し、よりとりとして使用トラスコ品番849-1995材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)54寸法L1(mm)66寸法A(mm)6.2寸法D(mm)6寸法L2(mm)15寸法W1(mm)27寸法W2(mm)15
  • ステンレス スイベル 線径5mm長さ59mm 水本機械製作所

    ステンレス スイベル 線径5mm長さ59mm

    水本機械製作所
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    回転するのでねじれを取り除きます。
    用途中心部分が回転し、よりとりとして使用トラスコ品番849-1994材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)35寸法L1(mm)59寸法A(mm)5寸法D(mm)5寸法L2(mm)14寸法W1(mm)23寸法W2(mm)13
  • ステンレス スイベル 線径4mm長さ50mm 水本機械製作所

    ステンレス スイベル 線径4mm長さ50mm

    水本機械製作所
    799税込879
    1個
    当日出荷
    回転するのでねじれを取り除きます。
    用途中心部分が回転し、よりとりとして使用寸法L1(mm)50寸法A(mm)4寸法D(mm)4寸法L2(mm)12寸法W1(mm)19トラスコ品番849-1993材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)17寸法W2(mm)11
  • スイベル 水本機械製作所

    スイベル

    水本機械製作所
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルダブルフック 水本機械製作所

    スイベルダブルフック

    水本機械製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    質量(g)53寸法L(mm)112寸法H(mm)5寸法t(mm)7寸法S(mm)9寸法D(mm)4寸法L2(mm)53.5寸法R(mm)3寸法W1(mm)21寸法W2(mm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)196
  • 66.7Kn スイベル エスコ

    66.7Kn スイベル

    エスコ
    154,800税込170,280
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA629GZ-5全長(mm)166.7耐荷重(kN)66.7溝(mm)19.1
  • Swivel Ring(スイベルリング) R-52 カツイチ

    Swivel Ring(スイベルリング) R-52

    カツイチ
    399税込439
    1パック(6個×1パック)ほか
    7日以内出荷
    【スナップ感覚で使える特殊リング!高強度スイベル装備】ラインを結び替えなくてもルアー交換ができるスナップ型リング。プライヤーなしでルアー装着が可能。糸ヨレを軽減しルアーアクションを向上する、高強度スイベル標準装備モデル。*糸ヨレを軽減する高強度スイベル標準装備。*セットに工具が不要なワンタッチタイプ。*リング切断面は大物とのファイトでもトラブルが少ないアウトカットタイプ。*サビをよせ付けない不動態化処理(ANTI CORROSION)採用。
    シルバー
  • ステンレス スイベル(JANコード袋入り) 水本機械製作所

    ステンレス スイベル(JANコード袋入り)

    水本機械製作所
    619税込681
    1個
    当日出荷
    回転するのでねじれを取り除きます。
    用途中心部分が回転し、よりとりとして。トラスコ品番211-7444材質ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)59寸法D(mm)5寸法L2(mm)14寸法W1(mm)23寸法W2(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.18
  • ステンレス スイベル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス スイベル

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,099税込1,209
    1個
    3日以内出荷
    ワイヤーやチェーンのねじれを防ぐ回転式金具です。
    材質SUS304
  • ステンスイベル アイアイ

    ステンスイベル

    アイアイ
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
    船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
    材質ステンレス(SUS304)
  • スイベルアイ 水本機械製作所

    スイベルアイ

    水本機械製作所
    539税込593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます
    用途捻じれの生じるところに。
  • ステンレススイベル ジョー・プリンス竹下

    ステンレススイベル

    ジョー・プリンス竹下
    649税込714
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルジョイント スリーエッチ

    スイベルジョイント

    スリーエッチ
    5,198税込5,718
    1個
    9日以内出荷
    チェーンやロープのねじれを取ることができます。
    表面処理パーカー仕上げ
  • ステンレス ロックターミナルスイベル 水本機械製作所

    ステンレス ロックターミナルスイベル

    水本機械製作所
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワイヤを現場で取付できます。
    用途ワイヤロープの端末に。
  • ステンレス マガタマスイベル 水本機械製作所

    ステンレス マガタマスイベル

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどが絡みません。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番205-1962材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)20寸法L(mm)55寸法d(mm)10寸法t(mm)5寸法S(mm)5寸法D(mm)3包装JAN付袋入り寸法W(mm)20寸法R(mm)2H(mm)10
  • ステンレス スイベルスナップ 水本機械製作所

    ステンレス スイベルスナップ

    水本機械製作所
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません。スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。チェーン等のよりとりに。包装JAN付袋入り
  • ワイヤロープ用ベアリングスイベル ブレット型 YOKE

    ワイヤロープ用ベアリングスイベル ブレット型

    YOKE
    359,800税込395,780
    1個
    5日以内出荷
    防水・注油式で重機械やアースドリルに適しています。 KTスイベル(KED型)同等品で、KED型にはない使用荷重を補てんするものです。
  • ワイヤロープ用ベアリングスイベル コンドーテック

    ワイヤロープ用ベアリングスイベル

    コンドーテック
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    両アイ型・片回転式。長期使用を目的とし、オイルシール・Oリングを組込んだ防水・防油式です。グリースニップルから定期的にグリースを補給してください。片回転式ですので、ワイヤロープは回転側に、シャックルで連結してください。(推奨グリース:出光石油・ダフニーエポネックスNO.1相当品)。長オーフ形状・シャックル連結・両回転式。サイズ101・102はオイルシールなし、103~110はオイルシール入りの構造です。丸オーフ形状・ワイヤロープ直結・両回転式。オイルシールなしの構造で、短期間の用途にお使いください。アースドリルおよび重機用・両ジョー・片回転式。アースドリル用とし、オイルシール・Oリングを組込んだ防水構造ですが、衝撃や摩耗等厳しい用途の場合は、泥水が入るおそれもありますので、とくにグリースニップルからのグリースの補給と、ガタ・回転状態のチェックをしてください。ピンボルトは、ゆるむと危険ですので充分に締めつけてください。ワイヤロープを直接ピンボルトに掛けることは極力避けてください。ワイヤロープを直接取り付ける場合には、丸コースを併用するなどしてください。シンブル加工したワイヤロープを使用されることをお勧めします。ピンの締め付け時には、ピンおよびピン穴(めねじ部)のごみ等の付着が無いよう清掃してください。
  • ステンレス スイベル 両ネジ ハイロジック

    ステンレス スイベル 両ネジ

    ハイロジック
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • 16x188mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製) エスコ

    16x188mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)

    エスコ
    8,610税込9,471
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638FH-56寸法d(mm)16寸法a(mm)42寸法l(mm)188寸法b(mm)39
スイベル・サルカン