絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Asmix(アスカ)(10)
- SONIC(ソニック)[文具](8)
- EVERSAFE(5)
- レイメイ藤井(4)
- エスコ(3)
- オーム電機(3)
- デビカ(3)
- ELPA(2)
- クツワ(2)
- 銀鳥産業(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- キングジム(1)
- ノムラテック(1)
- リヒトラブ(1)
- 高森コーキ(1)
- TMC(1)
- ACE(エース)(1)
- ヨシオ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 防犯ブザー
「騒音値(dB)」から絞り込む

GPS追跡 防犯ブザー PB03 + 熊鈴
EVERSAFE¥2,598~税込¥2,858~1セット(2点×1セット)ほか3日以内出荷【GPS追跡防犯ブザー】130dB(飛行機のジェットエンジン)相当の大音量で緊急時の危険を周囲へ知らせます。引くだけ押すだけ簡単操作。本体にLEDライトを搭載、懐中電灯としても使えて暗所や夜間でも安心。Type-CケーブルでUSB充電が可能、電池交換の必要もなく経済的。Apple端末の「探す」アプリを使用し、離れた場所にいるご家族の現在地を地図上で確認できます。【熊よけ鈴】衝撃に強い頑丈な鉄を使用し、長く使える安心仕様。ストラップの磁石に付けて簡単に消音。アウトドアシーンでも安心して使えるPUレザーを採用。用途熊への備えに!消音機能×回転式のカラビナで、普段から持ち歩ける熊よけ鈴。GPS追跡機能付き 130dB大音量の防犯ブザーで家族の安全を守る。
GPS追跡 防犯ブザー PB01 + 熊鈴
EVERSAFE¥2,598税込¥2,8581セット(2点×1セット)3日以内出荷【GPS追跡防犯ブザー】130db(飛行機のジェットエンジン)相当の大音量で緊急時の危険を周囲へ知らせます。引くだけ押すだけ簡単操作。本体にLEDライトを搭載、懐中電灯としても使えて暗所や夜間でも安心。Type-CケーブルでUSB充電が可能、電池交換の必要もなく経済的。Apple端末の「探す」アプリを使用し、離れた場所にいるご家族の現在地を地図上で確認できます。【熊よけ鈴】衝撃に強い頑丈な鉄を使用し、長く使える安心仕様。ストラップの磁石に付けて簡単に消音。アウトドアシーンでも安心して使えるPUレザーを採用。用途熊への備えに!消音機能×回転式のカラビナで、普段から持ち歩ける熊よけ鈴。GPS追跡機能付き 130dB大音量の防犯ブザーで家族の安全を守る。セット内容熊よけ鈴×1,GPS追跡 防犯ブザー×1(USB Type-C充電ケーブル×1,取扱説明書×1)(1セットあたり)材質GPS追跡 防犯ブザー:ABS、熊よけ鈴: 鈴(鉄)・ストラップ(PUレザー)色防犯ブザー(ブルー)×熊鈴(茶)質量(g)GPS追跡 防犯ブザー:本体(約)28.5g (パッケージ重量:約43g)、熊よけ鈴:(約)30g寸法GPS追跡 防犯ブザー:(約)縦86×横幅28×奥行17、熊よけ鈴:(約)縦14cm×横幅3.5cm×奥行2.5cm機能(GPS追跡 防犯ブザー)音量:130dB、充電電圧:5V1A、電池:3.7V/150mAh(USB Type-C充電式)、充電時間:約2時間、アラーム持続:約1.5時間、ライト点灯:約2時間/点滅:約5時間、バッテリー持続時間:約6ヶ月、動作温度:-10℃~60℃対象動物熊
GPS追跡 防犯ブザー PB01 + 熊鈴
EVERSAFE¥2,598~税込¥2,858~1セット(2点×1セット)ほか3日以内出荷【GPS追跡防犯ブザー】130dB(飛行機のジェットエンジン)相当の大音量で緊急時の危険を周囲へ知らせます。引くだけ押すだけ簡単操作。本体にLEDライトを搭載、懐中電灯としても使えて暗所や夜間でも安心。Type-CケーブルでUSB充電が可能、電池交換の必要もなく経済的。Apple端末の「探す」アプリを使用し、離れた場所にいるご家族の現在地を地図上で確認できます。【熊よけ鈴】衝撃に強い頑丈な鉄を使用し、長く使える安心仕様。ストラップの磁石に付けて簡単に消音。アウトドアシーンでも安心して使えるPUレザーを採用。用途熊への備えに!消音機能×回転式のカラビナで、普段から持ち歩ける熊よけ鈴。GPS追跡機能付き 130dB大音量の防犯ブザーで家族の安全を守る。セット内容熊よけ鈴×1,GPS追跡 防犯ブザー×1(USB Type-C充電ケーブル×1,取扱説明書×1)(1セットあたり)対象動物熊
防犯ブザー PB02 + 熊鈴
EVERSAFE¥1,998~税込¥2,198~1セット(2点×1セット)ほか3日以内出荷【防犯ブザー】130dB(飛行機のジェットエンジン)相当の大音量で緊急時の危険を周囲へ知らせます。引くだけ・押すだけ簡単操作。本体にLEDライトを搭載、懐中電灯としても使えて暗所や夜間でも安心。Type-CケーブルでのUSB充電が可能、電池交換の必要もなく経済的。【熊よけ鈴】衝撃に強い頑丈な鉄を使用し、長く使える安心仕様。ストラップの磁石に付けて簡単に消音可能。アウトドアシーンでも安心して使えるPUレザーを採用。用途熊への備えに!消音機能×回転式カラビナ付の熊よけ鈴。大音量130dBとLEDライト搭載 登下校や夜道も安心 子供から高齢者まで家族を守る防犯ブザーセット内容熊よけ鈴×1, 防犯ブザー×1(USB Type-C充電ケーブル×1,取扱説明書×1)(1セットあたり)対象動物熊
超大音量 熊よけアラームBEXX
高森コーキ¥3,198税込¥3,5181袋(1個)5日以内出荷超大音量130dB!熊が嫌う3つの忌避音で熊との遭遇を回避!超大音量で熊への警告効果大!暗い場所でも使えるLEDライト付き。携帯に便利な一体型カラビナ付。
防犯ブザー LED付リフレクター&ブザー オトピカ
ソニック¥3,698~税込¥4,068~1箱(3個)4日以内出荷不審者・車から身を守る、防犯・交通安全対策ができる商品です。材質主要材質:ABSベルト寸法(mm)固定:20×135音量(dB)90
ライト付き防犯ブザー ラベンダー
Asmix(アスカ)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷LEDライトがぴかっと光る!夜道で不審者を光で撃退。安全を守ります。ライトスイッチを押すごとに点灯→点滅します。ピンプラグを引くと約85dBの大きな音が鳴ります。ピンプラグは抜けないタイプなので、紛失しない。スイッチのオンオフができるので、誤作動を防止できます。用途大音量85dbの防犯ブザー付属品テスト用リチウム電池1個質量(g)約33(電池含む)外形寸法(mm)W35×D21×H59
ライト付き防犯ブザー ホワイト
Asmix(アスカ)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷LEDライトがぴかっと光る!夜道で不審者を光で撃退。安全を守ります。ライトスイッチを押すごとに点灯→点滅します。ピンプラグを引くと約85dBの大きな音が鳴ります。ピンプラグは抜けないタイプなので、紛失しない。スイッチのオンオフができるので、誤作動を防止できます。用途大音量85dbの防犯ブザー付属品テスト用リチウム電池1個質量(g)約33(電池含む)外形寸法(mm)W35×D21×H59
プリンセス防犯ブザー パフューム ミント
Asmix(アスカ)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷香水そっくりなおしゃれな見た目だけど、防犯対策もバッチリ。チェーンを引くと約85dBの大きな音が鳴ります。通学・通勤時などの防犯対策に、あると安心です。ピンプラグは引き抜けないタイプなので、紛失のリスクが少ないです。誤作動防止のスイッチ付きなので、誤って作動した時も電源スイッチをオフにすれば停止します。用途大音量85dbの防犯ブザー付属品テスト用リチウム電池1個質量(g)約36(電池含む)外形寸法(mm)W33×D25×H59
プリンセス防犯ブザー パフューム ピンク
Asmix(アスカ)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷香水そっくりなおしゃれな見た目だけど、防犯対策もバッチリ。チェーンを引くと約85dBの大きな音が鳴ります。通学・通勤時などの防犯対策に、あると安心です。ピンプラグは引き抜けないタイプなので、紛失のリスクが少ないです。誤作動防止のスイッチ付きなので、誤って作動した時も電源スイッチをオフにすれば停止します。用途大音量85dbの防犯ブザー付属品テスト用リチウム電池1個質量(g)約36(電池含む)外形寸法(mm)W33×D25×H59
防犯ブザー 反射 抗菌
Asmix(アスカ)¥869税込¥9561個4日以内出荷反射プリントが車のライトで光る。抗菌加工で清潔用途大音量89dbの防犯ブザー本体質量(g)23外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×20×38使用電源コイン型リチウムイオン電池(CR2032または同規格のもの)音量(dB)89
防犯ブザーピカナル
レイメイ藤井¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷握って鳴らすブザーだから音の止め方がわからない不審者に効果抜群色ピンク質量(g)61寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×120×20機能電池残量お知らせ機能付 97db 充電式 防水機能付音量(dB)97![防犯ブザー ピブート 単4乾電池型 リアナティアラ SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41725733-190521-02.jpg)
防犯ブザー ピブート 単4乾電池型 リアナティアラ
SONIC(ソニック)[文具]¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷ブラブラしないピタッと防犯ブザー! 雨の日も安心 生活防水 かるくて丈夫! 大音量!93dB 防犯ブザーのお困り「誤操作によるムダ鳴り」防止!ヒモがブラつかず誤操作しにくい! 雨の日も安心の生活防水(IPX4) かわいいハート型!お子様でも引っぱりやすい大きなひっぱリング。 固定ベルトや金属フックで、ランドセルやカバンに取り付けることができます。 ピンは抜けきらないタイプなので紛失しません。 お試し用単4乾電池付き 大音量93dB(計測1m前方) 連続吹鳴時間:150分以上(最大値の90%以上付属品お試し用単4乾電池付き材質ABS寸法(mm)47×107×42、リングを外した時:47×185×42色バイオレットアズワン品番64-8822-24音量(dB)93アラーム連続吹鳴時間:150分以上![防犯ブザー ピブート コンパクト リアナティアラ SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41725724-190521-02.jpg)
防犯ブザー ピブート コンパクト リアナティアラ
SONIC(ソニック)[文具]¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷ブラブラしないピタッと防犯ブザー! 雨の日も安心 生活防水 かるくて丈夫! ちいさくても大音量!93dB 防犯ブザーのお困り「誤操作によるムダ鳴り」防止!ヒモがブラつかず誤操作しにくい! 雨の日も安心の生活防水(IPX4) かわいいハート型!お子様でも引っぱりやすい大きなひっぱリング。 固定ベルトや金属フックで、ランドセルやカバンに取り付けることができます。 ピンは抜けきらないタイプなので紛失しません。 コンパクトタイプ お試し用コイン電池付き(CR2032×2個) 大音量93dB(計測1m前方) 連続吹鳴時間:45分(最大値の90%以上)付属品お試し用コイン電池付き(CR2032×2個)材質ABS寸法(mm)47×82×36、リングを外した時:47×160×36色ピンクアズワン品番64-8822-17音量(dB)93アラーム連続吹鳴時間:45分
防犯ブザー 生活防水 ピンク
レイメイ藤井¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷生活防水 雨天時も安心、生活防水。 吹鳴連動LEDライト 吹鳴と同時にLEDライトが点滅。 耐衝撃性強化 衝撃による内部損傷を防ぐ安心設計。 反射シール 固定ベルト ランドセルやバッグなどに取り付けることができます。 邪魔にならないコンパクト設計 安全ネックストラップ付
ホイッスルブザー ライト付
ノムラテック¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷防犯災害時に最適です。 ピンプラグを抜くと100デジベルの大音量のブザーが鳴り響きます。 万が一電池がきれても、ホイッスルで警報を発することができます。材質ABS樹脂本体サイズ(mm)40×75×28
SMART FIT PuniLabo 防犯ブザー
リヒトラブ¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷から4日以内出荷通勤・通学や塾帰りに安心な防犯ブザー。材質本体:ABS樹脂、カバー:シリコーンゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×21×174
DC12/24V 小型電子サイレン(ホワイト)
エスコ¥9,720税込¥10,6921個翌日出荷エスコ品番EA864EF-22寸法(mm)74×117×36.5色白材質(本体)Noryl樹脂質量(g)約76電源(V)DC12~24消費電力(mA)DC12V最大時:22、DC24V最大時:29使用周囲温度(℃)0~49設置場所屋内音色パターン1:ピーッピーッピーッ、パターン2:ピー音量(dB)DC12V時:小69/大75、DC24V時:小76/大80
非常用ライト付ブザー
クツワ¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷「キーホルダータイプなので、常に持ち運べる防災グッズシリーズ」超コンパクトなライト付ブザー(大音量85db以上) 。金属フック付でキーホルダーになる。緊急連絡カード・書いて消せる一言メモ欄付。CR1632コイン型リチウム電池2個使用(別売) ライトは点灯、点滅の2段階。シリコンと樹脂のダブル構造で丈夫で壊れにくい。
















![防犯ブザー ピブート 単4乾電池型 リアナティアラ SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41725733-190521-02.jpg)
![防犯ブザー ピブート コンパクト リアナティアラ SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41725724-190521-02.jpg)











![防犯ブザー レモンタイプ(単4電池付) アーテック[学校教材・教育玩具] 防犯ブザー レモンタイプ(単4電池付) アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377731-260828-02.jpg)