ソニック
防犯ブザー LED付リフレクター&ブザー オトピカ
不審者・車から身を守る、防犯・交通安全対策ができる商品です。
材質
主要材質:ABS
ベルト寸法(mm)
固定:20×135
音量(dB)
90
内容量
1箱(3個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82608350
GS-277B-G
704-2862
33×185×26
グリーン
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82611055
GS-277R-B
704-2867
33×185×26
ブルー
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82612717
GS-277B-OR
704-2864
33×185×26
オレンジ
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82618895
GS-277R-P
704-2861
33×185×26
ピンク
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82619559
GS-277-B
704-2865
33×185×25
ライトブルー
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82623199
GS-277-V
704-2863
33×185×25
バイオレット
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82633166
GS-277-I
704-2866
33×185×25
アイボリー
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください