3ページ目: 誘引

144件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー式結束誘引機フィキシオン2 ニッカリバッテリー式結束誘引機フィキシオン2ニッカリ
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
一回の充電で15000結束可能です。 使用用途によって選択できる2種類のリール形状です。
最大結束径(Φmm)25電源電圧(V)結束機:10.9、充電器:12.6充電時間(時間)8蓄電池容量(Ah)3.5平均充電器電力:500mA蓄電池容量(Wh)38結束本数最大15000束(1充電あたり)
ペリカンキャッチ シームペリカンキャッチシーム(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(500個)
6日以内出荷
支点部がダブルフックなので耐久性があり、紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。 紐挟み部が長いため、縦紐・横紐どちらにも留められます。 紐挿入口が大きく開くため、クリップの留め外しが簡単に行えます。
パ-プル内径(Φmm)15(茎保持部)材質(本体)耐候性ポリプロピレン材質(バネ)1.8SW60C・ユニクロメッキ
ライトキャッチ 黒 シームライトキャッチ 黒シーム
4,298税込4,728
1袋(400個)
6日以内出荷
細い紐から太い紐まで紐に挟んで茎や枝を楽々誘引! 細い紐から麻紐等の太い紐まで対応し、縦紐・横紐・ネット誘引等にも使用できます。 取り外す際、本体に指当て部が付いているため、ロック部を外しやすくなっています。 折り曲げ部の支点が2ヶ所のため、耐久性に優れています。 軽量でかさばらず、紫外線にも強く、くり返しご使用いただけます。
ブラック材質耐候性ポリプロピレン
ツルサポートテープ(専用作業袋2枚付き) ダイトウテクノグリーンツルサポートテープ(専用作業袋2枚付き)ダイトウテクノグリーン
2,498税込2,748
1セット(10m×10巻)
3日以内出荷
植物が生長しても締付けられてくびれることが無く、生長と共に自然にはずれます。粘着面を重ね合わせて指で圧着するだけ。
用途主につる植物の誘引・結束に幅(mm)10長さ(m)10材質発泡ポリプロピレン/クラフト紙RoHS指令(10物質対応)対応
誘引器具 クリップフック ナスニックス誘引器具 クリップフックナスニックス
2,798税込3,078
1袋(100個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
定植毎に紐を吊リ誘引線に縛る作業が不要です。 引っ掛けるだけのワンタッチ作業で、まとめたり移動するのがとても簡単です。 一方向にしか動かない構造になっているため、特に重量のかかるトマトの長段取リには最適です。
用途誘引作業の効率化材質60カーボンユニクロメッキ
枝受けストッパー 安全興業枝受けストッパー安全興業
1,598税込1,758
1袋(10個)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
支柱の下部に取り付け、埋没を防止する支持材 軽くて丈夫
用途支柱の埋没防止材質PP
ガーデンテープ タカショーガーデンテープタカショー
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
つる性植物や果菜類等の支柱への結束に。家庭菜園にも。
材質ポリプロピレン質量(kg)0.16長さ(m)約400寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約太さ1mm×長さ400m太さ(mm)約1
ゆ~いんキャッチ シームゆ~いんキャッチシーム(3件のレビュー)
579税込637
1袋(24個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
簡単・安い・繰り返し使える!! 作業効率と経済性を実現した紐用誘引クリップです。 細い紐から麻紐や幅広テープ紐まで楽々誘引できます。 紐挟み部が広いので誘引が簡単で、様々な誘引方法にも対応できます。 紫外線、日差し、薬品に強く、低価格で繰り返し使えます。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。材質耐候性ポリプロピレン適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ
むすばんロック シームむすばんロックシーム(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1袋(500個)
6日以内出荷
紐を結ぶ作業を簡単に!誘引紐の取付・移動やロックがワンタッチ!! 紐を結ばず巻き付けるだけで誘引紐の取り付けと取り外しができます。 誘引線ロック機能付きで、一方向しかうごかないので長段取りに最適です。
用途直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。材質1.6亜鉛メッキ鋼線 80C径(Φmm)1.6耐荷重(kg)5適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ・イチジク・柑橘類
むすばんフックMロング シームむすばんフックMロングシーム
3,798税込4,178
1袋(50本)
6日以内出荷
紐を結ぶ作業を簡単に!誘引紐の取付・移動がワンタッチ!! 紐を結ばず巻き付けるだけで誘引紐の取り付けと取り外しができます。 全長が40cmと長く、高い位置への取り付けが楽に行え、足元が不安定な傾斜地にも最適です。
用途直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。材質2.0メッキ鋼線 SWC寸法(mm)25×400サイズM/ロング径(Φmm)2耐荷重(kg)8対応径(Φmm)フック:23迄適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・柑橘類
ターンハンガー M シームターンハンガー Mシーム(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1袋(150個)
6日以内出荷
茎にやさしく折り返しが出来ます! ダブルフックなので簡単に茎がかけられスムーズに折り返しができます。 茎押えを使えば、成長部が安定してハンガーに収まります。 製品が短いので誘引線とほぼ同じ高さで、折り返し栽培ができます。 かさばらないので、作業がしやすく片付けも簡単です。 UVカット剤入りで丈夫で長持ち。繰り返し使え、低価格です。
用途Uターン栽培・Nターン栽培・Qターン栽培等の折り返し栽培に。材質耐候性ポリプロピレン形状ダブルフック式内径(Φmm)茎保持部:20対応径(Φmm)誘引線:6迄適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ
盆栽用針金 茶(400g巻) ゴールデンスター盆栽用針金 茶(400g巻)ゴールデンスター
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
木やお花を優しくサポートする結束用品
用途結束用品材質アルミブラウン
竹よせ金具 エスコ竹よせ金具エスコ
9,390税込10,329
1個
翌日出荷
直径10cmまでの竹をよせることができます。
用途EA650BX、BX-100/-112用エスコ品番EA650BX-12全長(mm)275質量(g)310
結束機用ホッチキス 福農産業結束機用ホッチキス福農産業(1件のレビュー)
399税込439特価
1箱(10000本)
当日出荷
材質鉄(亜鉛メッキ)幅(mm)6高さ(mm)4線径(Φmm)0.4
誘引フックきぼう TAKIGEN(タキゲン)誘引フックきぼうTAKIGEN(タキゲン)
45,980税込50,578
1箱(300個)ほか
4日以内出荷
紐の追い出しは無段階調節でき、苗の高さを自由に調節できるため、作業効率が上がります。フックには返りがあるため、フックがワイヤーから外れにくい構造です。ボビンを交換して繰り返し数シーズン使用できます。本体は透明のため、太陽光を通します。
適合引掛けワイヤー径(Φmm):2~4材質(本体)ポリカーボネート材質(ひも)ポリプロピレン
誘引紐 TAKIGEN(タキゲン)誘引紐TAKIGEN(タキゲン)
28,980税込31,878
1箱(2巻)ほか
4日以内出荷
ナス科などの誘引におすすめの誘引紐です。紐を広げると網目状になっているため、人の手や茎にも優しい柔らかな肌触りです。※黒は他の色と比べて耐候性に優れています。
材質ポリプロピレン(PP)引張荷重(N)98
誘引クリップO次郎 TAKIGEN(タキゲン)誘引クリップO次郎TAKIGEN(タキゲン)
3,798税込4,178
1袋(100個)
4日以内出荷
仕立て用の誘引クリップです。株の根元にセットして誘引紐を固定します。紐を挟む部分が広いためまとめて簡単に挟むことができ、しっかり保持します。ハサミ部分は茎にやさしい丸み構造です。
用途ナス・パプリカの誘引材質ポリプロピレン耐候性グレード内径(Φmm)Φ40
針金誘引フック音符くん TAKIGEN(タキゲン)針金誘引フック音符くんTAKIGEN(タキゲン)
3,598税込3,958
1袋(100個)
4日以内出荷
誘引紐を結ばずに巻き付けるだけで簡単に取付できます。フックは返りがあるため、ワイヤーから外れにくい機構です。
用途誘引作業材質ステンレス(SUS304WPB)長さ(mm)71タイプ双方向適合ワイヤ径(Φmm)Φ2~4
針金誘引フック音符くん TAKIGEN(タキゲン)針金誘引フック音符くんTAKIGEN(タキゲン)
4,298税込4,728
1袋(100個)
4日以内出荷
誘引紐を結ばずに巻き付けるだけで簡単に取付できます。フックは返りがあるため、ワイヤーから外れにくい機構です。C-1633-1は一方向にしか進まない構造です。
用途誘引作業材質ステンレス(SUS304WPB)長さ(mm)71タイプ一方向適合ワイヤ径(Φmm)Φ2~4
茎ササエクリップ TAKIGEN(タキゲン)茎ササエクリップTAKIGEN(タキゲン)
2,998税込3,298
1袋(200個)
4日以内出荷
トマトなどの成長点ガイドに最適です。苗の転倒防止にも使用できます。先端噛合せ構造のため、紐が外れにくいです。
用途誘引作業材質ポリプロピレン内径(Φmm)Φ18
補助パーツ針金 TAKIGEN(タキゲン)補助パーツ針金TAKIGEN(タキゲン)
12,980税込14,278
1袋(100個)
4日以内出荷
ローラーフックをパイプに取り付けるためのアタッチメントです。パイプに素早く簡単に取付け・取り外しができます。
用途誘引作業材質ステンレス(SUS304WPB)適合パイプ径(Φmm)Φ19~22
針金M字フック TAKIGEN(タキゲン)針金M字フックTAKIGEN(タキゲン)
7,898税込8,688
1袋(100個)
4日以内出荷
フック部を茎に引掛けるだけで誘引が可能なので、両手で誘引作業が可能。紐などの廃棄物が少なくなり、コスト削減につながります。
用途キュウリの誘引材質ステンレス(SUS304WPB)
針金誘引フック TAKIGEN(タキゲン)針金誘引フックTAKIGEN(タキゲン)
2,898税込3,188
1袋(100個)
4日以内出荷
トマトの縦紐誘引に最適なフックです。ワイヤーに素早く簡単に取り付けられます。C-1612-1、-2は一方向にしか進まない構造です。
用途誘引作業材質ステンレス(SUS304WPB)
イチゴ玉出し棒 TAKIGEN(タキゲン)イチゴ玉出し棒TAKIGEN(タキゲン)
139,800税込153,780
1箱(1000本)
4日以内出荷
刃を簡単によけることができイチゴの日当たりが良くなります。横紐を簡単に取り付けられます。棒の挿し込み量を変えることで、簡単に横紐の高さを変更できます。
用途イチゴの玉出し作業材質ステンレス(SUS304WPB)長さ(cm)28
パイプ用針金誘引フック TAKIGEN(タキゲン)パイプ用針金誘引フックTAKIGEN(タキゲン)
4,598税込5,058
1袋(100個)ほか
4日以内出荷
トマトの縦紐誘引に最適なフックです。パイプに素早く簡単に取付け・取り外しが可能です。C-1680-1とC-1680-2は、段ずらし作業の際、パイプ上を一方向にしか進まない構造です。
用途誘引作業材質ステンレス(SUS304WPB)
誘引クリップO次郎 TAKIGEN(タキゲン)誘引クリップO次郎TAKIGEN(タキゲン)
3,798税込4,178
1袋(100個)
4日以内出荷
ナスやパプリカの仕立て用の誘引クリップです。株の根元にセットして誘引紐を固定します。紐を挟む部分が広いためまとめて簡単に挟むことができ、しっかり保持します。ハサミ部分は茎にやさしい丸み構造です。
用途ナス・パプリカの誘引材質ポリプロピレン耐候性グレード内径(Φmm)Φ40
三本立 誘引具 国華園三本立 誘引具国華園
299税込329
1パック(3本)
6日以内出荷
ラミネート加工したアルミ針金を三枝に添わせ、付属の針金入りくくりひもを巻きつけるだけで枝を傷つけることなくしっかり誘引します。
ブラック素材ガーデニング・DIY用品:アルミ
家起フックワイヤー 大見工業家起フックワイヤー大見工業
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
梁に簡単に掛けられます。全長10mで大型入母屋も悠々と届きます。フックとシャックルのコンビで扱いやすい構造です。
用途家起用シメールのアシスタントトラスコ品番807-9871全長(m)10ワイヤー径(Φmm)6張力(kg)1000
洋ラン用ビニールタイ TAKAGI(高儀)洋ラン用ビニールタイTAKAGI(高儀)
199税込219
1セット(100本)
翌々日出荷
ねじって止めるだけ! すぐに使えるカットタイプ
用途結束などに材質本体:ポリ塩化ビニル、芯材:スチール
園芸結束用シリコンバンド TAKAGI(高儀)園芸結束用シリコンバンドTAKAGI(高儀)
879税込967
1個(10本)
翌々日出荷
荷重のかかるネットの結束にも シリコン製で紫外線に強く長持ち!
用途簡易的な園芸用結束に質量(kg)●耐荷重/通常結束時:約2 2重結束時:約5
育苗箱稚苗用HC サンコー(三甲)育苗箱稚苗用HCサンコー(三甲)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
材質リサイクル材ブラック容量(L)4.8短辺(mm)外寸:300長辺(mm)外寸:604高さ外寸(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応
育苗箱稚苗用D型-S サンコー(三甲)育苗箱稚苗用D型-Sサンコー(三甲)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
材質リサイクルPP再生ブラック高さ(mm)内寸:30、有効内寸:25短辺(mm)内寸:280、外寸:305、有効内寸:279長辺(mm)内寸:582、外寸:606、有効内寸:579高さ外寸(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応
育苗箱稚苗用P型 サンコー(三甲)育苗箱稚苗用P型サンコー(三甲)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
材質リサイクルPP再生ブラック高さ(mm)内寸:30、有効内寸:26短辺(mm)内寸:282、外寸:307、有効内寸:280長辺(mm)内寸:582、外寸:607、有効内寸:580高さ外寸(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
メロンフック 佐藤産業メロンフック佐藤産業
5,698税込6,268
1箱(100個)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
メロンの茎を保持し、成長を支えます!フックの形状により、蔓を簡単に取り付けることができます。
用途メロンの茎の保持材質ポリプロピレン長さ(mm)70幅(mm)35厚さ(mm)20質量(g)4
アルミ線カラー100g 喜久和アルミ線カラー100g喜久和
649税込714
1個(2.5mm)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
盆栽用カラー(黒褐色)アルミ線100g束です。
黒褐色質量(g)約100
ひねってキャッチ DAIMひねってキャッチDAIM
159税込175
1袋(10個)ほか
6日以内出荷
つまんでひねってカンタン誘引。作業用手袋をつけたままでも、誘引取り付けができます。
用途つる性植物の誘引に。材質POM支柱サイズ(mm)16
クリッパー PellikaanクリッパーPellikaan
2,198税込2,418
1箱(10個)ほか
3日以内出荷
簡単に誘引でき、作業効率が向上!作物に紐を絡める必要はありません。繰り返しご使用いただけます。
クリッパー用 紐用金具 Pellikaanクリッパー用 紐用金具Pellikaan
1,198税込1,318
1箱(10個)ほか
3日以内出荷
苗が小さい時の誘引に!フックの最後に紐用金具を設置してください。紐用金具に紐をくくると、誘引にお使いいただけます。
園芸用誘引紐 石本マオラン園芸用誘引紐石本マオラン
21,980税込24,178
1箱(4巻)
4日以内出荷から7日以内出荷
トマト・ナス・メロンなどの誘引にお使いいただけます。
長さ(m)5000
支柱ロック TAKIGEN(タキゲン)支柱ロックTAKIGEN(タキゲン)
12,980税込14,278
1袋(500個)
4日以内出荷
園芸用の支柱に直接取付けられる誘引クリップです。Φ16支柱に簡単装着できます。斜めに誘引しやすい構造です。はさみ部は丸み形状で茎が傷つかない構造になっています。
用途支柱栽培での誘引材質ポリプロピレン(PP)耐候性グレード

育苗・誘引・接木』には他にこんなカテゴリがあります

誘引