3ページ目: 誘引

132件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 針金誘引フック TAKIGEN(タキゲン)

    針金誘引フック

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,898税込3,188
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    トマトの縦紐誘引に最適なフックです。ワイヤーに素早く簡単に取り付けられます。C-1612-1、-2は一方向にしか進まない構造です。
    用途誘引作業材質ステンレス(SUS304WPB)
  • 誘引用針金 TAKIGEN(タキゲン)

    誘引用針金

    TAKIGEN(タキゲン)
    48,980税込53,878
    1袋(200本)
    4日以内出荷
    ワイヤー高さ2.5m程度であれば、トマトの段ずらし作業が低所作業車を使わずに行えます。葉かきや芽かきは手が届かないため、低所作業車を使用します。繰り返し使えるため、紐で誘引するよりも廃棄物が減りコスト削減につながります。
    用途誘引材質線材(SWRH)長さ(mm)1300
  • パイプ用針金誘引フック TAKIGEN(タキゲン)

    パイプ用針金誘引フック

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,598税込5,058
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    トマトの縦紐誘引に最適なフックです。パイプに素早く簡単に取付け・取り外しが可能です。C-1680-1とC-1680-2は、段ずらし作業の際、パイプ上を一方向にしか進まない構造です。
    用途誘引作業材質ステンレス(SUS304WPB)
  • 園芸用ビニールタイ TAKAGI(高儀)

    園芸用ビニールタイ

    TAKAGI(高儀)
    199税込219
    1セット(100本)
    翌日出荷
    ねじって止めるだけ! 。すぐに使えるカットタイプ
    用途結束などに材質本体:ポリ塩化ビニル、芯材:スチール
  • 洋ラン用ビニールタイ TAKAGI(高儀)

    洋ラン用ビニールタイ

    TAKAGI(高儀)
    199税込219
    1セット(100本)
    翌日出荷
    ねじって止めるだけ! 。すぐに使えるカットタイプ
    用途結束などに材質本体:ポリ塩化ビニル、芯材:スチール
  • 育苗箱稚苗用P型 サンコー(三甲)

    育苗箱稚苗用P型

    サンコー(三甲)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    材質リサイクルPP再生ブラック高さ(mm)内寸:30、有効内寸:26短辺(mm)内寸:282、外寸:307、有効内寸:280長辺(mm)内寸:582、外寸:607、有効内寸:580高さ外寸(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • たっち君 フジカワ

    たっち君

    フジカワ
    59,980税込65,978
    1箱(2000個)
    4日以内出荷
    つる系作物や茎の長い作物を支え、誘導する誘引クリップです。トマトなどの自重の重い物を上からの吊るし紐を軸に支えることも可能!。ひも挟部は特殊な凹凸で、様々なひもに対応可能です。バネはステンレス製につき錆びに強く、適度な硬さを実現しています。
  • ローラーフック 誘引ロープ Paskal

    ローラーフック 誘引ロープ

    Paskal
    12,980税込14,278
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ローラーフック用のロープです。
    長さ(m)7200
  • 支柱ロック TAKIGEN(タキゲン)

    支柱ロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    12,980税込14,278
    1袋(500個)
    4日以内出荷
    園芸用の支柱に直接取付けられる誘引クリップです。Φ16支柱に簡単装着できます。斜めに誘引しやすい構造です。はさみ部は丸み形状で茎が傷つかない構造になっています。
    用途支柱栽培での誘引材質ポリプロピレン(PP)耐候性グレード
  • 重量軽減フック TAKIGEN(タキゲン)

    重量軽減フック

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,398税込8,138
    1袋(1000本)
    4日以内出荷
    トマトなどの荷重を軽減し果柄部の折れや落下を予防します。様々な使用方法が可能です。軽減させたい果柄部にフックを引掛け、誘引紐に取付けることができます。
    用途誘引材質ポリプロピレン(PP)耐候性グレード
  • 強保持力テープナー用ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    強保持力テープナー用ステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    49,980税込54,978
    1ケース(100箱×3000本)
    3日以内出荷
    強保持力テープナー専用ステープル。従来のテープナーと比較して約2.5倍以上の保持力を実現(TAPE-25/604E-Lと比較した場合)
    用途強保持力テープナー用消耗品幅(mm)0.4厚さ(mm)0.72横幅(mm)5対応機種HT-S45E、HT-S60E箱入数針数:3000本
  • ソフト結束タイ ジャステム

    ソフト結束タイ

    ジャステム
    579税込637
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    強力な結束が簡単に出来ます。柔らかいので女性でも簡単に扱えます。薔薇の誘引結束に最適です。
    材質鉄芯、TPR樹脂被覆
  • 誘引器具 U子Ⅱ ナスニックス

    誘引器具 U子Ⅱ

    ナスニックス
    6,998税込7,698
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    プロが認めた合理的なUターン栽培用誘引具! ”U子Ⅱ”は”U子”のコストを抑え、さらに使いやすく栃木農業試験場と改良を加えたものです。 植物の育成理論に基づいた直立Uターン栽培方法により、斜め誘引やつる下ろし作業をせず、無理なく自然と茎を屈曲できるので労力を大幅に軽減できます。 Uターン栽培を行う事により、従来の長段取りを行う為の斜め誘引や、つる下ろし誘引から解放され、労力が大幅に軽減されます。 又直立誘引する為、立木の交差がなく、充分な光量を得る事ができます。 且つ屈地性(生長芽が上へ上へと伸び、逆に根は地中深く深くと生育する性質)により、根張りが良く、養分吸収が促進され、後期になっても草勢が衰えません。 そして段数も増え、大幅な増収へとつながります。
    用途Uターン栽培用誘引具材質PP
  • 誘引器具 フック ナスニックス

    誘引器具 フック

    ナスニックス
    14,980税込16,478
    1袋(600個)
    4日以内出荷
    定植毎に紐を吊リ誘引線に縛る作業が不要です。 引っ掛けるだけのワンタッチ作業で、まとめたり移動するのがとても簡単です。 一方向にしか動かない構造になっているため、特に重量のかかるトマトの長段取リには最適です。
    用途誘引作業の効率化材質ステンレス
  • ガーデンテープ タカショー

    ガーデンテープ

    タカショー
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    つる性植物や果菜類等の支柱への結束に。家庭菜園にも。
    材質ポリプロピレン質量(kg)0.16長さ(m)約400寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約太さ1mm×長さ400m太さ(mm)約1
  • むすばんロックロング シーム

    むすばんロックロング

    シーム
    3,798税込4,178
    1袋(50本)
    6日以内出荷
    紐を結ぶ作業を簡単に!誘引紐の取付・移動やロックがワンタッチ!! 紐を結ばず巻き付けるだけで誘引紐の取り付けと取り外しができます。 誘引線ロック機能付きで、一方向しかうごかないので長段取りに最適です。 全長が40cmと長く、高い位置への取り付けが楽に行え、足元が不安定な傾斜地にも最適です。
    用途直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。材質2.0メッキ鋼線 SWC径(Φmm)2耐荷重(kg)8適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・柑橘類
  • むすばんフックMロング シーム

    むすばんフックMロング

    シーム
    3,798税込4,178
    1袋(50本)
    6日以内出荷
    紐を結ぶ作業を簡単に!誘引紐の取付・移動がワンタッチ!! 紐を結ばず巻き付けるだけで誘引紐の取り付けと取り外しができます。 全長が40cmと長く、高い位置への取り付けが楽に行え、足元が不安定な傾斜地にも最適です。
    用途直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。材質2.0メッキ鋼線 SWC寸法(mm)25×400サイズM/ロング径(Φmm)2耐荷重(kg)8対応径(Φmm)フック:23迄適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・柑橘類
  • まきつけロック シーム

    まきつけロック

    シーム
    6,998税込7,698
    1袋(200個)
    6日以内出荷
    誰でも巻くだけ簡単取付け。 誘引線が揺れても外れにくくなっています。 下部のフックに紐をひっかけて下方向に引っ張ることで紐の跳ね上がりを抑えます。 誘引紐を結ばずに巻き付けるだけで取り付けられます。 細い支柱やパイプにさし込めば、高い位置の誘引線にもワンタッチで取り付けられます。 誘引線ロック機能付きで、一方向にしか動かないので長段取りに最適です。 ロックする機能と誘引紐を巻くだけで取り付けられる機能を合わせました。
    用途直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。機能誘引紐ロック機能、誘引紐取付け機能適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ
  • まきつけフック シーム

    まきつけフック

    シーム
    4,998税込5,498
    1袋(300個)
    6日以内出荷
    誰でも巻くだけ簡単取付け。 誘引線が揺れても外れにくくなっています。 下部のフックに紐をひっかけて下方向に引っ張ることで紐の跳ね上がりを抑えます。 誘引紐を結ばずに巻き付けるだけで取り付けられます。 細い支柱やパイプにさし込めば、高い位置の誘引線にもワンタッチで取り付けられます。
    用途直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。材質耐候性ポリプロピレン耐荷重(kg)8寸法(cm)4.5×8.4×1.5機能誘引紐取付け機能対応径(Φmm)誘引線:6迄適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ
  • ターンハンガー M シーム

    ターンハンガー M

    シーム(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1袋(150個)
    6日以内出荷
    茎にやさしく折り返しが出来ます! ダブルフックなので簡単に茎がかけられスムーズに折り返しができます。 茎押えを使えば、成長部が安定してハンガーに収まります。 製品が短いので誘引線とほぼ同じ高さで、折り返し栽培ができます。 かさばらないので、作業がしやすく片付けも簡単です。 UVカット剤入りで丈夫で長持ち。繰り返し使え、低価格です。
    用途Uターン栽培・Nターン栽培・Qターン栽培等の折り返し栽培に。材質耐候性ポリプロピレン形状ダブルフック式内径(Φmm)茎保持部:20対応径(Φmm)誘引線:6迄適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ
  • 盆栽用針金 茶(400g巻) ゴールデンスター

    盆栽用針金 茶(400g巻)

    ゴールデンスター
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    木やお花を優しくサポートする結束用品
    用途結束用品材質アルミブラウン
  • 盆栽用針金 茶(150g巻) ゴールデンスター

    盆栽用針金 茶(150g巻)

    ゴールデンスター
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    木やお花を優しくサポートする結束用品
    用途結束用品材質アルミブラウン
  • アルミ盆栽針金 OWL

    アルミ盆栽針金

    OWL
    889税込978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    盆栽・アートフラワーなどに最適
    用途盆栽・アートフラワーなどに。質量(g)150
  • 竹よせ金具 エスコ

    竹よせ金具

    エスコ
    9,390税込10,329
    1個
    翌日出荷
    直径10cmまでの竹をよせることができます。
    用途EA650BX、BX-100/-112用エスコ品番EA650BX-12全長(mm)275質量(g)310
  • アートワイヤー 石崎剣山製作所

    アートワイヤー

    石崎剣山製作所(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1巻(100g)
    当日出荷から翌日出荷
    寸法(mm)D130×W170×H20質量(g)100内径(Φmm)120
  • 誘引フックきぼう TAKIGEN(タキゲン)

    誘引フックきぼう

    TAKIGEN(タキゲン)
    51,980税込57,178
    1箱(1000個)
    4日以内出荷
    紐の追い出しは無段階調節でき、苗の高さを自由に調節できるため、作業効率が上がります。フックには返りがあるため、フックがワイヤーから外れにくい構造です。ボビンを交換して繰り返し数シーズン使用できます。本体は透明のため、太陽光を通します。
    適合引掛けワイヤー径(Φmm):2~4材質(本体)ポリカーボネート材質(ひも)ポリプロピレン
  • 茎ササエクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    茎ササエクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,998税込3,298
    1袋(200個)
    4日以内出荷
    トマトなどの成長点ガイドに最適です。苗の転倒防止にも使用できます。先端噛合せ構造のため、紐が外れにくいです。
    用途誘引作業材質ポリプロピレン内径(Φmm)Φ18
  • 豆フック TAKIGEN(タキゲン)

    豆フック

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,198税込4,618
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    豆類の誘引におすすめです。2つに折って、短いタイプとしても使用できます。赤色のため回収漏れを防ぎます。
    用途豆類の誘引材質ポリプロピレン耐候性グレード長さ(mm)400標準色
  • 補助パーツ針金 TAKIGEN(タキゲン)

    補助パーツ針金

    TAKIGEN(タキゲン)
    12,980税込14,278
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    ローラーフックをパイプに取り付けるためのアタッチメントです。パイプに素早く簡単に取付け・取り外しができます。
    用途誘引作業材質ステンレス(SUS304WPB)適合パイプ径(Φmm)Φ19~22
  • 針金M字フック TAKIGEN(タキゲン)

    針金M字フック

    TAKIGEN(タキゲン)
    8,298税込9,128
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    フック部を茎に引掛けるだけで誘引が可能なので、両手で誘引作業が可能。紐などの廃棄物が少なくなり、コスト削減につながります。
    用途キュウリの誘引材質ステンレス(SUS304WPB)
  • イチゴ玉出し棒 TAKIGEN(タキゲン)

    イチゴ玉出し棒

    TAKIGEN(タキゲン)
    139,800税込153,780
    1箱(1000本)
    4日以内出荷
    刃を簡単によけることができイチゴの日当たりが良くなります。横紐を簡単に取り付けられます。棒の挿し込み量を変えることで、簡単に横紐の高さを変更できます。
    用途イチゴの玉出し作業材質ステンレス(SUS304WPB)長さ(cm)28
  • 誘引クリップO次郎 TAKIGEN(タキゲン)

    誘引クリップO次郎

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,798税込4,178
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    ナスやパプリカの仕立て用の誘引クリップです。株の根元にセットして誘引紐を固定します。紐を挟む部分が広いためまとめて簡単に挟むことができ、しっかり保持します。ハサミ部分は茎にやさしい丸み構造です。
    用途ナス・パプリカの誘引材質ポリプロピレン耐候性グレード内径(Φmm)Φ40
  • 家起フックワイヤー 大見工業

    家起フックワイヤー

    大見工業
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    梁に簡単に掛けられます。全長10mで大型入母屋も悠々と届きます。フックとシャックルのコンビで扱いやすい構造です。
    用途家起用シメールのアシスタントトラスコ品番807-9871全長(m)10ワイヤー径(Φmm)6張力(kg)1000
  • 菊用ビニールタイ TAKAGI(高儀)

    菊用ビニールタイ

    TAKAGI(高儀)
    199税込219
    1セット(100本)
    翌日出荷
    ねじって止めるだけ! 。すぐに使えるカットタイプ
    用途結束などに材質本体:ポリ塩化ビニル、芯材:スチール
  • ネギさし 槍木産業

    ネギさし

    槍木産業
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    植え穴あけ器。軽量・アルミ製。マルチの上でも。条間スライド式。爪(Φ2.5cm)7個付(追加可能)
    質量(kg)2.5全長(cm)93全幅(cm)66
  • 育苗箱稚苗用HC サンコー(三甲)

    育苗箱稚苗用HC

    サンコー(三甲)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    材質リサイクル材ブラック容量(L)4.8短辺(mm)外寸:300長辺(mm)外寸:604高さ外寸(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応
  • 育苗箱稚苗用D型-S サンコー(三甲)

    育苗箱稚苗用D型-S

    サンコー(三甲)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    材質リサイクルPP再生ブラック高さ(mm)内寸:30、有効内寸:25短辺(mm)内寸:280、外寸:305、有効内寸:279長辺(mm)内寸:582、外寸:606、有効内寸:579高さ外寸(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ線カラー100g 喜久和

    アルミ線カラー100g

    喜久和
    649税込714
    1個(3mm)ほか
    翌々日出荷
    盆栽用カラー(黒褐色)アルミ線100g束です。
    黒褐色質量(g)約100
  • 枝バウアー TAKIGEN(タキゲン)

    枝バウアー

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,998税込7,698
    1袋(1000個)
    5日以内出荷
    トマトなどの荷重を軽減し果柄部の折れや落下を予防します。トマトの落下を抑制し収穫量の向上につながります。果柄部が細いトマトや日射量が少ない時期に有効です。柔軟な構造のため取付けが簡単です。
    用途誘引材質ポリプロピレン(PP)
  • 盆栽用アルミ線500g巻 セフティー3

    盆栽用アルミ線500g巻

    セフティー3
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    園芸・工作に加工しやすいアルミ線です。盆栽用・園芸用・工作用などに使用できます。
    用途結束。ブロンズ質量(g)500材質(線材)アルミ

育苗・誘引・接木』には他にこんなカテゴリがあります

誘引